Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Gewinde M3
Gewinde M3
Produkte
458
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
396
Materialbearbeitung
37
Handwerkzeuge
13
Elektroinstallation
11
Betriebsausrüstung
1
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
268
Muttern
83
Gewindeschneider
34
Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben
12
Gewindestangen,-stücke, -platten, Muffe
9
Montageteile Elektro
9
Niettechnik
8
Gewindereparatur u. -verstärkung
5
Niete
5
Maschinenelemente allgemein
4
Sicherungselemente
4
Verbindungselemente, Sonstige
4
Drehen
3
Verbindungselemente für Profilsysteme
3
Gewindeverstärkung und -reparatur
2
Arbeitsplatzausrüstung
1
Holzmontageelemente allgemein
1
Kabelverbindungen Elektro
1
Sortimente Verbindungselemente
1
Verlegesysteme Elektro
1
Werkstoff
Stahl
230
Edelstahl A2
70
Edelstahl A4
41
Messing
33
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
22
Edelstahl A1
14
PA 6.6 - Polyamid
9
HSS
6
PA - Polyamid
6
Edelstahl A4, 1.4404
4
Stahl, einsatzgehärtet
4
Automatenstahl
2
Edelstahl A1, 1.4305
2
Federstahl
2
Aluminium
1
Chloropren
1
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 8% Cobalt Anteil
1
Warmfester Baustahl, 21CrMoV57
1
Zinkdruckguss
1
Oberfläche
Blank
232
Verzinkt
100
Vernickelt
26
Verzinkt Dickschichtpassivierung
24
Zink-Nickel schwarz
14
Zink-Nickel silber
13
Vaporisiert
8
Verchromt
4
HARODUR
3
Magma Multilayer Beschichtung
2
nanoProtect
2
Natur
2
TiAlN plus
2
TiCN
2
Nitriert
1
TiN
1
Verkupfert
1
Zink-Nickel
1
Länge
10 mm
283
16 mm
274
8 mm
271
20 mm
269
12 mm
267
25 mm
260
30 mm
252
6 mm
251
40 mm
250
50 mm
232
35 mm
230
45 mm
224
60 mm
201
70 mm
190
5 mm
187
80 mm
184
14 mm
165
55 mm
149
90 mm
145
18 mm
139
4 mm
139
100 mm
137
65 mm
114
22 mm
96
75 mm
95
110 mm
88
120 mm
70
140 mm
70
3 mm
68
85 mm
56
160 mm
55
130 mm
50
95 mm
50
180 mm
49
150 mm
48
28 mm
46
200 mm
42
15 mm
40
170 mm
35
220 mm
29
105 mm
26
190 mm
26
2 mm
25
125 mm
24
56 mm
23
63 mm
23
240 mm
20
260 mm
20
300 mm
20
32 mm
20
Anschlussgewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
2
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
2
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
2
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
2
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
2
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
2
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
2
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
1
M12 x 1,5 || Nenndurchmesser 12 x 1,5 mm || M12 x 1,5
1
M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M16 x 1,5
1
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
1
M20 x 1,5 || Nenndurchmesser 20 mm x 1,5 mm || M20 x 1,5
1
M25 x 1,5 || Nenndurchmesser 25 mm x 1,5 mm || M25 x 1,5
1
M32 x 1,5 || Nenndurchmesser 32 mm x 1,5 mm || M32 x 1,5
1
M40 x 1,5 || Nenndurchmesser 40 mm x 1,5 mm || M40 x 1,5
1
M50 x 1,5 || Nenndurchmesser 50 mm x 1,5 mm || M50 x 1,5
1
M63 x 1,5 || Nenndurchmesser 63 mm x 1,5 mm || M63 x 1,5
1
Antriebart
Schlitz
88
Innensechskant
67
Außensechskant
66
Kreuzschlitz
56
Innensechsrund
33
Außenvierkant
18
Mit Hand
11
Innen-TX
6
H || Phillips || H
5
Z || Pozidriv || Z
5
Sechskant
3
TX mit Sicherungspin
2
Vierkant
1
Zweikant
1
Ausführung
Metrisches Regelgewinde
17
Ohne Freistich;Hohe Form
6
Mit Rändelung
5
Mit Flansch
4
Mit Vierkant
4
Ausführung S || Zusatz-Steckverbinder || Ausführung S
3
Gepresst
3
Mit Sechskant
3
Mit Schlitz
2
Poliert Ra
0,8 µm
2
Frei durchlaufend
1
Gehärtet
1
Geschliffen;Ungehärtet
1
Geschmiedet
1
Metrisch
1
Mit Einschlagspitze
1
Mit Schaft
1
Mit Steg
1
Mit Steg;ESD-fähig || Elektrostatische Entladung || ESD-fähig;Mit blauer Federkugel (M4)
1
Mit Steg;ESD-fähig || Elektrostatische Entladung || ESD-fähig;Mit gelber Federkugel (M5)
1
Mit Steg;ESD-fähig || Elektrostatische Entladung || ESD-fähig;Mit roter Federkugel (M6)
1
Mit Steg;ESD-fähig || Elektrostatische Entladung || ESD-fähig;Mit schwarzer Federkugel (M8)
1
Mit Steg;Mit blauer Federkugel (M4)
1
Mit Steg;Mit gelber Federkugel (M5)
1
Mit Steg;Mit grüner Federkugel (M3)
1
Mit Steg;Mit roter Federkugel (M6)
1
Mit Steg;Mit schwarzer Federkugel (M8)
1
Mit Verliersicherung
1
Ohne Steg
1
Ohne Steg;Mit blauer Federkugel (M4)
1
Ohne Steg;Mit gelber Federkugel (M5)
1
Ohne Steg;Mit grüner Federkugel (M3)
1
Ohne Steg;Mit roter Federkugel (M6)
1
Ohne Steg;Mit schwarzer Federkugel (M8)
1
Poliert Ra
0,8 µm;Mit Bund
1
Außendurchmesser
12 mm
14
16 mm
14
20 mm
13
8 mm
12
6 mm
11
10 mm
10
30 mm
10
36 mm
10
9 mm
10
18 mm
9
24 mm
8
14 mm
7
45 mm
7
26 mm
6
5 mm
6
11 mm
5
13 mm
5
22 mm
5
7 mm
5
11.9 mm
4
15.9 mm
4
25 mm
4
38 mm
4
5.5 mm
4
19 mm
3
21 mm
3
27 mm
3
33 mm
3
39 mm
3
4.8 mm
3
40 mm
3
6.5 mm
3
6.9 mm
3
10.9 mm
2
100 mm
2
12.7 mm
2
14.2 mm
2
2.5 mm
2
23.2 mm
2
23 mm
2
28 mm
2
3.15 mm
2
3.2 mm
2
3.6 mm
2
32 mm
2
34.5 mm
2
4.5 mm
2
4.9 mm
2
4 mm
2
5.9 mm
2
Bohrlochdurchmesser
12.0 mm
2
5.1 mm
2
7.1 mm
2
10.0 mm
1
10.5 mm
1
10 mm
1
11.0 mm
1
11.1 mm
1
11.5 mm
1
12.1 mm
1
14.2 mm
1
15 mm
1
16.1 mm
1
4.5 mm
1
4.8 mm
1
5.0 mm
1
5.5 mm
1
6.0 mm
1
6.1 mm
1
6.4 mm
1
6.5 mm
1
7.0 mm
1
7.5 mm
1
7 mm
1
8 mm
1
9.0 mm
1
9.1 mm
1
9.5 mm
1
Bohrlochdurchmesser max.
15.4 mm
3
4.8 mm
3
6.2 mm
3
11.4 mm
2
13.4 mm
2
19.4 mm
2
25.4 mm
2
7.6 mm
2
8.6 mm
2
9.4 mm
2
11.1 mm
1
11.5 mm
1
12.1 mm
1
13.0 mm
1
13.5 mm
1
16.1 mm
1
16.2 mm
1
17.4 mm
1
29.4 mm
1
5.1 mm
1
6.1 mm
1
7.1 mm
1
7.7 mm
1
8.3 mm
1
9.1 mm
1
9.6 mm
1
9.9 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
4.6 mm
3
5.9 mm
2
6 mm
2
7.2 mm
2
8.2 mm
2
10.7 mm
1
10.8 mm
1
11.0 mm
1
11.1 mm
1
11.8 mm
1
11 mm
1
12.0 mm
1
12.7 mm
1
12.8 mm
1
12 mm
1
13.1 mm
1
14.7 mm
1
14.8 mm
1
15 mm
1
16.7 mm
1
16 mm
1
18.7 mm
1
18.8 mm
1
24.7 mm
1
24.8 mm
1
29.2 mm
1
5.0 mm
1
5 mm
1
6.0 mm
1
7.0 mm
1
7.4 mm
1
7 mm
1
8.7 mm
1
8.8 mm
1
9.0 mm
1
9.3 mm
1
9 mm
1
Breite
18 mm
4
12 mm
3
14 mm
3
16 mm
3
20 mm
3
8 mm
3
10 mm
2
13.5 mm
2
13.7 mm
2
19 mm
2
22 mm
2
5 mm
2
6 mm
2
10.5 mm
1
13 mm
1
15 mm
1
16.6 mm
1
17 mm
1
18.9 mm
1
23.4 mm
1
23 mm
1
24 mm
1
25 mm
1
28 mm
1
30 mm
1
31 mm
1
32 mm
1
38 mm
1
44 mm
1
7.7 mm
1
Dicke
10 mm
4
5 mm
4
8 mm
4
0.5 mm
3
0.7 mm
3
1.8 mm
3
13 mm
3
2.5 mm
3
3.5 mm
3
3 mm
3
4 mm
3
6.5 mm
3
0.35 mm
2
0.45 mm
2
0.6 mm
2
0.9 mm
2
1.0 mm
2
1.1 mm
2
1.2 mm
2
1.4 mm
2
1.5 mm
2
1.6 mm
2
12 mm
2
1.3 mm
1
1 mm
1
11 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
2.0 mm
1
2 mm
1
20 mm
1
6 mm
1
DIN
376
17
7985
16
371
15
84
13
965
13
912
9
963
9
966
9
85
8
934
8
964
7
976-1
7
1587
6
7500
6
7984
6
7991
6
439
5
352
4
427
4
546
4
562
4
985
4
34805-1
3
34805-2
3
464
3
466
3
551
3
553
3
653
3
7500-1
3
920
3
921
3
923
3
927
3
929
3
976
3
2174
2
314 ähnlich
2
417
2
438
2
467
2
6923
2
6923 ähnlich
2
705
2
2510
1
315
1
316
1
357
1
404
1
465
1
Durchmesser
3 mm
7
5 mm
7
10 mm
6
12 mm
6
4 mm
6
6 mm
6
8 mm
6
14 mm
3
16 mm
3
20 mm
3
2.5 mm
2
2 mm
2
24 mm
2
27 mm
2
30 mm
2
10.2 mm
1
12.5 mm
1
12.6 mm
1
3.5 mm
1
3.6 mm
1
4.6 mm
1
6.3 mm
1
7.1 mm
1
8.7 mm
1
Eckmaß
11.05 mm
70
14.38 mm
68
8.79 mm
68
6.01 mm
67
7.66 mm
67
26.75 mm
63
17.77 mm
43
20.03 mm
42
32.95 mm
42
39.55 mm
39
50.85 mm
38
60.79 mm
29
21.1 mm
27
18.9 mm
25
45.2 mm
25
24.49 mm
21
29.56 mm
21
5.45 mm
19
33.53 mm
18
55.37 mm
18
23.36 mm
15
39.98 mm
15
4.32 mm
15
71.3 mm
14
30.14 mm
13
82.6 mm
13
66.44 mm
12
35.03 mm
11
10.89 mm
9
37.29 mm
9
93.56 mm
9
82.60 mm
8
104.86 mm
7
23.35 mm
7
5.88 mm
7
76.95 mm
7
12.12 mm
6
19.85 mm
6
37.72 mm
6
4.38 mm
6
26.17 mm
5
6.58 mm
5
7.50 mm
5
8.63 mm
5
88.25 mm
5
10.2 mm
4
14.2 mm
4
16.5 mm
4
16.64 mm
4
35.72 mm
4
Festigkeitsklasse
4.8
51
70
44
50
41
8.8
37
010.9
17
070
13
08.8
13
5.8
13
8
11
10.9
8
10
6
6
6
035
5
04
5
I6I
5
PA 6.6
5
12.9
4
I8I
4
5
3
80
3
04.8
2
05
2
012.9
1
050
1
6.6
1
I10I
1
Form
A
13
B
13
Niedrig
13
C
12
Hoch
7
Rund
6
Amerikanische Form
3
D
3
S
3
CE
2
ME
2
PE
2
PT
2
Deutsche Form
1
E
1
EE
1
L
1
Sechseckig
1
Gewicht
4.6 g
2
4.8 g
2
5 g
2
1.6 g
1
1.8 g
1
10.5 g
1
10.8 g
1
10.9 g
1
11 g
1
2.2 g
1
2 g
1
4.5 g
1
5.2 g
1
5.3 g
1
5.5 g
1
9.9 g
1
9 g
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
455
Innengewinde
2
Holzschraubengewinde
1
Rohrgewinde
1
Zollgewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M3
451
M4
440
M5
428
M6
419
M8
380
M10
309
M12
222
M16
181
M2,5
171
M20
151
M2
150
M14
126
M24
115
M30
82
M18
66
M22
56
M27
53
M3,5
50
M36
49
M42
34
M33
33
M1,6
32
M48
32
M39
16
M56
14
M7
14
M1,4
11
M45
11
M52
11
M64
11
M1
7
M2,3
4
M1,2
3
M1,7
3
M60
3
Innengewinde10
2
Innengewinde12
2
Innengewinde14
2
Innengewinde16
2
Innengewinde20
2
Innengewinde25
2
Innengewinde30
2
Innengewinde5
2
Innengewinde6
2
Innengewinde8
2
M11
2
M2,6
2
G1/8
1
HOGWD8
1
Innengewinde13
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
265
Teilgewinde
184
Gewindedurchmesser
3 mm
6
4 mm
6
5 mm
5
2.5 mm
4
2 mm
4
6 mm
4
8 mm
2
Gewindeform
Regelgewinde
305
Taptite 2000®-Gewinde
6
Gewindefurchendes Gewinde
3
Feingewinde
1
Gewindelänge
8 mm
10
10 mm
9
20 mm
9
30 mm
9
12 mm
8
16 mm
8
25 mm
7
35 mm
6
18 mm
5
40 mm
5
5 mm
5
7 mm
5
11 mm
4
13 mm
4
14 mm
4
15 mm
4
22 mm
4
24 mm
4
6 mm
4
9 mm
4
32 mm
3
50 mm
3
17 mm
2
19 mm
2
4 mm
2
45 mm
2
60 mm
2
21 mm
1
26 mm
1
28 mm
1
29 mm
1
34 mm
1
37 mm
1
38 mm
1
5.5 mm
1
52 mm
1
65 mm
1
67 mm
1
70 mm
1
90 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
10 mm
256
16 mm
251
8 mm
250
12 mm
245
20 mm
241
6 mm
232
25 mm
229
30 mm
220
35 mm
199
40 mm
192
5 mm
174
14 mm
155
22 mm
149
18 mm
148
4 mm
134
28 mm
114
45 mm
112
50 mm
98
60 mm
77
38 mm
69
3 mm
66
55 mm
65
24 mm
61
70 mm
61
80 mm
59
32 mm
58
19 mm
53
65 mm
50
90 mm
47
34 mm
46
100 mm
44
75 mm
36
36 mm
34
15 mm
32
110 mm
29
120 mm
29
130 mm
24
2 mm
24
150 mm
23
140 mm
20
85 mm
20
46 mm
19
160 mm
18
200 mm
16
52 mm
16
44 mm
15
9 mm
15
180 mm
14
7 mm
14
170 mm
13
Härteklasse
14H || min. 140 HV || 14H
11
45H || min. 450 HV || 45H
8
21H || min. 210 HV || 21H
7
11H || min. 110 HV || 11H
2
12H || min. 120 HV || 12H
1
Höhe
5 mm
50
8 mm
49
10 mm
42
3.2 mm
40
4 mm
39
18 mm
33
6 mm
27
12 mm
25
1.6 mm
23
2.4 mm
23
15 mm
21
6.5 mm
20
2 mm
19
1.8 mm
18
22 mm
17
6.8 mm
17
16 mm
16
2.2 mm
15
24 mm
15
7 mm
15
34 mm
14
4.7 mm
14
5.2 mm
14
8.4 mm
14
11 mm
13
13 mm
13
10.8 mm
12
14.8 mm
12
2.7 mm
12
31 mm
10
14 mm
9
21.5 mm
9
3.5 mm
9
3 mm
9
42 mm
9
19 mm
8
26 mm
8
38 mm
8
4.2 mm
8
9 mm
8
12.8 mm
7
15.8 mm
7
20 mm
7
1.2 mm
6
2.5 mm
6
25.6 mm
6
25 mm
6
29 mm
6
9.5 mm
6
21 mm
5
Innenantrieb
SZ || Schlitz || Schlitz
93
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
64
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
64
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
64
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
64
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
60
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
59
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
52
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
49
IS12 || Innensechskant 12 mm || IS12
42
H1 || Phillips-Antrieb || H1
39
H2 || Phillips-Antrieb || H2
39
H3 || Phillips-Antrieb || H3
35
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
35
TX10 || TX Antrieb || TX10
35
TX20 || TX Antrieb || TX20
35
TX25 || TX Antrieb || TX25
35
TX30 || TX Antrieb || TX30
32
H4 || Phillips-Antrieb || H4
31
TX45 || TX Antrieb || TX45
30
IS1,5 || Innensechskant 1,5 mm || IS1,5
25
TX50 || TX Antrieb || TX50
22
TX8 || TX Antrieb || TX8
22
Z2 || Pozi-Antrieb || Z2
22
Z1 || Pozi-Antrieb || Z1
20
IS17 || Innensechskant 17 mm || IS17
18
Z3 || Pozi-Antrieb || Z3
18
IS1,3 || Innensechskant 1,3 mm || IS1,3
17
IS0,9 || Innensechskant 0,9 mm || IS0,9
14
IS19 || Innensechskant 19 mm || IS19
14
TX6 || TX Antrieb || TX6
14
IS22 || Innensechskant 22 mm || IS22
13
TX15 || TX Antrieb || TX15
10
Z4 || Pozi-Antrieb || Z4
9
IS24 || Innensechskant 24 mm || IS24
8
IS27 || Innensechskant 27 mm || IS27
8
IS32 || Innensechskant 32 mm || IS32
7
IS7 || Innensechskant 7 mm || IS7
7
H0 || Phillips-Antrieb || H0
6
IS36 || Innensechskant 36 mm || IS36
5
IS41 || Innensechskant 41 mm || IS41
4
TX55 || TX Antrieb || TX55
4
IS0,7 || Innensechskant 0,7 mm || IS0,7
2
IS4 Zoll || Innensechskant 4 Zoll || IS4 Zoll
2
TX10+P || TX Antrieb + Pin || TX10+P
2
TX20+P || TX Antrieb + Pin || TX20+P
2
TX25+P || TX Antrieb + Pin || TX25+P
2
TX30+P || TX Antrieb + Pin || TX30+P
2
TX40+P || TX Antrieb + Pin || TX40+P
2
TX40 || TX Antrieb || TX40
2
Innendurchmesser
10 mm
4
13 mm
4
15 mm
4
5 mm
4
6 mm
4
8 mm
4
10.5 mm
3
13.7 mm
3
17 mm
3
19 mm
3
2.2 mm
3
2.7 mm
3
21 mm
3
23 mm
3
25.6 mm
3
28.6 mm
3
3.2 mm
3
3.7 mm
3
3 mm
3
31.6 mm
3
4.3 mm
3
4 mm
3
5.3 mm
3
6.4 mm
3
8.4 mm
3
1.7 mm
2
11.6 mm
2
12 mm
2
14 mm
2
18 mm
2
20 mm
2
27 mm
2
38 mm
2
6.7 mm
2
7.4 mm
2
10.000 mm
1
11.000 mm
1
12.000 mm
1
13.000 mm
1
14.000 mm
1
15.000 mm
1
16.000 mm
1
16 mm
1
18.000 mm
1
2 mm
1
20.000 mm
1
22.000 mm
1
25.000 mm
1
25 mm
1
28.000 mm
1
ISO
4762
20
4032
17
4017
16
10642
13
7045
9
14581
8
1207
6
14583
6
1580
6
2009
6
4035
6
10511
5
14580
5
7046-2
5
7380-1
5
7380-2
5
4026
4
4027
4
4029
4
2010
3
4028
3
7047
3
13918
2
14579
2
4014
2
7040
2
7046-1
2
14584
1
4766
1
7380
1
7380-1 ähnlich
1
Klemmbereich max.
3.0 mm
4
2.5 mm
2
4.0 mm
2
5.5 mm
2
6.0 mm
2
1.5 mm
1
11.5 mm
1
11.6 mm
1
2.0 mm
1
2.3 mm
1
4.7 mm
1
4.9 mm
1
9.5 mm
1
Kopfdurchmesser
5.5 mm
90
16 mm
84
10 mm
74
7 mm
70
5.6 mm
65
12 mm
62
8 mm
61
8.5 mm
54
13 mm
50
3.8 mm
49
18 mm
44
4.7 mm
42
11 mm
40
9.2 mm
38
7.5 mm
37
9.5 mm
36
6 mm
32
20 mm
30
24 mm
30
4.5 mm
30
14.5 mm
29
5 mm
29
30 mm
28
8.4 mm
28
9.3 mm
27
11.3 mm
26
36 mm
26
4 mm
26
15.8 mm
24
21 mm
24
3 mm
18
14 mm
14
18.3 mm
13
45 mm
13
10.5 mm
11
27 mm
11
6.5 mm
11
10.07 mm
10
12.16 mm
10
16.43 mm
10
2.6 mm
10
20.69 mm
10
5.81 mm
10
7.96 mm
10
24.81 mm
9
11.8 mm
8
13.6 mm
8
17.5 mm
8
17.8 mm
8
22 mm
8
Kopfform
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
60
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
35
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
30
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
29
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
27
Linsensenkkopf || Linsensenkkopf (LISE) (Name nach US Standard oft "oval head" benannt) || Linsensenkkopf
23
Zylinderkopf (Schlitz oder Kreuzschlitz) || Zylinderkopf mit Schlitz- oder Kreuzschlitzantrieb (ZYL) (DIN 84, ISO 1207, ISO 7048) || Zylinderkopf
23
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
19
Zylinderkopf niedrig || Zylinderkopf niedrig (ZYL) (DIN 7984, ISO 7379) || Zylinderkopf niedrig
10
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
9
Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund || Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund (HRDBND) || Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund
8
Rändelkopf || Rändelkopf (RAEND) || Rändelkopf
7
Senkkopf 60 Grad || Senkkopf 60 Grad (SE60) || Senkkopf 60 Grad
5
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
3
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
3
Kleiner Senkkopf || Kleiner Senkkopf (KLSE) || Kleiner Senkkopf
2
Sechskantkopf mit Flansch || Sechskantkopf mit Flansch (6KT/FLSH) || Sechskantkopf mit Flansch
2
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
1
Halbrundkopf || Halbrundkopf (HRD) || Halbrundkopf
1
Kugelkopf || Kugelkopf (KUG) || Kugelkopf
1
Mit Flügel || Mit Flügel (FLG) || Mit Flügel
1
Mit Ring || Mit Ring (RG) (DIN 580 und DIN 582) || Mit Ring
1
Sechskantkopf mit Bund || Sechskantkopf mit Bund (6KT/BND) || Sechskantkopf mit Bund
1
Kopfhöhe
4 mm
94
5 mm
86
6 mm
85
1.65 mm
79
3 mm
79
2.4 mm
70
2 mm
65
3.1 mm
63
3.3 mm
61
2.5 mm
60
1.5 mm
53
2.2 mm
48
8 mm
46
2.7 mm
44
10 mm
42
3.5 mm
36
4.6 mm
35
1.6 mm
33
1.2 mm
32
1.8 mm
32
14 mm
31
7.5 mm
29
8.8 mm
27
2.6 mm
25
2.8 mm
25
4.65 mm
24
3.7 mm
22
3.8 mm
22
12 mm
21
30 mm
20
1.3 mm
18
16 mm
18
3.9 mm
18
5.3 mm
18
6.4 mm
18
20 mm
17
12.5 mm
16
2.1 mm
16
4.4 mm
16
5.5 mm
16
15 mm
14
3.6 mm
14
1.86 mm
13
18.7 mm
13
2.48 mm
13
24 mm
13
3.72 mm
13
4.96 mm
13
33 mm
11
4.8 mm
11
Korrosionsschutzdauer
48 h
46
0 h
42
360 h
26
720 h
22
120 h
14
192 h
14
480 h
14
600 h
13
264 h
11
Nenndurchmesser
3 mm
452
4 mm
441
5 mm
430
6 mm
421
8 mm
382
10 mm
311
12 mm
224
16 mm
183
2.5 mm
171
20 mm
153
2 mm
150
14 mm
128
24 mm
115
30 mm
84
18 mm
67
22 mm
56
27 mm
53
3.5 mm
50
36 mm
49
42 mm
34
33 mm
33
1.6 mm
32
48 mm
32
39 mm
16
56 mm
14
7 mm
14
1.4 mm
11
45 mm
11
52 mm
11
64 mm
11
1 mm
7
2.3 mm
4
1.2 mm
3
1.7 mm
3
25 mm
3
60 mm
3
11.100 mm
2
11 mm
2
13 mm
2
2.6 mm
2
25.400 mm
2
40 mm
2
6.350 mm
2
1/4 in
1
1/8 in
1
1.8 mm
1
10.000 mm
1
12.000 mm
1
12.7 mm
1
12.700 mm
1
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
2
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
2
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
2
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
2
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
2
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
2
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
2
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
2
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
2
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
2
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
2
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
2
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
2
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
2
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
2
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
2
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
2
1/2 Zoll || Nenndurchmesser 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
1
1/4 Zoll || Nenndurchmesser 1/4 Zoll || 1/4 Zoll
1
1 Zoll || Nenndurchmesser 1 Zoll || 1 Zoll
1
7/16 Zoll || Nenndurchmesser 7/16 Zoll || 7/16 Zoll
1
M1,6 || Nenndurchmesser 1,6 mm || M1,6
1
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3;M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4;M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5;M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6;M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8;M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10;M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12;M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14;M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
1
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
1
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
131
2.000 g
95
0.600 g
84
1.500 g
73
3.000 g
73
0.500 g
68
0.800 g
68
4.000 g
65
1.600 g
64
5.000 g
64
0.400 g
62
6.000 g
59
9.000 g
58
6.500 g
54
1.850 g
51
7.000 g
51
0.750 g
50
1.750 g
50
2.400 g
50
1.700 g
49
3.500 g
49
5.800 g
49
3.200 g
48
3.400 g
48
1.100 g
47
12.000 g
47
10.000 g
45
11.000 g
45
1.200 g
44
1.350 g
44
0.300 g
43
2.700 g
43
8.000 g
43
0.100 g
42
12.500 g
42
2.500 g
42
0.850 g
41
2.650 g
41
2.900 g
41
5.500 g
41
4.500 g
40
1.400 g
38
1.800 g
38
1.150 g
37
13.500 g
37
2.250 g
37
2.450 g
37
14.000 g
35
2.800 g
35
4.650 g
35
Schaftdurchmesser
6 mm
32
3.5 mm
31
4.5 mm
29
8 mm
29
10 mm
25
12 mm
23
4 mm
22
16 mm
21
6.0 mm
21
5 mm
18
10.0 mm
17
16.0 mm
17
8.0 mm
17
9.0 mm
17
2.8 mm
16
11.0 mm
15
12.0 mm
15
20 mm
15
3 mm
15
14 mm
11
18 mm
10
7 mm
9
9 mm
8
11 mm
7
18.0 mm
7
2.5 mm
7
22.0 mm
7
24 mm
7
30 mm
7
36 mm
6
22 mm
5
2 mm
4
27 mm
4
33 mm
4
42 mm
4
7.0 mm
4
2.2 mm
3
20.0 mm
3
48 mm
3
5.5 mm
3
56 mm
3
1/4 in
2
13 mm
2
28.0 mm
2
39 mm
2
45 mm
2
64 mm
2
0
1
0 mm
1
10.6 mm
1
Schlüsselweite
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
34
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
32
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
30
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
29
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
26
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
25
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
22
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
22
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
21
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
18
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
17
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
13
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
11
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
9
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
9
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
8
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
7
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
7
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
7
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
7
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
7
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
7
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
7
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
7
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
6
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
6
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
5
85 mm || Schlüsselweite 85 mm || 85 mm
4
95 mm || Schlüsselweite 95 mm || 95 mm
4
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
3
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
3
7,5 mm || Schlüsselweite 7,5 mm || 7,5 mm
3
80 mm || Schlüsselweite 80 mm || 80 mm
3
9 mm || Schlüsselweite 9 mm || 9 mm
3
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
2
15 mm || Schlüsselweite 15 mm || 15 mm
1
Schneidstoff
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
23
HSCo-PM || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil, Pulver-Metallurgisch || HSCo-PM
3
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
2
HSCo8 || Hochleistungsschnellstahl mit 8% Cobaltanteil || HSCo8
1
VHM || Vollhartmetall Schneidstoff || VHM
1
Sonstige Norm
WN 385-1 || Setzmuttern || WN 385-1
2
WN 493 || Sicherungsscheiben || WN 493
2
WN 7380-1 || Schraube Halbrundkopf mit Innensechsrund || WN 7380-1
2
WN 917 || ZEBRA Einnietmuttern || WN 917
2
WN 948 || Einnietmuttern || WN 948
2
WN || Werksnorm || Werksnorm
2
WN 226 || Flachrundschrauben || WN 226
1
WN 284 || Sicherheitsschrauben || WN 284
1
WN 376 || Einschlagmuttern || WN 376
1
WN 387 || Setzmuttern || WN 387
1
WN 404 || Sperrkantscheiben || WN 404
1
WN 5176-016 || Seilklemme || WN 5176-016
1
WN 5176-033 || Seilklemme duplex || WN 5176-033
1
Spitzenform
Spitze
7
Kegelstumpf
5
Ringschneide
4
Zapfen
3
Abgerundet
1
Flach
1
Kegelkuppe
1
Steigung
0.7 mm
395
0.5 mm
394
0.8 mm
389
1 mm
360
1.25 mm
345
1.5 mm
285
1.75 mm
205
0.45 mm
156
2 mm
152
2.5 mm
141
0.4 mm
130
3 mm
93
3.5 mm
72
0.6 mm
47
4 mm
41
4.5 mm
31
5 mm
31
0.35 mm
30
1.0 mm
22
2.0 mm
19
5.5 mm
14
3.0 mm
12
0.3 mm
11
6 mm
10
0.25 mm
9
0.40 mm
3
0.75 mm
2
4.0 mm
2
0.907 mm
1
1.337 mm
1
1.50 mm
1
1.55 mm
1
2.5 nm
1
Typbezeichnung
Longlife Rotring
2
Multi Longlife
2
Multi Spezial DIN 376
2
Fertigschneider
1
Für metrische ISO-Gewinde DIN 13
1
Gelbring Durchgangsloch
1
Gelbring Grundloch
1
Handgewindebohrersatz
1
Mittelschneider
1
Multi Lang
1
Multi Performance
1
Multi Performance DULO
1
Multi Performance Gewindeformer
1
Multi Performance Grundloch
1
NeoTap Blauring
1
NeoTap Grünring
1
VaryTap Blauring
1
VaryTap Grünring
1
Vorschneider
1
Zu bearbeitender Werkstoff
Stahl;Guss;Edelstahl;Titan;Sonderlegierung;Harter und zäher Werkstoff;Nichteisenmetall
6
Stahl;Guss;Edelstahl;Nichteisenmetall
5
Harter und zäher Werkstoff
3
Stahl
3
Edelstahl;Stahl
2
Nichteisenmetall
2
Stahl;Guss;Edelstahl;Titan;Nichteisenmetall
2
Nichteisenmetall;Stahl;Guss
1
Stahl;Edelstahl;Gusseisen;Titan;Sonderlegierung;Aluminium;Nichteisenmetall
1
Stahl;Edelstahl;Kupfer;Messing;Aluminium
1
Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetall;Guss
1
Stahl;Guss;Edelstahl;Nichteisenmetall;Titan;Harter und zäher Werkstoff;Sonderlegierung
1
Stahl;Guss;Edelstahl;Titan;Nichteisenmetall;Aluminium
1
Stahl;Gusseisen
1
Alle Filter
Schneideisen HSCo M-Gewinde nitriert
Form:
B
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Im Online-Shop bestellen →
Gewinde-Schneideisen HSS DIN 13-1
Form:
B
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M10
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
30 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl 1.4404 poliert Hygiene Design
Festigkeitsklasse:
50
Gewindeform:
Regelgewinde
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7046 Polyamid 6.6 natur H
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
6 mm
Länge:
6 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 438 Stahl 14H blank
Länge:
5 mm
Steigung:
0.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Gewindedorn m. Mundstück f. Einnietmuttern kl. SK
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M3
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Handgewindebohrer-Set HSS DIN 352, 3-teilig
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
75 mm
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Gewindedorn m. Mundstück f. Einnietmuttern FLRK/SK
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M3
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer Bit HSS SMART STEP
Antriebart:
Sechskant
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
9 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Edelstahl A2 70 blank
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M3
Nenndurchmesser:
3 mm
Steigung:
0.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 551 Stahl 14H blank
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M3
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
3 mm
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer SMART STEP EU+ NANOPROTECT 6kt
Antriebart:
Sechskant
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Steigung:
0.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 985 Stahl I6I verzinkt Dickschichtpassivierung
Festigkeitsklasse:
I6I
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M3
Steigung:
0.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 10511 Stahl 04 verzinkt Dickschichtpass.
Festigkeitsklasse:
04
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M3
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
VHM ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX gerade genutet TiCN
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
16 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
TiCN
Im Online-Shop bestellen →
DIN 465 Edelstahl A1 blank
Form:
Hoch
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
Selbstschneidender Gewindeeinsatz Sysko
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 553 Edelstahl A1 blank
Festigkeitsklasse:
50
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo NANOPROTECT 6kt
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M3
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
11.2 mm
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpassivierung
Außenantrieb:
SW5,5
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7985 Stahl 8.8 verzinkt Z
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Steigung:
0.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
GEFU DIN 7500-1 Stahl verzinkt TX Senkkopf
DIN:
7500-1
Kopfform:
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
Länge:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 2009 Stahl 4.8 blank
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M3
ISO:
2009
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
M3 Schraube
Haken Mit Gewinde
Gewinde M10
Gewinde M8
UNF Gewinde
Senkkopfschrauben Zoll
Edelstahl Schraube
Blechschraube
Schwarzer Kleber
SDS Bohrer 24 mm