Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Ultra Hard Steel 63 HRC, gerade genutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

MGBO-ST4.0-VHM-HS-TICN-M5

Art.-Nr. 5443710804

EAN 4062856188710

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Ultra Hard Steel 63 HRC, gerade genutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Art.-Nr. 5443710804
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
Für Durchgangs- und Grundgewinde. Besonders geeignet für zähe und schwer zerspanbare Werkstoffe sowie Hartbearbeitung ≤63HRC. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4655

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Harter und zäher Werkstoff

Lochtyp

Durchgangs-/Grundloch ≤ 1,5xD

Gewindeart x Nenndurchmesser

M5

Steigung

0,8 mm

Länge (l1)

60 mm

Gewindelänge (l2)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Größe Vierkant (a)

4,9 mm

Kernlochdurchmesser

4,3 mm

Anzahl Zähne

4 STK

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiCN

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Kühlmittelzufuhr

Extern

Werkstoffuntergruppe

Hardox, Stähle > 45 HRC

Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M3 - M5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M3 M3,5 M4 M5
n f n f n f n f
Stähle 42 - 54 HRC 2,5 265 0,5 227 0,6 199 0,7 159 0,8
Stähle 55 - 59 HRC 2 212 0,5 182 0,6 159 0,7 127 0,8
Stähle 60 - 63 HRC 1,8 191 0,5 164 0,6 143 0,7 115 0,8
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M6 - M12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M6 M8 M10
n f n f n f
Stähle 42 - 54 HRC 2,5 57 2,0 50 2,0 40 2,5
Stähle 55 - 59 HRC 2,0 45 2,0 40 2,0 32 2,5
Stähle 60 - 63 HRC 1,8 41 2,0 36 2,0 29 2,5
Schnittwerte für Gewindewerkzeuge Speedtap 4.0
Für M6 - M12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M6 M8 M10 M12
n f n f n f n f
Stähle 42 - 54 HRC 2,5 133 1 99 1,25 80 1,5 66 1,75
Stähle 55 - 59 HRC 2 106 1 80 1,25 64 1,5 53 1,75
Stähle 60 - 63 HRC 1,8 95 1 72 1,25 57 1,5 48 1,75

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen