Betonbohrer 28 mm
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Betonbohrer 28 mm eine große Auswahl an Produkten im Bereich Bohrer und Meißel für Profi-Anwender.
Filter
Dieser 28 mm Betonbohrer ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Handwerker. Mit seiner robusten Bauweise und präzisen Schneide, bohrt er mühelos durch härtesten Beton. Ideal für professionelle Bauprojekte. Erhöhen Sie Ihre Effizienz und Präzision mit diesem hochwertigen Betonbohrer von Würth.
Empfehlungen
Rohrschelle 50mm
Winkelschleifer 125 mm
Winkelschleifer 115 mm
Forstnerbohrer 45 mm
Betonbohrer 30 mm
Bohrschrauben für Aluminium
VHM Bohrer Kunststoff
Passbolzen
Mülltrennsystem Groß
Drehmomentschlüssel 400 Nm
Assy Plus
Schneidschrauben Für Metall
Sechskantschraube ISO 8765
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
