Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Sanitär, Heizung, Klima
Befestigung SHK
Fassung 36 mm
Fassung 36 mm
Produkte
2
Filter
Filter
Kategorie
Sanitär, Heizung, Klima
1
Verbindungselemente
1
Sub-Kategorie
Befestigung SHK
1
Verbindungselemente, Sonstige
1
Werkstoff
Stahl
1
Temperguss
1
Oberfläche
Gelb verzinkt
1
Verzinkt
1
Breite
19 mm
1
25 mm
1
30 mm
1
39 mm
1
40 mm
1
50 mm
1
59 mm
1
64 mm
1
68 mm
1
74 mm
1
84 mm
1
95 mm
1
EN-Norm
13411-5 || Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 5: Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel; Deutsche Fassung EN 13411-5:2003+A1:2008 || 13411-5
1
1562 || Gießereiwesen - Temperguss; Deutsche Fassung EN 1562:2019 || 1562
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M8
2
M12
1
M14
1
M16
1
M20
1
M5
1
M6
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
13 mm
1
17 mm
1
20 mm
1
24 mm
1
30 mm
1
35 mm
1
36 mm
1
40 mm
1
50 mm
1
55 mm
1
Höhe
118 mm
1
131 mm
1
25 mm
1
32 mm
1
36.4 mm
1
41 mm
1
46 mm
1
56 mm
1
66 mm
1
76 mm
1
83 mm
1
96 mm
1
Nenndurchmesser
8 mm
2
12 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
20 mm
1
5 mm
1
6 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1062.000 g
1
1410.500 g
1
165.600 g
1
21.200 g
1
269.840 g
1
35.200 g
1
396.100 g
1
474.000 g
1
629.099 g
1
81.968 g
1
82.000 g
1
82.080 g
1
Schlüsselweite
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
1
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
1
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
1
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
1
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
1
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
1
Alle Filter
Stahl verzinkt mit Sechskantmutter mit Flansch
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Gelb verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
VARIFIX Trägerklammer Kompakt Gewindedurchgang
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M8
Nenndurchmesser:
8 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
ABS Edelstahlseil auf Rolle
Durchmesser:
6 mm
Länge:
90 m
Werkstoff:
Edelstahl
Im Online-Shop bestellen →
Funkhandsender für Mehrfachverriegelung ENEO
Breite:
30 mm
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Verchromt / A2 Optik
Im Online-Shop bestellen →
Fahrzeugbodenplatte grau Standard
Dicke:
12 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
1811 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schrankaufhänger XL für Unterschränke
Höhe:
80 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 5
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindedurchmesser:
4 mm
Höhe:
36 mm
Im Online-Shop bestellen →
Halbzylinder 4KS gleichschließend
DIN:
18252
Gewindedurchmesser:
5 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
Touchbar Guardian EPN-2000II
Breite:
68 mm
Länge:
1293 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Im Online-Shop bestellen →
Ölfilter-Steckschlüssel 3/8 Zoll
Abtriebart:
Sechskant
Antrieb:
3/8 Zoll
Antriebart:
Innenvierkant
Im Online-Shop bestellen →
Getriebeflansch Steckeinsatz 12kt
Abtriebart:
Zwölfkant
Antriebart:
Innenvierkant
Länge:
77 mm
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Bügelform Edelstahl
Gewindedurchmesser:
4 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Länge:
330 mm
Im Online-Shop bestellen →
Ölfilterkappen Schlüssel 6kt 3/8 Zoll
Abtrieb:
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
Abtriebart:
Sechskant
Antriebart:
Innenvierkant
Im Online-Shop bestellen →
Doppelzylinder 4KS gleichschließend
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Länge:
142 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Doppelzylinder EPS Schließanlage gleichschließend
DIN:
18252
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Werkstoff:
Messing/Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Kistenecke
Höhe:
36 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Knaufzylinder EPS Schließanlage gleichschließend
DIN:
18252
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
142 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schrankaufhänger für Unterschrank
Höhe:
80 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Traglast:
120 kg
Im Online-Shop bestellen →
Pushbar Guardian EPN-900IV
Breite:
207 mm
Länge:
1352 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Im Online-Shop bestellen →
Halbzylinder Akura 44 Schließanlage gleichschl.
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Werkstoff:
Messing/Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 12474 / DIN 912 Stahl 8.8 blank Feingewinde
DIN:
912
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Flatscan-Set
Breite:
85 mm
DIN:
18650-1
Länge:
142 mm
Im Online-Shop bestellen →
Befestigungsschelle für LED-Rohr-Einzelleuchte
Breite:
36 mm
Dicke:
3.2 mm
Werkstoff:
TPE-E - Thermoplastischer Polyester-Elastomer
Im Online-Shop bestellen →
Doppelzylinder Akura 44 Schließanlage gleichschl.
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindedurchmesser:
5 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Schleifscheiben 125 mm
Winkelschleifer 230 mm
Forstnerbohrer 35 mm
Forstnerbohrer 50 mm
Holzbohrer 20 mm
Hammerschraube M12
Forstnerbohrer
Stahlrohrschneider
Metallbohrer Sonderlegierung
Scheibe 15 mm