Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Befestigungsschelle für LED-Rohr-Einzelleuchte
Zur zusätzlichen Wand- oder Deckenbefestigung am Leuchtenkörper
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aus hochwertigem TPE gefertigt
- Hoch beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel
- Geeignet für Heißdampfdesinfektion
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C
- Erfüllt die Vorschriften der DIN10500 (Lebensmittelhygiene) und sind somit für HACCP-zertifizierte Betriebe der Lebensmittelindustrie geeignet
Zum Aufstecken auf den Leuchtenkörper und Anschrauben an der Decke oder Wand.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!