Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterschrankaufhänger XL
Durch die minimale Stärke von 12,5 mm trägt er nur sehr wenig auf die Seitenwand auf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bequeme Einstellmöglichkeiten von vorne:
- Höhenverstellung 20 mm
- Tiefenverstellung 18 mm
Geeignet für flache und tiefe Hängeschränke
Die angegebene/empfohlene Tragkraft der Unterschrankaufhänger sind Ergebnisse aus Tests entsprechend den Normen EN 14749, EN 14688 und ISO 7170 und beziehen sich auf das korrekt positionierte und montiere Produkt, ohne Berücksichtigung der Variablen, die sich durch die Konstruktion des fertigen Möbelstücks ergeben und der Art und Weise der Wandbefestigung.
Für Unterschrank-Hängeschränke bzw. -Hängesideboards im Wohn- und Schlafbereich oder in der Küche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!