Bodenplatte
FZGBOD-MB/VW-(SPRINTER/CRAFTER)
Art.-Nr. 0963100043
EAN 4046778476834
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst.
- Passend für viele Fahrzeugtypen - siehe Zuordnungstabelle.
- Serienmäßig Kunststoffabdeckungen an allen Lastösenausschnitten.
- Das Buchen-Hartholzfurnier (Stärke 10 mm) stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft eines zertifizierten Partners.
- Oberseite mit lichtbeständiger Kunstharzfilmbeschichtung in anthrazit.
- Verleimung: Nach EN 314-2 (Klasse 2, für den Feuchtbereich und geschützten Außenbereich geeignet) Formaldehyd-Emissionsklasse E1.
- Gleitreibbeiwerte: 0,28 μ nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 ff. (Ladungssicherung), 0,59 μ nach EN 14041 (Rutschfestigkeit).
- Je nach Fahrzeugtyp Nut- und Feder-System mit Zentrierkante für übergangslose Verbindungen.
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz, Volkswagen |
Passend für Fahrzeugtyp | Crafter L4, Sprinter L4 |
Baujahr | ab 2006 |
Radstand | 4325 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 65,000 kg |
Dicke | 10 mm |
Werkstoff | Sperrholz Buche |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!