Kistenecke
KISTECK-ST-(ZN)-28X28MM
Art.-Nr. 0688401984
EAN 4048539630349
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- oder Holzuntergründen möglich.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 28 mm |
Breite (A) | 28 mm |
Höhe (A) | 28 mm |
Materialstärke | 0,8 mm |
