Profil-Halbzylinder 4 KS für gleichschließende Erstanlagen
HALBZYL-4KS-GS-ERSTANLG-(NI)-31X10MM
Art.-Nr. 0687077101
EAN 4099618285479
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anders als bei anderen Schließsystemen werden die Sperrelemente im 4 KS-Zylinder über die Kurvenfräsung am Schlüssel bewegt
- Insgesamt 12 ungefederte, massive Sperrstifte werden über Zwangssteuerung der 6 Schlüsselkurven in bestimmte Positionen gebracht und über 2 Druckschieber abgefragt
- Der Schlüssel ist aufgrund der sich überschneidenden Kurvenfräsung praktisch nicht zu manipulieren
- Der integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiteren Schutz
- Vertikaler Schlüsselkanal
- Drei starke 4 KS Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei
- Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird Kundenspezifisch gefertigt
- Ein Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei
- Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Alle Artikelnummern, welche aus dem 4KS System sich in einer Bestellung befinden werden mit der gleichen Schließung ausgeliefert. Eine neue Bestellung erhält wieder eine neue Gleichschließeung.
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über das Schgließanlagencenter möglich.
Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.
Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 0687093211 bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Schließart | Gleichschließend |
Ausführung | Federfreie Technologie |
Bauart | Modular |
Mit Aufbohrschutz | Ja |
Schließnase | 8-fach verstellbar |
Außenlänge x Innenlänge (A/B) | 31 x 10 mm |
Länge (C) | 41 mm |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Nein |
Zuhaltungsebene | 5 |
Zuhaltung aktiv | 12 |
Zuhaltung passiv | 2 |
Komfort | 10 |
Zylindersicherheit | 8 |
Schlüsselsicherheit | 8 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Schlüssel | Neusilber |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Normen | EN 1303:2015, EN 1627, DIN 18252 |
Patentschutz bis einschließlich Kalenderjahr | 2023 |
Lieferumfang | 1 x Halbzylinder, 3 Schlüssel, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze |
Klassifizierung nach EN 1303 | 1 6 0 B 0 C 6 D |
| Klassifizierungsschlüssel nach EN 1303:2015 | |||||||
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 6 | D |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!