Malervlies

Untergrund schützen, Flächen schneller vorbereiten, empfindliche Oberflächen bei Renovierungsarbeiten sichern – das richtige Malervlies, auch bekannt als Renoviervlies oder Anstrichvlies, entscheidet über sauberes, effizientes Arbeiten. Ob Bodenschutz beim Streichen, Abdeckung von Wand und Boden beim Tapezieren oder Schutz vor Farb- und Kleberspritzern: Würth bietet passende Abdeckvliese für nahezu jeden Einsatz – vom Einfach-Abdeckvlies für unkomplizierte Basis-Abdeckungen über wiederverwendbare Mehrfach-Varianten bis hin zur diffusionsoffenen Ausführung für spezielle Anforderungen an die Atmungsaktivität des Untergrunds.

Filter

Einfach- und Mehrfach-Abdeckvlies – die Basis für jeden Malereibetrieb

Das Einfach-Abdeckvlies ist die bewährte Basis-Lösung bei standardmäßigen Maler- und Renovierungsarbeiten. Es schützt Böden, Möbel und Einbauten zuverlässig vor Farb- und Kleberspritzern und bietet soliden Bodenschutz bei jedem Anstrich – ideal für Projekte, bei denen eine einmalige Abdeckung ausreicht. Für Betriebe mit regelmäßig hohem Bedarf steht das Einfach-Abdeckvlies auch als Großpack zur Verfügung, wahlweise als Volumenpaket oder als Paletten-Einheit. Das spart Zeit bei der Beschaffung und hält den Materialvorrat im gewerblichen Alltag stabil.

Für Anwendungen, bei denen dieselbe Fläche mehrfach abgedeckt werden muss, ist das Mehrfach-Abdeckvlies die wirtschaftlichere Wahl. Das Material ist belastbar genug für den wiederholten Einsatz und reduziert den Materialverbrauch ohne Abstriche beim Schutz des Untergrunds.

✓ Einfach-Abdeckvlies: für schnellen, einmaligen Bodenschutz – auch als Großpack bestellbar

✓ Mehrfach-Abdeckvlies: wiederverwendbar, belastbar, materialeffizient

✓ Großpack-Varianten: ideal für Betriebe mit hohem Flächenaufkommen

Malervlies beim Tapezieren und Streichen richtig einsetzen

Ob beim Anbringen einer Vliestapete, beim Verlegen von Glattvlies oder beim klassischen Tapezieren mit Kleber – sobald an der Wand gearbeitet wird, gehört zuverlässiger Bodenschutz zum Handwerk. Malervlies, auch als Renoviervlies oder Anstrichvlies bezeichnet, schützt dabei Böden und angrenzende Flächen vor Kleberresten, Farbtropfen und Spritzern.

Besonders bei Wänden mit Unebenheiten oder Rissen entsteht beim Untergrundausgleich und beim Anstrich erhöhter Schmutzanfall. Hier empfiehlt es sich, das Vlies großflächig und überlappend auszulegen, um den Untergrund vollständig zu sichern. Das gilt ebenso, wenn eine Tapete entfernt und die Wand anschließend neu gestrichen wird – denn auch Tapetenwasser und Kleberreste können empfindliche Böden dauerhaft beschädigen.

✓ Schutz vor Kleber, Farbe und Tapetenwasser beim Tapezieren und Streichen

✓ Geeignet für den Einsatz neben Vliestapete, Glattvlies und klassischen Tapeten

✓ Besonders wichtig bei Wänden mit Unebenheiten, Rissen oder umfangreichen Untergrundarbeiten

Diffusionsoffenes Abdeckvlies – die richtige Wahl für atmungsaktive Untergründe

Nicht jede Oberfläche verträgt eine hermetische Abdeckung. Das Abdeckvlies diffusionsoffen ist speziell für Untergründe konzipiert, bei denen die Atmungsaktivität erhalten bleiben muss – etwa bei frischen Estrichen, noch abbindenden Böden oder in Bereichen mit aktivem Feuchtigkeitsausgleich. Eine nicht-diffusionsoffene Abdeckung würde hier Kondensatschäden riskieren oder den Trocknungsprozess beeinträchtigen.

Das diffusionsoffene Malervlies von Würth ermöglicht den notwendigen Feuchtigkeitsaustausch bei gleichzeitig zuverlässigem Schutz vor Verschmutzung. Eine technisch durchdachte Lösung für anspruchsvolle Untergründe.

✓ Speziell für atmende Oberflächen und feuchte Untergründe

✓ Verhindert Kondensatbildung unter der Abdeckung

✓ Kein negativer Einfluss auf Abbinde- und Trocknungsprozesse

Universal- und selbsthaftendes Abdeckvlies – für zusätzliche Anforderungen

Das Universal-Abdeckvlies kombiniert eine aufkaschierte Polyethylenfolie mit zwei rückseitigen Klebestreifen. Es bleibt rutschsicher auf dem Untergrund – die passende Lösung für Bereiche mit erhöhter Schmutz- und Farbbelastung, wo auch Kleber oder Grundiermittel auf den Boden gelangen können.

Das selbsthaftende Abdeckvlies haftet direkt auf dem Untergrund, ohne zusätzliches Klebeband oder Kleber. Es ermöglicht sauber positionierte, hochwertige Abdeckarbeiten und ist besonders dort geeignet, wo präzises Arbeiten ohne Verschiebungen gefordert ist – etwa beim Anstrich entlang von Parkett, Laminat, Fliesen, Treppen. Beide Varianten sind auf professionelle Anwendungen ausgelegt und decken zusätzliche Anforderungen ab, die Standard-Vliese nicht erfüllen.

✓ Universal-Abdeckvlies: rutschhemmend, flüssigkeitsdicht, mit integriertem Klebestreifen

✓ Selbsthaftendes Abdeckvlies: positionssicher, kein Klebeband oder Kleber erforderlich

✓ Beide Varianten für hochwertige Abdeckarbeiten im gewerblichen Einsatz

Schutzvlies UV – spezialisierte Lösung für PVC-Dachbahnen

Das Schutzvlies UV ist eine Spezialvariante für den Einsatz bei PVC-Dachbahnen. Es verhindert den Übergang von Weichmachern aus der Dachbahn und schützt so die Materialintegrität bei der Verlegung. Diese Ausführung richtet sich an Betriebe, die im Dach- und Abdichtungsbereich tätig sind, und ergänzt das Abdeckvlies-Sortiment um eine technisch klar definierte Sonderlösung.

✓ Empfohlen für den Einsatz bei PVC-Dachbahnen

✓ Verhindert Weichmacher-Übergang in die Dachbahn

✓ Verfügbar in zwei Ausführungen

Alle Varianten im Überblick – das passende Abdeckvlies wählen

Produkttyp Einsatzbereich Besonderheit
Einfach-Abdeckvlies Standard-Maler- und Renovierungsarbeiten, Bodenschutz beim Anstrich Einzelrolle
Einfach-Abdeckvlies Großpack Betriebe mit hohem Flächenbedarf Volumenpaket, auch als Paletten-Einheit verfügbar
Mehrfach-Abdeckvlies Regelmäßige, großflächige Abdeckung Wiederverwendbar, belastbar
Diffusionsoffenes Abdeckvlies Atmungsaktive und feuchte Untergründe Erhält Atmungsaktivität, verhindert Kondensatschäden
Universal-Abdeckvlies Zur Abdeckung von Treppen, Alu- und Kunststoffzargen, Heizkörpern, Waschbecken etc. Rutschhemmend, PE-Folie, Klebestreifen
Selbsthaftendes Abdeckvlies Präzise Abdeckarbeiten, Wand-Boden-Übergänge Direkt haftend, kein Klebeband nötig
Schutzvlies UV PVC-Dachbahnen, Dach- und Abdichtungsbereich Verhindert Weichmacher-Übergang, 2 Ausführungen

Ergänzendes Zubehör für den professionellen Abdeckbereich

Neben dem Malervlies bietet Würth weiteres Abdeckmaterial für unterschiedliche Anwendungen. Abdeckfolien und -planen bieten wasserundurchlässige Abdeckung für großflächige Bereiche. Abdeckpapier eignet sich für präzise Kantenführung und sauberes Streichen entlang von Wand und Boden. Passende Abroller ermöglichen schnelles, gleichmäßiges Auslegen direkt auf der Baustelle. Diese Produkte sind auf das Abdeckvlies-Sortiment abgestimmt und ermöglichen ein vollständiges Abdecksystem aus einer Hand.

✓ Abdeckfolien und -planen für wasserundurchlässige Flächenabdeckung

✓ Abdeckpapier für saubere Kantenführung an Wand und Boden

✓ Abroller für schnelles, gleichmäßiges Auslegen

Malervlies von Würth – sauber abgedeckt, professionell gearbeitet

Das Abdeckvlies-Sortiment von Würth deckt die Anforderungen professioneller Maler- und Renovierungsbetriebe vollständig ab. Ob einfaches Renoviervlies für den schnellen Bodenschutz beim Anstrich, diffusionsoffenes Anstrichvlies für anspruchsvolle Untergründe, selbsthaftende Variante für präzises Arbeiten an Wand und Boden oder spezialisiertes Schutzvlies für den Dachbereich – jede Ausführung ist auf den gewerblichen Einsatz ausgelegt. Großpack-Varianten sorgen dafür, dass auch umfangreiche Projekte schneller, sauberer und materialsparend umgesetzt werden können.

Malervlies - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist Malervlies und wofür wird es verwendet?

Malervlies ist ein Abdeckmaterial für Maler-, Renovierungs- und Ausbauarbeiten. Es dient dazu, Böden, Treppen, Laufwege, Möbel oder andere empfindliche Flächen vor Schmutz, Staub, Farbspritzern und mechanischer Beanspruchung zu schützen. Für professionelle Anwender ist Malervlies besonders dann sinnvoll, wenn Flächen nicht nur abgedeckt, sondern im Arbeitsalltag auch belastbar geschützt werden sollen.

Wann ist diffusionsoffenes Malervlies die richtige Wahl?

Diffusionsoffenes Malervlies eignet sich für Untergründe, bei denen Luft- und Feuchtigkeitsaustausch erhalten bleiben soll. Das kann bei frischen, noch nicht vollständig abgebundenen oder feuchtigkeitssensiblen Flächen relevant sein. In solchen Anwendungen hilft die passende Abdeckung dabei, den Untergrund zu schützen, ohne den Trocknungs- oder Feuchtigkeitsaustausch unnötig zu beeinträchtigen.

Für welche Einsatzbereiche eignet sich Malervlies besonders?

Malervlies eignet sich für viele typische Anwendungen im Handwerk, etwa bei Malerarbeiten, Renovierungen, Innenausbau, Sanierungen oder allgemeinen Schutzmaßnahmen auf der Baustelle. Besonders häufig wird es zur Bodenabdeckung in stark frequentierten Arbeitsbereichen genutzt, wenn sauberes und professionelles Arbeiten gefragt ist.

Welche Vorteile bietet Malervlies im professionellen Einsatz?

Malervlies unterstützt saubere Abläufe auf der Baustelle, schützt empfindliche Flächen zuverlässig und erleichtert die Vorbereitung von Arbeitsbereichen. Für Handwerksbetriebe bedeutet das mehr Effizienz, weniger Nacharbeit und einen professionellen Gesamteindruck beim Kunden. Je nach Variante kann Malervlies außerdem wirtschaftlich eingesetzt werden, wenn robuste und mehrfach verwendbare Lösungen gefragt sind.

Empfehlungen