Dübel mit Schraube

Vom Kunststoff-Rahmendübel mit 6 mm bis zur Ausführung mit 14 mm Bohrernenndurchmesser reicht die Auswahl im Würth Online-Shop. Bestellen Sie einen Dübel mit Schraube passend zu Untergrund und Last, mit Senkkopf, Sechskantkopf oder Pan Head und mit Schrauben aus Stahl oder Edelstahl A4. Fassadenunterkonstruktionen, Fensterrahmen, Metallkonsolen und Dachaufbauten verankern Profis damit sicher in Beton und Mauerwerk. Wer einen Dübel mit Schraube für die Rahmenbefestigung sucht, setzt mit Würth auf geprüfte Dübeltechnik.

Filter

Dübel mit Schraube: Rahmendübel für Mauerwerk und Beton

Ein Dübel mit Schraube ist ein vormontiertes Befestigungssystem aus einem Kunststoffdübel und der passenden Schraube. Beim Eindrehen schneidet die Schraube ein Gegengewinde in den Dübel. Dadurch spreizt sich dieser im Bohrloch auf und verankert sich formschlüssig im Untergrund. Schrauben und Dübel bilden damit ein aufeinander abgestimmtes Spreizsystem, bei dem Bohrerdurchmesser, Dübelgeometrie und Schraubengewinde exakt zusammenpassen.

Genau diese Abstimmung unterscheidet die Schraube mit Dübel von der freien Kombination aus Einzelteilen, bei der Gewindeform und Spreizweg oft nicht zueinander passen.

Im Würth Online-Shop erhalten Sie Rahmendübel der Serien W-UR und W-RD, jeweils mit vormontierter Schraube aus Stahl oder Edelstahl. Die passende Ausführung wählen Sie nach Bohrernenndurchmesser, Dübellänge und Kopfform, abgestimmt auf die Befestigung von Fensterrahmen, Fassadenunterkonstruktionen oder Metallkonsolen.

Welche Vorteile bieten Schrauben mit Dübeln?

Schrauben mit Dübeln kombinieren schnelle Montage mit sofortiger Belastbarkeit und lassen sich bei Bedarf wieder demontieren.

✓ Durchsteckmontage: Der Dübel mit Schraube wird durch das Anbauteil hindurch gesetzt, ein separates Ausrichten entfällt

✓ Sofortige Belastbarkeit: Anders als bei Injektionssystemen gibt es keine Aushärtezeit, die Verbindung trägt direkt nach dem Anziehen

✓ Abgestimmtes System: Dübel und Schraube stammen aus einer Hand, das verhindert Fehlpaarungen von Gewinde und Dübelgeometrie

✓ Demontierbar: Die Schraube lässt sich herausdrehen, ohne den Untergrund zu zerstören

✓ Breite Anwendungen: Ein Universaldübel wie der W-UR deckt über die ETA-Bewertung eine Vielzahl von Baustoffen ab

In der Summe macht das den Dübel mit Schraube zur Standardlösung überall dort, wo Anbauteile zügig und lagerichtig sitzen müssen. Gegenüber dem separaten Setzen von Dübel und Schraube spart die Durchsteckmontage einen kompletten Arbeitsgang, weil das Anbauteil beim Bohren bereits an seiner endgültigen Position sitzt.

Praxistipp: Bei mehreren Befestigungspunkten in einer Reihe lohnt sich das Vorbohren aller Löcher in einem Durchgang. So bleibt die Bohrerachse konstant und die Rahmenkonstruktion sitzt spannungsfrei.

Für welche Untergründe eignet sich ein Dübel mit Schraube?

Ein Dübel mit Schraube aus der Rahmendübel-Serie ist für Vollbaustoffe und Mauerwerk ausgelegt. Er eignet sich für Beton, Vollziegel, Kalksandstein sowie Hochlochziegel und Hohlblocksteine.

Schrauben mit Dübel aus dem Kunststoff Polyamid arbeiten dabei über Spreizung: Der Dübelschaft weitet sich im Bohrloch auf und presst sich gegen die Lochwand. In Vollbaustoffen entsteht so ein sehr tragfähiger Reibschluss, in Lochsteinen verkrallt sich der Dübel zusätzlich in den Stegen. Die Dübellänge entscheidet dabei mit, wie viele Stege eine Schraube mit Dübel erfasst. Bei Würth reichen die Längen von rund 60 mm bis 140 mm, wobei lange Ausführungen im Lochstein deutlich sicherer sitzen.

Untergrund Eignung Rahmendübel mit Schraube Hinweis
Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein Sehr gut, hohe Auszugswerte durch Reibschluss —
Hochlochziegel, Hohlblockstein Gut, Verkrallung in den Stegen Dübellänge beachten, kein Schlagbohren
Porenbeton Eingeschränkt Spezielle Dübelarten prüfen
Gipskarton, Hohlwand Nicht geeignet Hohlraumdübel verwenden

Für Gipskarton und beplankte Trockenbauwände sind Rahmendübel die falsche Wahl. Diese Untergründe tragen keine Spreizkraft, weshalb hier Hohlraumdübel oder ein Gipskartondübel mit Kipp- oder Spreizmechanismus hinter der Platte gesetzt werden.

Achtung: Bei Hochlochziegeln darf nicht mit Schlagbohrfunktion gebohrt werden. Die Stege brechen aus, das Bohrloch wird zu groß und der Dübel findet keinen Halt mehr. Welche Dübelarten für welchen Baustoff geeignet sind, zeigt unser gesamtes Sortiment der Dübeltechnik.

Welche Schraube mit Dübel kaufen?

Welche Schraube mit Dübel Sie wählen, richtet sich nach Untergrund, Lastfall und Korrosionsbelastung am Einbauort.

Serie Merkmale Typischer Einsatz
W-UR SymCon Universal-Rahmendübel SymCon-Gewinde, AW-Antrieb, ETA-bewertet Fensterrahmen, Fassaden, Metallkonsolen
W-UR 10 XS Kompakte Bauform, Dübeldurchmesser 10 mm, Dübellänge 78 mm Beengte Einbausituationen
W-RD mit Kragen Kragen verhindert Durchrutschen im Anbauteil, Dübellänge 60 mm Dünne Anbauteile, Lattungen
W-RD ohne Kragen Vollständig versenkbar, Bohrernenndurchmesser 6 mm Bündige Befestigungen

Das SymCon-Gewinde der W-UR-Serie ist auf den Kunststoffdübel abgestimmt und erzeugt beim Eindrehen einen gleichmäßigen Spreizdruck über die gesamte Verankerungslänge. Der Dübel verkantet dadurch nicht im Bohrloch.

Schrauben aus Stahl mit Dübel decken den Innenbereich und geschützte Außenbereiche ab. Edelstahlschrauben A4 mit Dübel gehören dagegen in Feuchtbereiche, an Fassaden mit Witterungskontakt und in Küstennähe. Aufgrund des Molybdänanteils hält Edelstahl A4 auch chloridhaltiger Belastung stand. Ein Dübel mit Schrauben Set aus der W-UR-Serie liefert beide Komponenten bereits abgestimmt, was die Kommissionierung auf der Baustelle deutlich verkürzt.

Wichtig: Bei Aluminium- oder Zinkbauteilen an der Fassade führt der Kontakt mit verzinktem Stahl zu Kontaktkorrosion. Wählen Sie hier eine Schraube mit Dübel in Edelstahl A4, auch wenn der Untergrund selbst trocken bleibt. Die gesamte Bandbreite finden Sie in unserem Sortiment unter Rahmenbefestigung.

Welche Kopfform und welcher Antrieb passen zum Anbauteil?

Die Kopfform einer Schraube mit Dübel bestimmt, wie die Last ins Anbauteil eingeleitet wird. Der Antrieb entscheidet über das übertragbare Drehmoment.

✓ Senkkopf: versenkt sich bündig in Holz- und Kunststoffprofilen, ideal für Fensterrahmen mit schmalen Falzbreiten

✓ Sechskantkopf: große Auflagefläche und hohe Anzugskräfte, typisch für Metallkonsolen und Unterkonstruktionen

✓ Pan Head: flacher Rundkopf mit breiter Auflage, verteilt die Last auf weichen oder dünnen Anbauteilen

✓ AW-Antrieb: der Innenantrieb der Würth-Rahmendübel überträgt hohe Drehmomente ohne Abrutschen des Bits

Ein Dübel mit Schraube und Senkkopf hinterlässt eine plane Oberfläche, während die Sechskant-Variante mit angepresster Scheibe für sichtbare, hoch belastete Verschraubungen die bessere Wahl ist.

Wie groß muss ein Bohrloch für eine Schraube mit Dübel sein?

Der Bohrerdurchmesser entspricht immer exakt dem Bohrernenndurchmesser des Dübels. Ein größeres Loch macht die Spreizung wirkungslos.

✓ Durchmesser: Dübel mit Schrauben in 6 mm werden mit einem 6-mm-Bohrer gesetzt, Ausführungen mit 10 mm oder 14 mm entsprechend mit 10er oder 14er Bohrer

✓ Bohrtiefe: Mindestens Dübellänge plus etwa 10 mm Reserve für Bohrmehl. Bei einer Dübellänge von 100 mm also rund 110 mm Bohrtiefe

✓ Schraubendurchmesser: ergibt sich aus dem System und muss nicht separat gewählt werden, die Schraube ist auf den Dübel abgestimmt

✓ Dübelgröße nach Last: Größerer Bohrernenndurchmesser bedeutet größere Spreizfläche und höhere Auszugswerte

Würth führt Schrauben mit Dübel mit 6 mm, 8 mm, 10 mm und 14 mm Durchmesser sowie Dübellängen von etwa 60 mm bis 140 mm. Die Verankerungstiefe im tragenden Baustoff zählt dabei mehr als die Gesamtlänge: Ein dickes Anbauteil verbraucht Dübellänge, die dann im Mauerwerk fehlt.

Praxistipp: Einen abgenutzten Bohrer erkennen Sie am zu großen Bohrloch. Prüfen Sie im Zweifel mit einem neuen Dübel, ob dieser noch stramm ins Loch gleitet, bevor Sie die Befestigung setzen.

Wie schraube ich mit Dübel in die Wand?

Die Montage einer Schraube mit Dübel gelingt in vier Schritten – entscheidend ist ein sauberes, ausreichend tiefes Bohrloch.

✓ 1. Bohrloch mit dem passenden Bohrerdurchmesser setzen, bei Lochsteinen ohne Schlagfunktion

✓ 2. Bohrloch von Bohrmehl befreien, etwa durch Ausblasen oder Aussaugen – Rückstände verhindern, dass der Dübel bis zum Anschlag sitzt

✓ 3. Dübel mit Schraube durch das Anbauteil hindurch in die Wand einführen, bis der Dübelkragen bündig aufliegt

✓ 4. Schraube eindrehen, bis das Anbauteil fest anliegt – der Dübel spreizt sich dabei im Bohrloch auf

Bei sicherheitsrelevanten Befestigungen lässt sich die tatsächliche Auszugskraft am gesetzten Dübel prüfen. Das passende Prüfgerät finden Sie unter Zubehör Dübel Rahmenbefestigung.

FAQ – Häufige Fragen zu Dübeln mit Schraube

Wie schraube ich eine Schraube in einen Dübel?

Bei einem Dübel mit Schraube setzen Sie die Schraube gerade an und drehen sie gleichmäßig ein, bis das Anbauteil fest an der Wand anliegt. Die Schraube schneidet dabei ihr Gegengewinde in den Kunststoffdübel und spreizt ihn im Bohrloch auf. Ein Akkuschrauber mit passendem Bit beschleunigt die Arbeit, sollte aber mit begrenztem Drehmoment laufen. Zu festes Anziehen dreht das Gewinde im Dübel aus.

Wie viel Gewicht hält eine Schraube mit Dübel?

Die Tragfähigkeit einer Schraube mit Dübel hängt vom Untergrund, vom Bohrernenndurchmesser und von der Verankerungstiefe ab, nicht allein von der Schraube. In Beton und Vollstein erreichen Rahmendübel deutlich höhere Auszugswerte als in Lochsteinen oder Porenbeton. Für bauaufsichtlich relevante Befestigungen gelten die Werte der jeweiligen ETA-Bewertung des Dübels. Im Zweifel wählen Sie den nächstgrößeren Dübeldurchmesser oder verteilen die Last auf mehrere Befestigungspunkte.

Warum hält eine Schraube mit Dübel nicht fest?

Hält eine Schraube mit Dübel nicht fest, liegt es in den meisten Fällen am Bohrloch, nicht am Dübel. Ein zu großer Bohrerdurchmesser, ein ausgeschlagenes Loch bei Lochsteinen oder verbliebenes Bohrmehl verhindern, dass sich der Dübel richtig spreizt. Auch ein zu kurzer Dübel für den jeweiligen Baustoff führt zu Versagen unter Last. Prüfen Sie Bohrerdurchmesser, Bohrtiefe und die Eignung der Dübelarten für Ihren Untergrund.

Lässt sich ein Dübel mit Schraube wiederverwenden?

Die Schraube lässt sich herausdrehen und erneut eindrehen, der gespreizte Kunststoffdübel bleibt jedoch in der Wand. Nach dem Herausziehen verliert der Dübel seine ursprüngliche Spreizform und erreicht die alten Auszugswerte nicht mehr. Für eine erneute Befestigung an derselben Stelle setzen Sie deshalb einen neuen Dübel mit Schraube, bei ausgeschlagenem Bohrloch eine Nummer größer.

Welche Schraube mit Dübel eignet sich für den Außenbereich?

Für den Außenbereich empfiehlt sich eine Schraube mit Dübel aus Edelstahl A4, insbesondere bei direkter Bewitterung, in Küstennähe und an Fassaden. Verzinkte Ausführungen genügen an geschützten Stellen ohne stehende Feuchtigkeit. Der Kunststoffdübel selbst ist gegen Feuchtigkeit unempfindlich, entscheidend ist der Korrosionsschutz der Schraube. Bei tragenden Fassadenbefestigungen achten Sie zusätzlich auf die ETA-Bewertung für den jeweiligen Baustoff.

Empfehlungen