Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Rahmendübel W-RD ohne Kragen in Naturfarbe - DBL-(W-RD)-KST-O.KRGN-10-6X60
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kunststoff-Rahmendübel W-RD ohne Kragen in Naturfarbe - DBL-(W-RD)-KST-O.KRGN-10-6X60 - 1

Kunststoff-Rahmendübel W-RD ohne Kragen in Naturfarbe

DBL-(W-RD)-KST-O.KRGN-10-6X60

Art.-Nr. 0912806001

EAN 4049557393100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoff-Rahmendübel W-RD ohne Kragen in Naturfarbe

Art.-Nr. 0912806001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr gute Anwendung dank 4-fach-Spreizung und Verdrehsicherung

Flexible Anwendung


  • Durchsteckmontage erleichtert und beschleunigt den Einbau

  • Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit

  • Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung

  • Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels

  • Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube


Effektive Stabilität und Schutz


  • Starke Verdrehsicherung

  • Hohe Traglasten dank Verspreizung in 4 Richtungen

  • Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich


Besondere Eigenschaften


  • Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid

  • Halogen- und silikonfrei

  • Temperaturneutral von –40 °C bis + 80 °C

  • Unauffällige Naturfarbe ohne zusätzliche Farbstoffe oder Beschichtungen
Leistungsnachweis

Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor

Hinweis
  • Die Schraubenlänge sollte der Dübellänge plus dem Durchmesser der Schraube entsprechen

  • Verwenden Sie Holz- oder Spanplattenschrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für den unteren und mittleren Lastbereich

  • Geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregale, leichte Hängeschränke, Wandschränke, Spiegel, Bilderrahmen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Holzbalken, Holzlatten, Metallschienen, Winkeln, Profilen, Hinweisschildern usw.

  • Geeignet zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben ohne optimierte Gewindespitze (z. B.: Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)

  • Untergeordnete Befestigungen: Beton und Mauerwerk aus Voll- und Lochsteinen

  • Geeignet zur Verankerung in Normalbeton, Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton)
Anleitung
  • Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

  • Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C

  • Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C

Dübeldurchmesser

6 mm

Dübellänge (l)

60 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

10 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

6,5 mm

Schraubendurchmesser

5 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

60 mm

Setztiefe (h nom)

50 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

60 mm

Typbezeichnung

W-RD 6, ohne Kragen

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm| 6 8 8 10
Verankerungstiefe hef [mm] 50 50 70 70
Empfohlene Last1)
(Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel)
Beton Fempf [kN] ≥ C20/251) 0,4 0,4 0,5 0,5
Vollziegel Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x115 x 71)
Fempf [kN] ≥ Mz 361) 0,2 0,3 0,4 0,3
Kalksandvollstein KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x115 x 71)
Fempf [kN] ≥ KS 201) 0,4 0,4 0,5 0,5
Vollsteine und Vollblöcke aus Normalbeton
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x115 x 71)
Fempf [kN] ≥ Vbn121) 0,4 0,4 0,6 0,6
Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton
EN 771-3, DIN V 18152-100
≥ NF (≥ 240 x115 x 71)
Fempf [kN] ≥ V41) 0,1 0,2 0,3 0,3
Hochlochziegel HLz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 2DF (≥ 240 x115 x113)
Fempf [kN] ≥ Hlz 201) 0,1 0,2 0,2 0,1
Kalksandlochstein KSL,
EN 771-2, DIN 106
≥ 2DF (≥ 240 x115 x113)
Fempf [kN] ≥ KSL 61) 0,1 0,2 0,4 0,4
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 18151
≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241)
Fempf [kN] ≥ Hbl 61) 0,1 0,2 0,1 0,3

Kennwerte

Beton

Achsabstand

s ≥ [mm]

100 100 100 100

Randabstand

c ≥ [mm]

70 70 70 140

Mindestbauteildicke

hmin ≥ [mm]

100 100 100 100

Mauerwerk

Achsabstand

s ≥ [mm]

250 250 250 250

Randabstand

c ≥ [mm]

100 100 100 100

Mindestbauteildicke

hmin ≥ [mm]

115 115 115 115

Bohrernenn-Ø2)

d0 [mm]

6 8 8 10

Bohrlochtiefe

h0 ≥ [mm]

60 60 80 80

Verankerungstiefe3)

hnom ≥ [mm]

50 50 70 70

Durchgangsloch


im anzuschließenden Bauteil

df ≤ [mm]

6,5 8,5 8,5 10,5
1) Die empfohlenen Lasten wurden mit der Dübelschraube mit Senkkopf nach DIN 97 (Art.-Nr. 0157 0. …) ermittelt.
2) Wird in Lochsteinen das Bohrloch mit Schlag- und Hammerwirkung erstellt, so vermindert sich die Tragfähigkeit.
3) Der Dübel ist so zu setzen, dass das Spreizteil im Steg des Steines verankert wird.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dübelschraube DIN 7997 Senkkopf mit Kreuzschlitz

SHR-DBL-DIN7997-Z2-(A2K)-5X70

DIN 7997, Stahl, blau verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz PZ-Antrieb
x 200 St.
Ausbläser zur Bohrlochreinigung

AUSBLAES-F.REINIG

Für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser