Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schraube M33
Schraube M33
Produkte
33
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
26
Edelstahl A2
3
Edelstahl A4
2
Ferritischer Stahl 1.7218
2
Oberfläche
Blank
14
Verzinkt
7
Verzinkt Dickschichtpassivierung
5
Zink-Lamelle silber
4
Feuerverzinkt
3
Länge
100 mm
33
110 mm
33
120 mm
33
130 mm
33
140 mm
33
90 mm
33
150 mm
32
50 mm
32
55 mm
32
60 mm
32
65 mm
32
70 mm
32
75 mm
32
80 mm
32
160 mm
30
45 mm
30
85 mm
30
170 mm
29
180 mm
29
200 mm
29
40 mm
29
95 mm
28
220 mm
27
35 mm
26
190 mm
25
240 mm
25
30 mm
25
300 mm
24
250 mm
23
260 mm
23
210 mm
21
280 mm
21
320 mm
21
230 mm
20
25 mm
19
340 mm
18
135 mm
15
270 mm
15
290 mm
15
350 mm
15
115 mm
14
360 mm
14
380 mm
14
400 mm
14
440 mm
14
16 mm
13
20 mm
13
330 mm
13
12 mm
12
125 mm
12
DIN
933
3
931
1
960
1
Eckmaß
55.37 mm
19
50.85 mm
17
60.79 mm
17
26.75 mm
16
33.53 mm
16
20.03 mm
15
39.98 mm
15
45.2 mm
15
14.38 mm
13
17.77 mm
13
11.05 mm
11
23.36 mm
11
30.14 mm
10
37.72 mm
10
66.44 mm
9
71.3 mm
8
8.79 mm
8
7.66 mm
7
26.17 mm
6
39.55 mm
6
76.95 mm
6
10.89 mm
5
104.86 mm
5
32.95 mm
5
6.01 mm
5
82.60 mm
5
14.2 mm
4
17.59 mm
4
19.85 mm
4
45.20 mm
4
71.30 mm
4
93.56 mm
4
29.56 mm
3
35.72 mm
3
7.50 mm
3
8.63 mm
3
14.20 mm
2
18.9 mm
2
21.1 mm
2
24.49 mm
2
5.88 mm
2
55.86 mm
2
88.25 mm
2
12.12 mm
1
20.88 mm
1
22.78 mm
1
37.92 mm
1
4.32 mm
1
51.11 mm
1
64.70 mm
1
Festigkeitsklasse
10.9
9
8.8
9
50
5
5.6
4
70
3
8.8U
3
12.9
1
Geregelter Bereich
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
3
DIN EN 1515-4 || Flansche und ihre Verbindungen – Schrauben und Muttern || DIN EN 1515-4
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
M33
33
M12
31
M27
31
M30
31
M36
31
M16
29
M20
29
M24
29
M10
28
M14
26
M8
25
M18
23
M6
22
M42
21
M22
20
M39
20
M45
17
M48
17
M5
14
M4
13
M64
11
M56
9
M52
7
M3
6
M2
1
M7
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
29
Teilgewinde
17
Gewindeform
Regelgewinde
32
Feingewinde
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
60 mm
33
65 mm
32
30 mm
30
85 mm
30
90 mm
29
40 mm
27
75 mm
26
50 mm
25
70 mm
23
110 mm
22
130 mm
22
18 mm
22
22 mm
22
55 mm
22
100 mm
21
80 mm
21
120 mm
19
16 mm
19
45 mm
19
140 mm
17
66 mm
17
72 mm
17
150 mm
16
28 mm
16
35 mm
16
44 mm
16
52 mm
16
73 mm
16
84 mm
16
38 mm
15
46 mm
15
54 mm
15
78 mm
15
79 mm
15
115 mm
14
14 mm
14
25 mm
14
26 mm
14
57 mm
14
97 mm
14
12 mm
13
160 mm
13
170 mm
13
20 mm
13
48 mm
13
95 mm
13
180 mm
12
200 mm
12
34 mm
12
42 mm
12
ISO
4014
15
4017
14
Kopfhöhe
21 mm
32
17 mm
31
7.5 mm
30
10 mm
29
15 mm
29
18.7 mm
29
22.5 mm
29
12.5 mm
28
6.4 mm
28
8.8 mm
26
5.3 mm
24
11.5 mm
22
4 mm
22
26 mm
21
14 mm
20
25 mm
20
28 mm
17
30 mm
16
3.5 mm
14
2.8 mm
13
40 mm
11
35 mm
9
33 mm
7
2 mm
6
18.70 mm
3
19 mm
2
21.42 mm
2
23 mm
2
1.4 mm
1
11.50 mm
1
12 mm
1
13 mm
1
22.50 mm
1
4.8 mm
1
5.5 mm
1
8 mm
1
Korrosionsschutzdauer
0 h
9
48 h
7
192 h
5
264 h
5
480 h
4
720 h
4
120 h
2
Nenndurchmesser
33 mm
33
12 mm
31
27 mm
31
30 mm
31
36 mm
31
16 mm
29
20 mm
29
24 mm
29
10 mm
28
14 mm
26
8 mm
25
18 mm
23
6 mm
22
42 mm
21
22 mm
20
39 mm
20
45 mm
17
48 mm
17
5 mm
14
4 mm
13
64 mm
11
56 mm
9
52 mm
7
3 mm
6
2 mm
1
7 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
26
147.000 g
11
46.000 g
11
58.000 g
11
121.000 g
10
19.000 g
9
194.000 g
9
638.500 g
9
867.500 g
9
134.000 g
8
166.000 g
8
181.000 g
8
1004.000 g
7
127.000 g
7
142.000 g
7
51.000 g
7
1112.500 g
6
1540.000 g
6
155.000 g
6
26.500 g
6
1041.500 g
5
11.000 g
5
141.500 g
5
157.000 g
5
2400.000 g
5
27.000 g
5
65.000 g
5
917.500 g
5
10.100 g
4
100.000 g
4
1010.380 g
4
103.000 g
4
1054.000 g
4
108.000 g
4
110.000 g
4
113.000 g
4
116.000 g
4
1180.000 g
4
126.000 g
4
1330.000 g
4
134.500 g
4
140.000 g
4
145.000 g
4
1470.000 g
4
150.000 g
4
16.500 g
4
171.000 g
4
179.500 g
4
18.000 g
4
1926.000 g
4
Schaftdurchmesser
12 mm
18
16 mm
18
20 mm
18
24 mm
18
30 mm
18
33 mm
18
10 mm
17
27 mm
17
36 mm
17
14 mm
15
8 mm
15
18 mm
14
6 mm
14
42 mm
12
45 mm
12
39 mm
11
22 mm
10
48 mm
10
4 mm
8
5 mm
8
64 mm
7
56 mm
6
52 mm
4
3 mm
2
7 mm
1
Schlüsselweite
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
33
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
31
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
31
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
31
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
29
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
29
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
29
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
27
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
25
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
25
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
23
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
23
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
22
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
21
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
20
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
17
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
17
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
17
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
14
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
13
95 mm || Schlüsselweite 95 mm || 95 mm
11
85 mm || Schlüsselweite 85 mm || 85 mm
9
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
7
80 mm || Schlüsselweite 80 mm || 80 mm
7
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
4
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
4
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
3
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
3
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
1
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
1
Steigung
3.5 mm
32
3 mm
32
1.75 mm
30
2 mm
30
4 mm
30
2.5 mm
29
1.5 mm
28
1.25 mm
26
4.5 mm
25
1 mm
23
5 mm
17
0.8 mm
14
0.7 mm
13
6 mm
11
5.5 mm
9
0.5 mm
6
0.4 mm
1
1.55 mm
1
Alle Filter
ISO 4014 Stahl 25CrMo4 blank
Kopfhöhe:
15 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Ferritischer Stahl 1.7218
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 25CrMo4 blank
Antriebart:
Außensechskant
Länge:
25 mm
Werkstoff:
Ferritischer Stahl 1.7218
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8U feuerverzinkt
Festigkeitsklasse:
8.8U
Gewindeform:
Regelgewinde
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Stahl 5.6 verzinkt
DIN:
931
Kopfhöhe:
8 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 960 Stahl 10.9 blank Feingewinde
Antriebart:
Außensechskant
Außenantrieb:
SW36
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Edelstahl A4 50, A4 70 blank
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 blank
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Länge:
120 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 verzinkt
Länge:
200 mm
Steigung:
2.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
26 mm
Korrosionsschutzdauer:
720 h
Länge:
100 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 12.9 blank
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
73 mm
Korrosionsschutzdauer:
0 h
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 blank AD W 7/1
Gewindeform:
Regelgewinde
ISO:
4014
Korrosionsschutzdauer:
0 h
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
Antriebart:
Außensechskant
Außenantrieb:
SW18
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
ISO:
4014
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 verzinkt
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeform:
Regelgewinde
Länge:
100 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber
ISO:
4014
Korrosionsschutzdauer:
720 h
Steigung:
2.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Edelstahl A2 50, A2 70 blank
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfhöhe:
21 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpass.
Außenantrieb:
SW24
Korrosionsschutzdauer:
264 h
Steigung:
2 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 10.9 verzinkt Dickschichtpass.
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
49 mm
ISO:
4014
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Edelstahl A2 70 blank
Antriebart:
Außensechskant
Kopfhöhe:
7.5 mm
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Stahl 8.8U feuerverzinkt
Festigkeitsklasse:
8.8U
Gewindeform:
Regelgewinde
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Edelstahl A2 50 blank
Antriebart:
Außensechskant
Nenndurchmesser:
30 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Edelstahl A4 50 blank
Gewindeform:
Regelgewinde
Steigung:
3.5 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 10.9 blank
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
70 mm
Steigung:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 10.9 verzinkt
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
120 mm
Korrosionsschutzdauer:
48 h
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
M6 Schrauben
Schraube M8
M3 Schraube
M5 Schrauben
Brandschutz Kabelkanal Treppenhaus
Hutmutter selbstsichernd
Bohrkrone Diamant 107 mm
Unterlegscheibe M2,5
VHM Bohrer 2 mm