Verbindungselemente
Scheiben
Dicke Unterlegscheibe
Dicke Unterlegscheibe
Produkte
3
Filter
Filter
Werkstoff
Stahl
2
Stahl gehärtet
1
Oberfläche
Verzinkt
3
Blank
1
Feuerverzinkt
1
Außendurchmesser
1.031 in
1
1.281 in
1
1.436 in
1
1.718 in
1
1.937 in
1
22 mm
1
28 mm
1
3.937 in
1
30 mm
1
33 mm
1
42 mm
1
Dicke
0.177 in
1
0.34 in
1
2.5 mm
1
3 mm
1
4 mm
1
6.5 mm
1
Einsatzbereich
Holzbau;Holztafelbau;Innenausbau;Konstruktiver Holzbau
1
Konstruktiver Holzbau;Holzbau;Holztafelbau
1
Geeignet für
Senkschraube D 10 mm
1
Senkschraube D 12 mm
1
Senkschraube D 6 mm
1
Senkschraube D 8 mm
1
Höhe
3.5 mm
1
3 mm
1
4.25 mm
1
5 mm
1
Innendurchmesser
0.531 in
1
0.688 in
1
0.813 in
1
0.938 in
1
1.063 in
1
10.5 mm
1
12.5 mm
1
12 mm
1
2.375 in
1
6.5 mm
1
8.5 mm
1
Passend für Schraubengewinde
1/2 Zoll || Nenndurchmesser 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
1
1 Zoll || Nenndurchmesser 1 Zoll || 1 Zoll
1
3/4 Zoll || Nenndurchmesser 3/4 Zoll || 3/4 Zoll
1
5/8 Zoll || Nenndurchmesser 5/8 Zoll || 5/8 Zoll
1
7/8 Zoll || Nenndurchmesser 7/8 Zoll || 7/8 Zoll
1
Produktgewicht (per Stück)
0.002 g
1
11.949 g
1
13.608 g
1
14.515 g
1
15.876 g
1
16.480 g
1
18.144 g
1
18.459 g
1
24.799 g
1
38.509 g
1
39.199 g
1
50.385 g
1
6.750 g
1
60.453 g
1
621.315 g
1
7.983 g
1
75.600 g
1
9.072 g
1
Alle Filter
Unterlegscheibe Stahl verzinkt für ASSY 4 WH II
Form:
Flach;Rund;Scheibe
Innendurchmesser:
12 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Senkscheibe/Unterlegscheibe tief, verzinkt
Höhe:
3 mm
Innendurchmesser:
6.5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Unterlegscheibe, flach, Zollmaß
Außendurchmesser:
1.468 in
Dicke:
0.177 in
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Unterlegscheibe für Hebelnietgerät HNG
Im Online-Shop bestellen →
Senkscheibe/Unterlegscheibe Zink Nickel
Höhe:
5 mm
Innendurchmesser:
8.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Senkscheibe/Unterlegscheibe Stahl verzinkt f. ASSY
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
12.5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Fixanker W-FAZ/S m. großer Unterlegscheibe/Holzbau
Bohrernenndurchmesser (d 0):
16 mm
Dübellänge (l):
355 mm
Gewindedurchmesser:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt Sechskantkopf mit Unterlegscheibe
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Fixanker W-FAZ m. gr. Unterlegscheibe Edelstahl A4
Dübeldurchmesser:
16 mm
Dübellänge (l):
145 mm
Kopfform:
Bolzenende mit Mutter || Bolzenende mit Mutter (BLZEND) (für Dübeltechnik) || Bolzenende mit Mutter
Im Online-Shop bestellen →
Fixanker W-FAZ mit gr. Unterlegscheibe Stahl verz.
Bohrernenndurchmesser (d 0):
12 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Bolzenende mit Mutter || Bolzenende mit Mutter (BLZEND) (für Dübeltechnik) || Bolzenende mit Mutter
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 2S für dicke Bleche, Metallprofile
Dicke:
0.9 mm
Länge:
228 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stichsägeblatt 1S für dicke Bleche
Dicke:
1 mm
Länge:
91 mm
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Stichsägeblatt 1S f. Sandwich-Mat. u. dicke Bleche
Dicke:
1.25 mm
Länge:
132 mm
Werkstoff:
Bimetall
Im Online-Shop bestellen →
Stichsägeblatt 3S für Sandwich-Material
Dicke:
1 mm
Länge:
132 mm
Werkstoff:
Bimetall
Im Online-Shop bestellen →
Stichsägeblatt 2S für Buntmetall
Dicke:
1 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Bimetall
Im Online-Shop bestellen →
Stichsägeblatt 1S für Buntmetall
Dicke:
1 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Stichsägeblatt 2S für Holz mit Nägel
Dicke:
1 mm
Länge:
117 mm
Werkstoff:
Bimetall
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 3S Heavy Duty Metall
Dicke:
1.25 mm
Länge:
200 mm
Im Online-Shop bestellen →
Bauwinkel variabel
Bestehend aus zwei Leichtmetall-Wasserwaagen Sehr genaue Winkelübertragung Mit horizontaler und vertikaler Libelle Wahlweise mit 15° Rastung oder stufenloser Verstellung Verstellbereich 0-270° Ablesebereich 0-180°
Im Online-Shop bestellen →
Schraubenrechner
Breite:
140 mm
Dicke:
250 mm
Höhe:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sägeblatt
Dicke:
0.8 mm
Länge:
240 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gehrungswinkel Alu/Holz
Breite:
140 mm
Dicke:
13 mm
Im Online-Shop bestellen →
Säbelsägeblatt 2S für Mineraldämmstoffe
Dicke:
1 mm
Länge:
150 mm
Im Online-Shop bestellen →
Adapterplatte rund
Außendurchmesser:
145 mm
Dicke:
5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Unterlegscheibe
Unterlegscheiben Tür
Unterlegscheibe Kunststoff
Unterlegscheiben Groß
Gummi Unterlegscheiben
Trennscheibe
Flügelschraube Edelstahl
Fliesenbohrer 14 mm
Unterlegscheiben M12
Diamantbohrer 37 mm