Spiralbohrer HSCO DIN 338 TYP RN
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BZ-D4,2
Art.-Nr. 0625010420
EAN 4053479356785
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschliffener Bohrer (Kegelmantelschliff)
Datenblätter(X)
Edelstahl, Stahl
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl |
Durchmesser (Ø) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 75 mm |
Spannutlänge (l2) | 43 mm |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | RN |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 1 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!