Bodenanker

Bodenanker sind tragende Verbindungselemente zwischen Holzkonstruktionen, Stützen oder Stahlprofilen und dem Untergrund. Ob Pfostenbefestigung im Außenbereich, Verankerung in Beton oder Erdreich – Würth hält für jede Anforderung den passenden Befestigungsanker bereit. Das Sortiment umfasst eintreibbare Spitzanker, einbetonierbarer Pfostenträger mit Riffeldolle sowie Hochleistungs-Fixanker für gerissenen und ungerissenen Beton. Profis aus Holzbau, Tiefbau und Montage finden bei Würth Lösungen, die technisch präzise auf ihren Einsatzbereich abgestimmt sind.

Filter

Welche Bodenanker-Typen gibt es?

Das Würth Sortiment unterscheidet grundlegend zwischen zwei Produktgruppen: Pfostenträger als Bodenanker für Holzkonstruktionen sowie Fixanker als Befestigungsanker in Beton. Beide Gruppen decken unterschiedliche Laststufen, Untergründe und Nutzungsklassen ab.

Typ Verankerung Typischer Einsatz
Pfostenträger Rakete (Spitzanker) Eintreiben ins Erdreich Zäune, Sichtschutz, untergeordnete Außenkonstruktionen
Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle Einbetonieren / Köcherfundament Carports, Unterstände, leichte Holzkonstruktionen
Fixanker W-FAZ PRO/S Bohren und Setzen in Beton Schwere Stahlkonstruktionen, Geländer, Kabeltrassen

Pfostenträger als Bodenanker: Eintreiben oder Einbetonieren?

Für die Befestigung von Holzpfosten im Außenbereich stehen bei Würth zwei grundlegend verschiedene Varianten zur Verfügung – je nachdem, ob der Untergrund eine feste Betonbasis erlaubt oder ein direktes Eintreiben in das Erdreich gewünscht ist.

Pfostenträger Rakete – der Erdanker zum Eintreiben

Der Pfostenträger Rakete ist ein stabiler, eintreibbarer Bodenanker mit Vierkantanschluss und spitz zulaufendem Eintreibschwert. Er eignet sich für nicht tragende, untergeordnete Konstruktionen im Außenbereich. Die vollständige thermische Feuerverzinkung sorgt für hohe Langlebigkeit auch in Nutzungsklasse 3. Verbindungsmittel: SB-Garnitur M8 oder M10 sowie Holzschrauben D = 8 mm oder D = 10 mm.

Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle – der Einbetonier-Anker

Der Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle ist ein einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Schwertaufnahme in T-Form und 250 mm langer Riffeldolle. Dank der langen Dolle ist ein variabler Höhenausgleich möglich. Der verdeckte Stützenanschluss durch den innen liegenden Schwertanschluss ergibt ein sauberes Erscheinungsbild. Geeignet für leichte Konstruktionen wie Unterstände oder Carports. Nutzungsklasse 1, 2 und 3. Empfohlene Einbetonierungstiefe: mindestens 100 mm.

Fixanker W-FAZ PRO: Hochleistungs-Befestigungsanker in Beton

Für die kraftschlüssige Verankerung in Beton hält Würth die W-FAZ PRO Fixanker-Serie bereit. Diese Hochleistungs-Bolzenanker sind für höchste Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton ausgelegt und decken ein breites Spektrum an Anwendungen ab – von Geländerbefestigungen über Kabeltrassen bis hin zu schweren Stahlkonstruktionen und Pfostenträgern.

Das Würth Sortiment umfasst folgende Ausführungen des W-FAZ PRO:

✓ Fixanker W-FAZ PRO/S, Stahl verzinkt – für trockene Innenbereiche, in 34 Ausführungen erhältlich

✓ Fixanker W-FAZ PRO/S, Edelstahl A4 – für erhöhte Korrosionsanforderungen

✓ Fixanker W-FAZ PRO Dynamic, Stahl verzinkt – für dynamische Beanspruchungen

✓ Fixanker W-FAZ PRO Dynamic, Edelstahl A4 – dynamische Last, hohe Korrosionsbeständigkeit

✓ Fixanker W-FAZ PRO HCR – für höchste Korrosionsbeanspruchung, z. B. im Außenbereich oder in aggressiven Umgebungen

Alle W-FAZ PRO Varianten sind für Einzel- und Mehrfachbefestigungen in Normalbeton C20/25 bis C50/60 geeignet. Die Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 umfasst statische, quasistatische und seismische Einwirkungen (Erdbebenleistungskategorie C1 und C2) sowie Brandbeanspruchung bis R120. Die frei wählbare Setztiefe erlaubt eine optimale Auslastung je nach Anwendung.

Worauf kommt es bei der Auswahl des richtigen Bodenankers an?

Die Wahl des passenden Bodenankers hängt von mehreren praxisrelevanten Faktoren ab:

✓ Untergrund: Erdreich, unbewehrter Beton oder bewehrter Beton bestimmen den Ankertyp grundlegend.

✓ Konstruktionsart: Tragende Konstruktionen erfordern zugelassene Befestigungsanker mit Nachweis – untergeordnete Konstruktionen können mit Spitzankern oder einfachen Pfostenträgern realisiert werden.

✓ Nutzungsklasse: Für den Außenbereich (Nutzungsklasse 3) sind feuerverzinkte oder Edelstahl-Ausführungen erforderlich.

✓ Lastanforderungen: Schwere Lasten – z. B. bei Stahlkonstruktionen oder Geländern – erfordern Hochleistungs-Fixanker mit entsprechender Zulassung.

✓ Montageform: Eintreiben, Einbetonieren oder Bohren und Setzen – je nach Baustellensituation und Planungsstand.

Bodenanker professionell einsetzen: Hinweise für die Praxis

Bei der Montage von Bodenanker und Erdanker gelten einige praxisrelevante Grundsätze, die Würth für seine Produkte klar dokumentiert:

✓ Beim Pfostenträger BD-S/TZN gilt: Einbetonierungstiefe mindestens 100 mm, empfohlen ca. 200 mm.

✓ Der Bolzen- bzw. Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Lochdurchmesser.

✓ Fixanker W-FAZ PRO/S in galvanisch verzinkter Ausführung sind ausschließlich in trockenen Innenbereichen einzusetzen.

✓ Für Außenanwendungen mit erhöhter Korrosionsbeanspruchung empfehlen sich Edelstahl A4 oder HCR-Varianten.

✓ Zur Planung und Bemessung steht die Würth Technical Software zur Verfügung.

Profis finden bei Würth das vollständige Sortiment an Bodenanker, Erdanker und Befestigungsankern – abgestimmt auf die Anforderungen von Holzbau, Stahlbau, Tiefbau und Außenanlagen. Ob Spitzanker zum Eintreiben, einbetonierbarer Pfostenträger oder Hochleistungs-Fixanker für gerissenen Beton: Würth liefert die passende Lösung mit technischer Dokumentation und verlässlicher Verfügbarkeit.

Bodenanker - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen einem Bodenanker und einem Erdanker?

Die Begriffe werden häufig synonym verwendet. Im engeren Sinne bezeichnet „Erdanker" einen Anker, der direkt ins Erdreich eingetrieben oder eingeschraubt wird – wie der Pfostenträger Rakete. „Bodenanker" ist der übergeordnete Begriff und umfasst alle Befestigungssysteme, die eine Verbindung zwischen Konstruktion und Untergrund herstellen – also auch einbetonierbare Pfostenträger und Fixanker in Beton.

Welcher Bodenanker eignet sich für den Außenbereich?

Für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich (Nutzungsklasse 3) empfehlen sich feuerverzinkte Pfostenträger oder Fixanker in Edelstahl A4 bzw. HCR-Ausführung. Galvanisch verzinkte Varianten wie der Fixanker W-FAZ PRO/S in Stahl sind ausschließlich für trockene Innenbereiche zugelassen. Würth führt für jede Korrosionsklasse die passende Ausführung.

Kann ein Pfostenträger direkt ins Erdreich eingetrieben werden?

Ja – der Pfostenträger Rakete ist speziell für das direkte Eintreiben ins Erdreich konzipiert. Er verfügt über ein spitz zulaufendes Eintreibschwert und einen Vierkantanschluss für den Holzpfosten. Er eignet sich für nicht tragende, untergeordnete Konstruktionen im Außenbereich, z. B. Zäune oder Sichtschutzwände.

Welcher Fixanker eignet sich für Befestigungen unter seismischer Beanspruchung?

Der Würth Fixanker W-FAZ PRO ist für Befestigungen unter seismischer Einwirkung zugelassen. Er erfüllt die Erdbebenleistungskategorien C1 und C2 gemäß ETA-20/0229 und ist in den Ausführungen Stahl verzinkt, Edelstahl A4, Dynamic und HCR erhältlich. Für Planungen in Erdbebengebieten empfiehlt Würth den Einsatz der Würth Technical Software zur Bemessung.

Empfehlungen