W-FAZ PRO/HCR Hochkorrosionsbeständiger Stahl
DBL-(W-FAZ PRO/HCR)-HCR-0-10-M8X65
Art.-Nr. 5930608910
EAN 4099618205354
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höchste Lasten bei geringen Achs- und Randabständen: Große Verankerungstiefen ermöglichen eine besonders hohe Tragfähigkeit pro Anker – selbst bei reduzierten Achs- und Randabständen.
- Schnelle Montage, geringer Aufwand: Extra geringe Verankerungstiefen reduzieren Bohr- und Setzaufwand und verringern das Risiko von Bewehrungstreffern.
- Wirtschaftlich und flexibel einsetzbar: Die frei wählbare Setztiefe ermöglicht eine optimale Ausnutzung des Ankers – abgestimmt auf Anwendung, Lastanforderung und bauliche Gegebenheiten.
- Ideal für randnahe Befestigungen: Minimale Achs- und Randabstände erlauben kompakte Ankerplatten sowie sichere Befestigungen nahe der Betonkante und in dünnen Betonbauteilen.
- Für seismisch beanspruchte Anwendungen: Hohe Leistung unter seismischer Einwirkung – geeignet für die seismischen Leistungskategorien C1 und C2.
Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton
- Statische oder quasistatische Einwirkung.
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2.
- Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120.
Zugelassene Untergründe
- Gerissener oder ungerissener Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 und C50/60 bis C80/95.
- Verdichteter, bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern.
- Stahlfaserbeton (SFRC) der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60.
Tragverhalten und Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1
- Branddauer 180 Minuten (M8 - M16).
Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS - Zulassung Schockprüfung BZS D 20-602
- Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten (M8 - M16, ab Standardverankerungstiefe hef,std).
Hammerbohren und Bohrmehl aus dem Bohrloch absaugen oder ausblasen oder Saugbohren.
Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton
- Statische oder quasistatische Einwirkung.
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2.
- Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120.
Zugelassene Untergründe
- Gerissener oder ungerissener Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 und C50/60 bis C80/95.
- Verdichteter, bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern.
- Stahlfaserbeton (SFRC) der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60.
Tragverhalten und Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1
- Branddauer 180 Minuten (M8 - M16).
Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS - Zulassung Schockprüfung BZS D 20-602
- Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten (M8 - M16, ab Standardverankerungstiefe hef,std).
Datenblätter(X)
Einzelbefestigung oder Mehrfachbefestigung mit Zulassung
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton).
- Zur Vorsteckmontage, Durchsteckmontage und Abstandsmontage geeignet.
Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton:
Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Stützen, Stahlträger, Konsolen, Geländer, Kabeltrassen, Rohrtrassen, etc. in hoch korrosiver Umgebung.
Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten.
Befestigungen unter Brandeinwirkung.
Der W-FAZ PRO/HCR, hoch korrosionsbeständiger Stahl HCR, darf in Bereichen mit sehr stark Korrosionsbelastung eingesetzt werden (z.B. Hallenbadatmosphäre, Straßentunnel, schlecht belüftete Parkgaragen oder auch im Meerwasser und in Meerwasseratmosphäre) und unter allen anderen Bedingugen nach EN 1993-1-4:2015-10 gemäß Anhang A, Tabelle A.3.
![]() | |
Dübeldurchmesser metrisch | M8 |
Dübellänge (l) | 65 mm |
Befestigungshöhe min./max. (t fix) | 0-10 mm |
Effektive Verankerungstiefe min. (h ef, min) | 35 mm |
Effektive Verankerungstiefe max. (h ef, max) | 45 mm |
Nutzbare Länge (B) | 45 mm |
Befestigungshöhe variabel (t fix ,var) | B - hef |
Scheibendurchmesser x Scheibendicke | 16 x 1,5 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Bohrlochtiefe variabel (h 0, var) | hef + 8 |
Bohrlochtiefe min. (h 0, min) | 43 mm |
Bohrlochtiefe max. (h 0, max) | 53 mm |
Werkstoff | Hoch korrosionsbeständiger Stahl HCR |
Oberfläche | Beschichtet |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 15 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 9 mm |
Gewindeart x Dübeldurchmesser x Gewindelänge (L th) | M8 x 23 |
Zulassung | ETA-20/0229 |
Seismik C1 | Ja |
Seismik C2 | Ja |
| Leistungsdaten1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss nach ETA-20/0229 | ||||||||||||||
| Dübel-Durchmesser | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
| Variable effektive Verankerungstiefe | hef,var | [mm] | Die Verankerungstiefe kann variabel zwischen hef,min und hef,max gewählt werden. Die Würth Technical Software unterstüzt Sie bei der Berechnung. | |||||||||||
| hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
| 352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
| im gerissenen Beton | ||||||||||||||
| Zulässige zentrische Zuglast in Beton C 20/253) | Nzul | [kN] | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 8,1 | 7,6 | 5,8 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 16,7 | 12,9 |
| Zulässige Querlast in Beton C 20/253) | Vzul | [kN] | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 11,6 | 15,9 | 15,9 | 19,1 | 22,7 | 22,7 | 29,2 | 39,7 | 39,7 |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
| im ungerissenen Beton | ||||||||||||||
| Zulässige zentrische Zuglast in Beton C 20/253) | Nzul | [kN] | 4,9 | 9,4 | 7,1 | 5,9 | 11,9 | 10,9 | 8,3 | 20,0 | 13,7 | 12,3 | 23,8 | 18,4 |
| Zulässige Querlast in Beton C 20/253) | Vzul | [kN] | 9,6 | 15,9 | 22,7 | 39,7 | ||||||||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 | ||||||||||||||
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (F180) gemäß Einheits-Temperatur-Zeitkurve in Anlehnung an TR20 siehe Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1 / 20-018-1 | ||||||||||||||
| 1) Es sind die in der ETA geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γF= 1,4 berücksichtigt. Bei Kombination von Zug- und Querlasten, bei variablen Verankerungstiefen unter Randeinfluss und bei Dübelgruppen, beachten Sie die Angaben in der Europäisch Technischen Bewertung ETA-20/0229 2) 2) Die Verwendung ist bei Verankerungstiefen hef < 40mm beschränkt auf die Verankerung von statisch unbestimmten Systemen unter der Bedingung trockener Innenräume 3) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betondruckfestigkeiten sind höhere Werte möglich | ||||||||||||||
| Montagekennwerte1) | ||||||||||
| Dübel-Durchmesser | [mm] | M12 | M16 | |||||||
| Variable effektive Verankerungstiefen | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
| [mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
| Setztiefe | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
| Minimale Bauteildicken | hmin | [mm] | max (1,5·hef ; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max (1,5·hef ; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
| Minimaler Achsabstand | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
| Minimaler Randabstand | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
| Bohrernenn-∅ | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
| Bohrlochtiefe | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
| Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
| Schlüsselweite | SW | [mm] | 19 | 24 | ||||||
| Drehmoment beim Verankern | Tinst = | [Nm] | 60 | 110 | ||||||
| Höhe der Sechskantmutter | tnut | [mm] | 10 | 13 | ||||||
| Höhe x ∅ Unterlegscheibe | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
| 1) Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen müssen die Kombinationen der Mindestwerte (Bauteildicke, Achs- und Randabstände) und die zugehörigen Lasten in Abhängigkeit von der Verankerungstiefe nach den Berechnungsmethoden der Europäischen Technischen Bewertung (ETA-20/00229) ermittelt werden. | ||||||||||
| Montagekennwerte1) | ||||||||||
| Dübel-Durchmesser | [mm] | M8 | M10 | |||||||
| Variable effektive Verankerungstiefen | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
| [mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
| Setztiefe | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
| Minimale Bauteildicken | hmin | [mm] | max (1,5·hef ; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5·hef ; 80) | 80 | 150 | 90 |
| Minimaler Achsabstand | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
| Minimaler Randabstand | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
| Bohrernenn-∅ | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Bohrlochtiefe | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
| Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
| Schlüsselweite | SW | [mm] | 13 | 17 | ||||||
| Drehmoment beim Verankern | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
| Höhe der Sechskantmutter | tnut | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
| Höhe x ∅ Unterlegscheibe | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
| 1) Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen müssen die Kombinationen der Mindestwerte (Bauteildicke, Achs- und Randabstände) und die zugehörigen Lasten in Abhängigkeit von der Verankerungstiefe nach den Berechnungsmethoden der Europäischen Technischen Bewertung (ETA-20/00229) ermittelt werden. | ||||||||||