Verbindungselemente
Schrauben Holzanwendungen
Bodenschrauben
Bodenschrauben
Produkte
2
Filter
Filter
Länge
30 mm
2
35 mm
2
40 mm
2
45 mm
2
50 mm
2
60 mm
2
Geeignet für Untergrund
Brettsperrholz (BSP) || Brettsperrholz || Brettsperrholz (BSP);Holz;Holzwerkstoff;Laubholz;LVL;Nadelholz;Konstruktionsvollholz (KVH)
2
Brettsperrholz (BSP) || Brettsperrholz || Brettsperrholz (BSP);Holz;Holzwerkstoff;Laubholz;LVL;Nadelholz;Konstruktionsvollholz (KVH);OSB || Grobspanplatte || OSB;Spanplatte;Massivholzplatte (SWP)
2
Gewindeart x Nenndurchmesser
HOGWD3,5
2
HOGWD4
2
Gewindeausführung
Teilgewinde
1
Vollgewinde
1
Gewindelänge (lg)
22 mm
2
26 mm
2
27 mm
2
31 mm
2
14 mm
1
18 mm
1
21 mm
1
32 mm
1
36 mm
1
37 mm
1
41 mm
1
51 mm
1
Innenantrieb
RW10 || RW-Antrieb || RW10
2
RW20 || RW-Antrieb || RW20
2
Kopfdurchmesser
6 mm
2
7 mm
2
Kopfhöhe
3.5 mm
2
4.2 mm
2
Nenndurchmesser
3.5 mm
2
4 mm
2
Produktgewicht (per Stück)
2.078 g
2
1.316 g
1
1.319 g
1
1.521 g
1
1.529 g
1
1.750 g
1
1.878 g
1
1.926 g
1
1.938 g
1
2.106 g
1
2.114 g
1
2.155 g
1
2.420 g
1
2.532 g
1
2.658 g
1
2.800 g
1
2.840 g
1
3.252 g
1
3.292 g
1
Alle Filter
ASSYplus 4 CSMR Fußbod. Stahl verz. VG SeFräsKo RW
Kopfdetails:
Fräsrippen
Kopfhöhe:
3.5 mm
Nenndurchmesser:
3.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ASSYplus 4 CSMR Fußbod. Stahl verz. TG SeFräsKo RW
Geeignet für Untergrund:
Brettsperrholz (BSP) || Brettsperrholz || Brettsperrholz (BSP);Holz;Holzwerkstoff;Laubholz;LVL;Nadelholz;Konstruktionsvollholz (KVH)
Kopfdetails:
Fräsrippen
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Oesenschrauben
Flanschmutter M3
DIN 7981 Blechschrauben
Absaugbohrer
Ankerstange M24
Terrassenschrauben 5x50
EPDM Kleber
Stichsägeblatt Plexiglas
Zylinderkopfschraube Stahl ungehärtet
Zylinderkopfschrauben Holz