Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/LoTCX0sGrK0

W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 1
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 2
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 3
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 4
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 5
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 6
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 7
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 8
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 9
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 10
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 11
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 12
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III) - DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60 - 13

W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III)

DBL-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-5-M8X60

Art.-Nr. 5930408905

EAN 4062856386376

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
W-FAZ PRO/R3 Nichtrostender Stahl (CRC III)

Art.-Nr. 5930408905

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fixanker aus nichtrostendem Edelstahl A4 mit variabler Befestigungshöhe – zugelassen für Anwendungen im Innen- und Außenbereich nach ETA-20/0229 und für seismische Beanspruchungen der Klassen C1 und C2.
  • Große Verankerungstiefen ermöglichen selbst bei geringen Abständen zwischen den Achsen und zum Rand besonders hohe Lasten pro Anker.

  • Besonders geringe Verankerungstiefen ermöglichen eine schnelle Montage, reduzieren den Aufwand für Bohren und Setzen und senken das Risiko, Bewehrung zu treffen.

  • Die frei wählbare Setztiefe macht den Anker wirtschaftlich und flexibel einsetzbar und ermöglicht eine optimale Abstimmung auf Anwendung, Lastanforderung und bauliche Gegebenheiten.

  • Die geringen Abstände zwischen den Ankern und zur Betonkante ermöglichen kompakte Ankerplatten sowie sichere Befestigungen in dünnen Betonbauteilen und machen den Anker ideal für randnahe Anwendungen.

  • Der Anker bietet eine hohe Leistungsfähigkeit bei seismischer Einwirkung und eignet sich für die seismischen Leistungskategorien C1 und C2.
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton


  • Statische oder quasistatische Einwirkung.

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2.

  • Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120.


Zugelassene Untergründe


  • Gerissener oder ungerissener Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 und C50/60 bis C80/95.

  • Verdichteter, bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern.

  • Stahlfaserbeton (SFRC) der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60.


Tragverhalten und Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1


  • Branddauer 180 Minuten (M8 - M16).


Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS - Zulassung Schockprüfung BZS D 20-602


  • Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten (M8 - M16, ab Standardverankerungstiefe hef,std).
Anwendungsgebiet
Befestigung von Geländer
Anwendung mit Hutmutter.
Befestigung von Stahlkonstruktionen.
Befestigung von Pfostenträger.
Befestigung von Kabelstrassen
Befestigung von Metall-Unterkonstruktionen
Variante 1:
Hammerbohren mit dreimaligem Lüften des Bohrlochs; genaue Bohrlochtiefe gemäß ETA-20/0229.
Variante 2:
Saugbohren
Variante 3:
Hammerbohren
Variante 3:
Bohrmehl aus dem Bohrloch absaugen oder ausblasen.
Variante 1:
Fixanker mit einem Hammer einschlagen. (Auf den Bolzen, nicht auf die Mutter schlagen.)
Variante 2:
Fixanker mit Hilfe des Setzwerkzeugs W-SFM und ein Bohrhammer einschlagen.
Vorgegebener Montagedrehmoment anbringen (siehe ETA-20/0229).

Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton


  • Statische oder quasistatische Einwirkung.

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2.

  • Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120.


Zugelassene Untergründe


  • Gerissener oder ungerissener Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 und C50/60 bis C80/95.

  • Verdichteter, bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern.

  • Stahlfaserbeton (SFRC) der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60.


Tragverhalten und Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1


  • Branddauer 180 Minuten (M8 - M16).


Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS - Zulassung Schockprüfung BZS D 20-602


  • Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten (M8 - M16, ab Standardverankerungstiefe hef,std).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zugelassene Untergründe


  • Gerissener oder ungerissener Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 und C50/60 bis C80/95.

  • Verdichteter, bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern.

  • Stahlfaserbeton (SFRC) der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60.


Montagearten


  • Vorsteckmontage

  • Durchsteckmontage

  • Abstandmontage


Anwendungsbereiche:


  • Im Außenbereich und in trockenen Innenräumen (Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III).

  • In Erdbebengebieten unter seismischer Beanspruchung.

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung.

Dübeldurchmesser metrisch

M8

Dübellänge (l)

60 mm

Effektive Verankerungstiefe min. (h ef, min)

35

Schlüsselweite

13 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Bohrlochtiefe min. (h 0, min)

43 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Beschichtet

Drehmoment beim Verankern (T inst)

15 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

9 mm

Leistungsdaten1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss nach ETA-20/0229
Dübel-Durchmesser [mm] M8 M10 M12 M16
Variable effektive Verankerungstiefe hef,var [mm] Die Verankerungstiefe kann variabel zwischen hef,min und hef,max gewählt werden. Die Würth Technical Software unterstüzt Sie bei der Berechnung.
hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
im gerissenen Beton
Zulässige zentrische Zuglast in Beton C 20/253) Nzul [kN] 3,4 4,5 4,5 4,1 8,1 7,6 5,8 10,5 9,6 8,6 16,7 12,9
Zulässige Querlast in Beton C 20/253) Vzul [kN] 9,2 9,6 9,6 11,6 15,9 15,9 19,1 22,7 22,7 29,2 39,7 39,7
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 15,4 31,4 56,6 127,4
im ungerissenen Beton
Zulässige zentrische Zuglast in Beton C 20/253) Nzul [kN] 4,9 9,4 7,1 5,9 11,9 10,9 8,3 20,0 13,7 12,3 23,8 18,4
Zulässige Querlast in Beton C 20/253) Vzul [kN] 9,6 15,9 22,7 39,7
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 15,4 31,4 56,6 127,4
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (F180) gemäß Einheits-Temperatur-Zeitkurve in Anlehnung an TR20 siehe Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1 / 20-018-1
Montagekennwerte1)
Dübel-Durchmesser [mm] M12 M16
Variable effektive Verankerungstiefen hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Setztiefe hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Minimale Bauteildicken hmin [mm] max
(1,5·hef ; 100)
100 187,5 105 max
(1,5·hef ; 120)
120 240 127,5
Minimaler Achsabstand smin [mm] 50 65
Minimaler Randabstand cmin [mm] 55 65
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 12 16
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 12,5 16,5
Bohrlochtiefe h0 [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 14 18
Schlüsselweite SW [mm] 19 24
Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] 60 110
Höhe der Sechskantmutter tnut [mm] 10 13
Höhe x ∅ Unterlegscheibe tw x dw [mm] 2,5 x 24 3 x 30
Montagekennwerte1)
Dübel-Durchmesser [mm] M8 M10
Variable effektive Verankerungstiefen hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Setztiefe hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Minimale Bauteildicken hmin [mm] max
(1,5·hef ; 80)
80 135 80 max
(1,5·hef ; 80)
80 150 90
Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 40
Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 45
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 8 10
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 8,45 10,45
Bohrlochtiefe h0 [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 9 12
Schlüsselweite SW [mm] 13 17
Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] 15 40
Höhe der Sechskantmutter tnut [mm] 6,5 8
Höhe x ∅ Unterlegscheibe tw x dw [mm] 1,5 x 16 2 x 20
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Saugbohrer Plus D

SAUGBO-PLUS-D-D12-L320-AL200MM

Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
x 1 St.
Maschinen-Setzwerkzeug W-SFM

MASETZWZG-(W-SFM)-(M8-M16)

Zum schnellen und bequemen Einschlagen von WÜRTH Fixankern mit dem Bohrhammer.
x 1 St.
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160MM

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
x 2 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen