Betonschrauben

Betonschrauben verankern Lasten direkt in Beton und Mauerwerk – ohne Dübel, ohne Spreizdruck. Im Würth Online-Shop finden Profis Ausführungen mit Sechskantkopf, Senkkopf, Panhead und Innengewinde, aus verzinktem Stahl und Edelstahl A4, mit bauaufsichtlicher Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton der Güten C20/25 bis C50/60. Filtern Sie das Sortiment nach Länge, Anschlussgewinde, Bohrernenndurchmesser und Antriebsart und bestellen Sie einfach online.

Filter

Betonschrauben: Direkte Verankerung in Beton und Mauerwerk ohne Dübel

Betonschrauben sind Schrauben aus gehärtetem Stahl, die ihr Gegengewinde beim Eindrehen selbst in das vorgebohrte Loch schneiden. Sie verankern Lasten formschlüssig im Untergrund und kommen dabei ohne Dübel und ohne Spreizdruck aus. Zugelassene Ausführungen tragen in bewehrtem und unbewehrtem Beton der Güten C20/25 bis C50/60, im gerissenen wie im ungerissenen Zustand.

Im Würth Online-Shop finden Sie unter anderem:

✓ Betonschrauben mit Sechskantkopf, Senkkopf, Panhead und Innengewinde

✓ Aus verzinktem Stahl oder Edelstahl A4

✓ Mit Bohrernenndurchmesser von 6 mm, 8 mm, 12 mm, 14 mm u. a. m.

✓ Betonschrauben mit Innengewinde, Sechskant, Senkkopf u. a. m.

Welche Ausführung passt, entscheiden Untergrund, Lastfall, Umgebung und die Frage, ob die Befestigung sichtbar bleibt oder bündig verschwinden soll.

Was unterscheidet Betonschrauben von normalen Schrauben?

Der Unterschied liegt im Gewinde und in der Härte. Eine Betonschraube mit Gewinde aus gehärtetem Stahl schneidet ihr Gegenprofil beim Eindrehen selbst in die Bohrlochwandung. Bei Schrauben für Beton gilt damit ein anderes Wirkprinzip als im Holz oder im Metall, wo das Gewinde in einen weicheren oder vorgeschnittenen Werkstoff greift.

Klassische Spreizanker erzeugen beim Setzen Druck auf den Beton und brauchen deshalb große Rand- und Achsabstände. Betonschrauben arbeiten nahezu spreizdruckfrei und lassen sich näher an Kanten und dichter nebeneinander setzen. Das spart Platz bei Ankerplatten, Konsolen und Geländerfüßen.

Wichtig: Für tragende Befestigungen ist die Zulassung maßgeblich, nicht die Schraube allein. Betongüte, gerissener oder ungerissener Beton, Verankerungstiefe und Randabstand gehören in die Bemessung. Prüfen Sie diese Angaben vor der Montage – die Angabe steht auf Verpackung und Datenblatt.

Muss man bei Betonschrauben vorbohren?

Ja, Betonschrauben vorbohren ist Pflicht und nicht optional. Ohne Bohrloch findet das Gewinde keinen Halt und die Schraube bricht oder verkantet. Das Bohrloch übernimmt die Führung, das Gewinde erzeugt den Formschluss. So gehen Sie vor:

✓ 1. Bohrerdurchmesser passend zum Nenndurchmesser der Schraube wählen

✓ 2. Mit einem Hammerbohrer im Schlagbohrbetrieb bohren, im Bewehrungsbereich gegebenenfalls auf Diamantbohren ausweichen

✓ 3. Bohrloch tiefer setzen als die spätere Verankerungstiefe, damit Bohrmehl Platz hat

✓ 4. Bohrloch vollständig reinigen, danach die Schraube ansetzen

Praxistipp: Bohrmehl im Loch kostet Tragfähigkeit, weil es sich zwischen Gewindeflanke und Betonwandung legt. Blasen oder saugen Sie das Loch aus, bevor Sie die Schraube setzen. Bei Deckenmontagen gehört das Ausblasgerät zur Standardausrüstung, nicht zum Zubehör.

Wie montieren Sie Betonschrauben richtig?

Nach dem Bohren und Reinigen wird die Schraube direkt in das Loch eingedreht. Ein Setzwerkzeug oder ein Dübel entfällt vollständig.

✓ 1. Schraube durch das Anbauteil führen und im Bohrloch ansetzen

✓ 2. Mit Akkuschrauber oder Schlagschrauber eindrehen, ab Größe 8 empfiehlt sich ein Tangentialschlagschrauber

✓ 3. Auf die vorgeschriebene Verankerungstiefe eindrehen, gängige Systeme bieten mehrere zugelassene Tiefen

✓ 4. Nenndrehmoment einhalten und den Kopf sauber auf dem Anbauteil aufsetzen lassen

✓ 5. Anbauteil bei Bedarf nachjustieren, dazu die Schraube begrenzt wieder herausdrehen

An Werkzeug brauchen Sie einen Bohrhammer mit passendem Hammerbohrer, ein Ausblasgerät, eine Nuss oder einen Bit passend zur Kopfform und ein Gerät mit einstellbarem Drehmoment. Die Schraubenlänge ergibt sich aus Anbauteildicke plus Verankerungstiefe. Eine Betonschraube 150 mm überbrückt dabei auch starke Holzunterkonstruktionen und dicke Ankerplatten.

Achtung: Halten Sie das maximale Nenndrehmoment ein. Wird überdreht, reißt das im Beton geschnittene Gewinde aus. Die Verankerung ist dann verloren und das Bohrloch lässt sich an derselben Stelle nicht erneut nutzen.

Welche Betonschrauben gibt es im Sortiment von Würth?

Die Würth Betonschrauben decken Beton und Mauerwerk gleichermaßen ab und unterscheiden sich in Kopfform, Werkstoff und Zulassung.

Ausführung Merkmal Werkstoff Typischer Einsatz
Betonschraube Sechskantkopf Höchste Anzugsmomente, Antrieb über Nuss Stahl verzinkt, Edelstahl A4 Stahlkonstruktionen, Konsolen, Ankerplatten
Betonschraube Senkkopf Oberflächenbündige Montage Stahl verzinkt, Edelstahl A4 Geländer, Handläufe, sichtbare Befestigungen
Betonschraube Panhead Flacher Kopf mit großer Auflage Stahl verzinkt Blech, Profile, Unterkonstruktionen
Betonschraube mit Innengewinde Nimmt Gewindestangen und Anbauteile auf Stahl verzinkt Abgehängte Decken, Rohrschellen, Elektro
Stockschraube Außengewinde für Anbauteile Stahl verzinkt Solarmontage, Fassade
Temporäre Ausführung Für zeitlich begrenzte Verankerung zugelassen Stahl verzinkt Schalung, Gerüst, Baustelleneinrichtung

Die Betonschraube Sechskantkopf überträgt die höchsten Anzugsmomente und ist die Standardwahl für Stahlbau und schwere Anbauteile. Betonschrauben mit Senkkopf sitzen oberflächenbündig – wählen Sie diese für Geländer und Handläufe, an denen nichts vorstehen darf. Eine Betonschraube mit Innengewinde nimmt Gewindestangen und Rohrschellen direkt auf und spart den Zwischenschritt über den Dübel.

Betonschrauben aus Edelstahl A4 sind für Freibewitterung, Industrieatmosphäre und Feuchträume zugelassen. Für höhere Lasten und andere Verankerungsprinzipien finden Sie bei Würth mechanische Metall-Schwerlastdübel. Speziell für die Zugzone von Bauteilen sind bei Würth Betonschrauben für gerissenen Beton mit entsprechender Zulassung erhältlich. Wer Gewindestangen anschließen möchte, greift zur Betonschraube mit Innengewinde.

Für welche Befestigungen eignen sich Betonschrauben besonders?

Überall dort, wo Sie mittelschwere bis schwere Lasten schnell und randnah in Beton verankern müssen. Typische Anwendungen:

✓ Geländer, Handläufe und Balkonbefestigungen mit sichtbarem Schraubenkopf

✓ Stahlkonstruktionen, Konsolen und Ankerplatten im Metallbau

✓ Holzunterkonstruktionen für Fassade, Terrasse und Vordach

✓ Rohrschellen, Kabeltrassen und abgehängte Decken in der technischen Gebäudeausrüstung

✓ Temporäre Befestigungen an Schalung, Gerüst und Baustelleneinrichtung

✓ Markisen, Vordächer und Werbeanlagen an der Fassade

Untergrund Eignung Hinweis
Beton C20/25 bis C50/60 Hauptanwendung, bewehrt und unbewehrt Gerissen und ungerissen bei entsprechender Zulassung
Kalksandvollstein, Vollziegel Geeignet für leichte bis mittelschwere Lasten Steinspezifische Montagedaten beachten
Kalksandlochstein Eingeschränkt geeignet Reduzierte Traglasten, Zulassung prüfen
Spannbeton-Hohlplattendecke Geeignet bei zugelassenen Ausführungen Verankerungstiefe strikt einhalten

Was gibt es bei Betonschrauben zu beachten?

Die Tragfähigkeit hängt an der korrekten Ausführung, nicht allein am Produkt. Diese Punkte entscheiden über das Ergebnis:

✓ Zulassung prüfen: Für tragende Verankerung zählt die bauaufsichtliche Zulassung, inklusive Angabe zu gerissenem Beton

✓ Rand- und Achsabstände: Die geringe Spreizwirkung erlaubt kleinere Abstände als beim Spreizanker – aufgehoben sind die Grenzwerte damit nicht

✓ Verankerungstiefe: Zu flach eingedreht sinkt die Traglast deutlich, zu tief kann das Anbauteil nicht mehr sauber aufliegen

✓ Drehmoment: Überdrehen zerstört das Gewinde im Beton unwiderruflich

✓ Korrosionsschutz: Verzinkter Stahl gehört in den Innenraum, Edelstahl A4 in Feuchtraum und Freibewitterung

Praxistipp: Setzen Sie eine Schraube versehentlich zu nah an eine Kante oder trifft der Bohrer auf Bewehrung, verwerfen Sie die Position und bohren Sie neu. Ein aufgeweitetes oder angerissenes Bohrloch trägt die Last dauerhaft nicht mehr.

FAQ – Häufige Fragen zu Betonschrauben

Kann man Betonschrauben ohne Dübel montieren

Ja, genau dafür sind sie konstruiert. Die Betonschraube schneidet ihr Gegengewinde direkt in die Bohrlochwandung und verankert sich formschlüssig im Beton. Betonschrauben mit Dübel zu kombinieren ist weder nötig noch sinnvoll. Denn der Dübel würde den Formschluss zwischen Gewinde und Beton verhindern. Erforderlich bleiben ein sauber gebohrtes und gereinigtes Loch sowie die Einhaltung der Verankerungstiefe.

Was sind die Vorteile von Betonschrauben?

Der größte Vorteil ist die Montagegeschwindigkeit, weil das Setzen des Dübels als Arbeitsschritt entfällt. Dazu kommt die geringe Spreizwirkung, die kleinere Rand- und Achsabstände erlaubt und randnahe Befestigungen überhaupt erst möglich macht. Die Verankerungstiefe lässt sich variieren, sodass eine Schraubengröße mehrere Lastfälle abdeckt. Anbauteile können Sie zudem in begrenztem Umfang nachjustieren, ohne die Befestigung komplett zu lösen.

Kann man Betonschrauben wiederverwenden?

Eine begrenzte Demontage ist vorgesehen, eine echte Wiederverwendung nicht. Zugelassene Ausführungen dürfen üblicherweise maximal zweimal um jeweils höchstens 10 mm herausgedreht werden, etwa zum Ausrichten eines Geländers. Wird die Schraube vollständig entfernt, ist das im Beton geschnittene Gewinde beschädigt und die ursprüngliche Traglast nicht mehr gesichert. Für die neue Befestigung setzen Sie dann ein frisches Bohrloch mit ausreichendem Abstand.

Eignen sich Betonschrauben für den Außenbereich?

Ja, sofern der Werkstoff zur Umgebung passt. Im Außenbereich ist die Betonschraube aus Edelstahl A4 gesetzt. Denn sie ist für Freibewitterung, Industrieatmosphäre, Meeresnähe und Feuchträume zugelassen. Verzinkter Stahl bleibt dem trockenen Innenraum vorbehalten, weil die Zinkschicht bei dauerhafter Bewitterung abgetragen wird. Für Geländer, Vordächer und Fassadenkonstruktionen greifen Sie deshalb zu Edelstahl-Betonschrauben der Klasse A4.

Empfehlungen