Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Materialbearbeitung
Gewindeschneider
Gewindebohrer 3/8 Zoll
Gewindebohrer 3/8 Zoll
Produkte
2
Filter
Filter
Länge
100 mm
2
125 mm
2
140 mm
2
160 mm
2
90 mm
2
Durchmesser
1/2 in
2
1/4 in
2
1/8 in
2
1 in
2
3/4 in
2
3/8 in
2
5/8 in
2
Form
B
1
C
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
G1
2
G1/2
2
G1/4
2
G1/8
2
G3/4
2
G3/8
2
G5/8
2
Gewindelänge
20 mm
2
22 mm
2
12 mm
1
15 mm
1
18 mm
1
21 mm
1
24 mm
1
25 mm
1
26 mm
1
30 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
12 mm
1
15 mm
1
18 mm
1
20 mm
1
22 mm
1
Nenndurchmesser
1/2 in
2
1/4 in
2
1/8 in
2
1 in
2
3/4 in
2
3/8 in
2
5/8 in
2
Produktcode
4772
1
4782
1
Produktgewicht (per Stück)
340.000 g
2
103.000 g
1
199.000 g
1
205.000 g
1
260.000 g
1
280.000 g
1
30.000 g
1
37.500 g
1
60.000 g
1
610.000 g
1
628.800 g
1
85.000 g
1
97.000 g
1
Schaftdurchmesser
11 mm
2
12 mm
2
16 mm
2
18 mm
2
20 mm
2
25 mm
2
7 mm
2
Alle Filter
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156 gerade genutet HD
Durchmesser:
1 in
Form:
B
Schneidstoff:
HSCo-PM || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil, Pulver-Metallurgisch || HSCo-PM
Im Online-Shop bestellen →
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156 spiral genutet HD
Gewindelänge:
18 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
18 mm
Schneidstoff:
HSCo-PM || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil, Pulver-Metallurgisch || HSCo-PM
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Werkzeughalter mit 1/4 Zoll- und Sechskant-Antrieb
Außenantrieb:
SW13
Länge:
36 mm
Im Online-Shop bestellen →
Verlängerung für Gewindebohrer und Reibahlen
DIN:
377
Länge:
175 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Werkzeughalter mit Knarre-kurze Ausführung
Länge:
85 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Werkzeughalter mit Knarre-lange Ausführung
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSCo Form C
Gewindedurchmesser:
9.3 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer Bit HSS SMART STEP
Antriebart:
Sechskant
Nenndurchmesser:
12 mm
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer SMART STEP EU+ NANOPROTECT 6kt
Nenndurchmesser:
12 mm
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer DIN 371/376 HSCo Form C
Gewindedurchmesser:
7.3 mm
Länge:
90 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer HSCo SMART STEP
Antriebart:
Außenvierkant
Länge:
137 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSS Form D
Form:
D
Gewindedurchmesser:
3.09 mm
Länge:
48 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer HSCo Multi Performance
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
5 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Im Online-Shop bestellen →
3/8 Zoll Steckschlüssel Innen-6kt. Zoll
Länge:
50.5 mm
Oberfläche:
Verchromt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer HSCo Form B
Form:
B
Gewindedurchmesser:
15.24 mm
Länge:
110 mm
Im Online-Shop bestellen →
Flexible Verlängerung 3/8 Zoll
Abtrieb:
3/8 Zoll || Schlüsselweite 3/8 Zoll || 3/8 Zoll
Antrieb:
3/8 Zoll
Länge:
235 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebohrer DIN 371/376 HSCo Form B
Gewindelänge:
11 mm
Länge:
56 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Kardangelenk 3/8 Zoll
Abtrieb:
3/8 Zoll || Schlüsselweite 3/8 Zoll || 3/8 Zoll
Antriebart:
Innenvierkant
ISO:
3316
Im Online-Shop bestellen →
3/8 Zoll Verlängerung
Abtrieb:
3/8 Zoll || Schlüsselweite 3/8 Zoll || 3/8 Zoll
DIN:
3123
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
3/8 Zoll-Gelenkkopfknarre verlängerbar
Abtrieb:
3/8 Zoll || Schlüsselweite 3/8 Zoll || 3/8 Zoll
ISO:
3315
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Durchsteckschlüssel Adapter 3/8 Zoll
Abtrieb:
3/8 Zoll || Schlüsselweite 3/8 Zoll || 3/8 Zoll
Abtriebart:
Außenvierkant
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Drehgriff
Abtriebart:
Außenvierkant
Länge:
175 mm
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Hebelumschaltknarre 3/8 Zoll, staubgeschützt
Abtrieb:
3/8 Zoll || Schlüsselweite 3/8 Zoll || 3/8 Zoll
Durchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Online-Shop bestellen →
3/8 Zoll Winkelverlängerung kurz
Antriebart:
Innenvierkant
ISO:
3316
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindebohrer
Gewindebolzen
M3 Schraube
Eckventil 1/2 Zoll
Gewindebohrer Set
Flüssigkork Fuge
Terrassenschrauben Edelstahl
Arbeitskleidung Herren
Unterlegscheibe Kupfer
Diamantbohrer 10 mm