Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hülsenlehre Betonschraube W-BS

PRUEFLEHR-BETSHR-F.FXNG-TMPOR-(W-BS14)

Art.-Nr. 5929129914

EAN 4062856517503

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hülsenlehre Betonschraube W-BS

Art.-Nr. 5929129914

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Überprüfung des Verschleißes der Betonschraube bei mehrfacher Verwendung zur temporären Befestigung von Baustelleneinrichtung
  • Schnelle und einfache Kontrolle des Verschleißes der Betonschraube

  • Zeigt an, ob die Betonschraube für die Befestigung temporärer Baustelleneinrichtung wiederverwendet werden kann
Anwendungsgebiet

Schrägstützen im Schalungsbau

Baustellengeländer

Schrägstützen im Schalungsbau

Vor jeder Verwendung ist der Verschleiß der Betonschraube zu prüfen. Die Betonschraube darf nur wiederverwendet werden, wenn nicht mehr als 3 Gewindegänge in die Hülse eindringen können.

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

14

Länge

50 mm

Durchmesser

18 mm

Innendurchmesser

16,2 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S

BETSHR-(W-BS/S)-(A2K)-SW15-15-45-10X100

Die stahlverzinkte Ausführung überzeugt durch höchste Traglasten und eine rationelle Montage und ist optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen.
x 25 St.