Dübeltechnik
Rahmenbefestigung
AMO Schraube
AMO Schraube
Produkte
8
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Rahmenbefestigung
6
Befestigungen an gedämmter Fassade
2
Länge
112 mm
5
132 mm
5
152 mm
5
182 mm
5
102 mm
4
122 mm
4
212 mm
4
92 mm
4
72 mm
3
82 mm
3
115 mm
1
135 mm
1
160 mm
1
200 mm
1
230 mm
1
252 mm
1
260 mm
1
270 mm
1
302 mm
1
32 mm
1
42 mm
1
52 mm
1
62 mm
1
Gewindeart
Dübelgewinde
4
Metrisches Gewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
DBLGWD7,5
3
DBLGWD11,5
1
M7,5
1
Gewindedurchmesser
7.5 mm
4
11.5 mm
1
4 mm
1
Innenantrieb
RW30 || RW-Antrieb || RW30
4
AW40 || AW-Antrieb || AW40
1
RW25 || RW-Antrieb || RW25
1
RW40 || RW-Antrieb || RW40
1
Kopfdurchmesser
11.3 mm
1
11.5 mm
1
12.0 mm
1
12.5 mm
1
7.5 mm
1
8.0 mm
1
Kopfform
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
3
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
1
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
1
Senkfräskopf || Senkfräskopf (SEFRS) || Senkfräskopf
1
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
1
Kopfhöhe
4.25 mm
2
2.85 mm
1
4.5 mm
1
4.6 mm
1
Nenndurchmesser
7.5 mm
4
11.5 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
43.000 g
2
10.881 g
1
12.742 g
1
13.767 g
1
132.400 g
1
14.993 g
1
15.083 g
1
15.449 g
1
15000.000 g
1
16.740 g
1
16.812 g
1
17.100 g
1
17.780 g
1
19.129 g
1
19.165 g
1
19.930 g
1
20.000 g
1
21.159 g
1
21.430 g
1
21.510 g
1
21.889 g
1
22.750 g
1
23.677 g
1
23.738 g
1
23.750 g
1
24.712 g
1
24.818 g
1
25.538 g
1
25.649 g
1
26.753 g
1
27.103 g
1
28.975 g
1
29.795 g
1
30.524 g
1
30.825 g
1
32.210 g
1
35.801 g
1
35.998 g
1
36.306 g
1
37.301 g
1
42.185 g
1
43.075 g
1
43.790 g
1
47.700 g
1
49.970 g
1
56.049 g
1
58.780 g
1
6.695 g
1
60.830 g
1
68.660 g
1
Alle Filter
Amo III Typ 1 Stahl verzinkt RW 30
Antriebart:
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
Kopfdurchmesser:
12.0 mm
Nenndurchmesser:
7.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 2 Stahl verzinkt RW 25
Antriebart:
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
Kopfhöhe:
4.25 mm
Länge:
132 mm
Im Online-Shop bestellen →
Amo Schrauben-Set 231-teilig Sysko
Breite:
370 mm
Länge:
270 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraube AMO-Therm Mini
Antriebart:
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
Bohrernenndurchmesser (d 0):
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 2 Stahl verzinkt RW 40
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Kopfhöhe:
4.5 mm
Nenndurchmesser:
11.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 3 Stahl verzinkt RW 30
Antriebart:
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
Länge:
102 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 2 Stahl verzinkt RW 30
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Kopfhöhe:
4.25 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
AMO-light-Schraube
Gewindedurchmesser:
4 mm
Kopfform:
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Edelstahl Schraube
Schraube M8
M6 Schrauben
M5 Schrauben
M4 Schraube
Riemenspannungsmessgerät Frequenz
Kreuzlinienlaser
HSS Bohrer 36 mm
Scheibe M6
Schraube mit großem Kopf