Winkelschleifer

Winkelschleifer sind Handmaschinen zum Schleifen, Schruppen und Trennen von Metall und anderen Werkstücken. Das Würth Sortiment umfasst Akku-Winkelschleifer mit 18 V/DC, kabelgebundene Modelle mit 230 V in den Baugrößen 125, 150 und 230 laut Typbezeichnung sowie Zweihand- und Sicherheits-Winkelschleifer. Profis in Werkstatt und auf der Baustelle wählen nach Antrieb, Baugröße, Drehzahlregulierung und Schutzausstattung die passende Maschine für ihre Anwendung und ihre Werkstücke. Passendes Zubehör wie Schnellspannmuttern und Absaughauben ergänzt das Sortiment.

Filter

Welche Arten von Winkelschleifern gibt es?

Die Geräte lassen sich in sechs Produktarten einteilen, die sich in Antrieb, Baugröße und Schutzausstattung unterscheiden. Die Tabelle zeigt die Unterschiede im Überblick.

Produktart Baugröße laut Typbezeichnung (mm) Nennspannung Schutz- und Komfortmerkmale
Akku-Winkelschleifer 125 18 V/DC Bürstenloser EC-Motor, elektronische Motorschutzfunktion, werkzeugloses Schnellspannmutternsystem
Basic- und Compact-Reihe 125 230 V Wiederanlaufschutz; Totmannschalter beim EWS 13-125 P COMPACT
Power-Reihe 125 und 150 230 V Drehzahlregulierung, Rückschlagschutz, Überlastschutz, Sanftanlauf
Edelstahl-Ausführungen 125 230 V Drehzahlregulierung (EWS 10-125 FEK INOX COMPACT), Konstantelektronik (EWS 20-125-EL INOX POWER)
Zweihand-Winkelschleifer 230 230 V In 90°-Schritten drehbarer Handgriff, Rückschlagschutz, Überlastschutz
Sicherheits-Winkelschleifer 230 230 V Mechanische Scheibenbremse, Totmannschalter, elektronische Sicherheitsabschaltung

Akku-Winkelschleifer wie der AWS 18-125 E POWER+ arbeiten mit 18 V/DC und einem bürstenlosen EC-Motor. Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus. Der AWS 18-125 P COMPACT-1 bringt zusätzlich eine Bremsfunktion mit.

Die Basic- und Compact-Reihe umfasst die Modelle EWS 7-125 BASIC, EWS 10-125-E COMPACT, EWS 13-125 COMPACT und EWS 13-125 P COMPACT. Der EWS 13-125 COMPACT ist für intensive Schrupp- und Trennarbeiten im Dauereinsatz vorgesehen. Der EWS 7-125 BASIC bietet einen geringen Griffumfang.

Die Power-Reihe besteht aus EWS 17-125-EQ POWER, EWS 19-125-EQAC POWER und EWS 19-150 EQC POWER. Alle drei halten die Drehzahl auch unter Last gleich. Der EWS 17-125-EQ POWER regelt sie in 6 Stufen, die beiden EWS 19 dämpfen Vibrationen aktiv an der Spindel.

Die Edelstahl-Ausführungen EWS 10-125 FEK INOX COMPACT und EWS 20-125-EL INOX POWER sind für das Bearbeiten von Edelstahl gedacht. Das hohe Drehmoment des EWS 20-125-EL im mittleren und unteren Drehzahlbereich reduziert die Blaufärbung des Materials deutlich. Ein 3-fach-Wicklungsschutz schützt den Motor vor Metallstäuben.

Die Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230 und EWS 24-230-S tragen die Baugröße 230 in der Typbezeichnung. Beide Griffe dämpfen Vibrationen. Der EWS 24-230-S ist mit Schnellspannmutter ausgeführt, der EWS 24-230 ohne.

Der Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T liefert seine Leistung über einen 2.600-W-Motor. Eine mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe in unter 2,5 Sekunden. Ein integrierter Autobalancer reduziert die Vibration. Würth führt ihn als Sicherheits-Winkelschleifer in der Baugröße 230.


Wofür setzen Profis Winkelschleifer ein?

Profis setzen Winkelschleifer in Werkstatt und auf der Baustelle zum Schleifen, Schruppen und Trennen ein. Welche Arbeit die Maschine leistet, bestimmt die eingesetzte Scheibe.

Der AWS 18-125 E POWER+ ist für mittelschwere bis schwere Schrupp- und Trennarbeiten gedacht. Er ist auf die Trenn- und Schruppscheiben im Würth Sortiment abgestimmt.

Der EWS 10-125 FEK INOX COMPACT eignet sich mit seinem flachen Getriebekopf für leichte bis mittlere Schleif- und Trennarbeiten, etwa zum Entgraten an unzugänglichen Stellen.

Schleifscheiben für Winkelschleifer schleifen, Trennscheiben trennen, Schruppscheiben tragen Material ab. Welche Materialien sich bearbeiten lassen, hängt von der gewählten Scheibe ab.

Im Unterschied zu einem Trennschleifer, der auf Trennarbeiten ausgelegt ist, deckt ein Winkelschleifer je nach Scheibe Schleifen, Schruppen und Trennen ab.


Akku-Winkelschleifer oder kabelgebundenes Modell: Was passt?

Für Arbeiten ohne Steckdose eignet sich ein Akku-Winkelschleifer, weil er mit 18 V/DC ohne Kabel läuft. Den AWS 18-125 E POWER+ listen die Produktdaten ohne Akkus. Anwender planen die Akkus daher gesondert ein.

Für den Dauereinsatz in der Werkstatt eignet sich ein kabelgebundenes Modell an 230 V, weil es keine Akkuladung braucht. Der EWS 13-125 COMPACT ist für Schruppen und Trennen im Dauereinsatz ausgelegt.

Für wechselnde Werkstoffe eignet sich ein Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung, weil sich die Drehzahl an die Anwendung anpassen lässt. Ein Beispiel ist der EWS 10-125-E COMPACT mit Konstantelektronik.


Welche Winkelschleifer-Größe passt: 125 mm oder 230 mm?

Für leichte bis mittlere Arbeiten eignet sich die Baugröße 125, weil die Maschinen kompakt bauen und die Handhabung erleichtern. Winkelschleifer 125 mm gibt es als Akku-Modell sowie in Basic-, Compact-, Power- und Edelstahl-Ausführung.

Für größere Scheiben eignet sich die Baugröße 230. Winkelschleifer mit 230 mm führt Würth als Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230 und EWS 24-230-S sowie als SWS 26-230-T. Das Scheibenzubehör richtet sich nach dem Scheibendurchmesser der Maschine.

Für sicheres Arbeiten sind Schutzfunktionen entscheidend. Beim EWS 24-230 unterbricht ein Rückschlagschutz die Stromzufuhr, wenn die Scheibe plötzlich blockiert. Eine LED zeigt eine mögliche Überlastung an.

Der Wiederanlaufschutz verhindert, dass der Winkelschleifer nach einer Stromunterbrechung ungewollt anläuft. Er ist unter anderem beim EWS 7-125 BASIC und beim EWS 10-125 FEK INOX COMPACT beschrieben.


Welches Zubehör passt zum Winkelschleifer?

Für den werkzeuglosen Scheibenwechsel hält Würth die Schnellspannmutter Fixtec für Winkelschleifer bis max. Ø 150 mm bereit. Sie passt auf das handelsübliche Spindelgewinde M14. Die Q-Nut-Schnellspannmutter gehört zum EWS 17-125-EQ POWER und zum EWS 19-150 EQC POWER.

Die Schutzhaube für Winkelschleifer ist für faserstoffverstärkte, kunstharzgebundene Trennscheiben vorgesehen. Sie gibt es mit den Durchmessern 115 und 125 mm.

Die Trenn- und Absaughaube hat einen Anschluss für die Staubabsaugung mit 35/41 mm. Für EWS 24-230 und EWS 24-230-S gibt es eine eigene Absaughaube aus Aluminiumdruckguss mit einstellbarer Schnitttiefe.

Zwei Leerkoffer nehmen die Maschine mit Scheibe und Zusatzhandgriff auf: einer für D 115/125 mm, einer für D 180/230 mm.


Winkelschleifer auf einen Blick

Wer Winkelschleifer kaufen möchte, entscheidet zuerst über Antrieb, Baugröße und Schutzausstattung. Maschine und Zubehör bestellen Profis direkt im Online-Shop.

  • Ohne Steckdose: Akku-Winkelschleifer mit 18 V/DC.
  • Dauereinsatz in der Werkstatt: kabelgebundenes Modell mit 230 V.
  • Wechselnde Werkstoffe und Edelstahl: Modell mit Drehzahlregulierung.
  • Große Scheiben: Baugröße 230 mit passendem Scheibenzubehör.

Häufige Fragen zu Winkelschleifern

Ist ein Winkelschleifer eine Flex?

Ja, „Flex“ ist die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Winkelschleifer. Gemeint ist in beiden Fällen eine Handmaschine, die eine Scheibe im Winkel zum Motor antreibt und je nach Scheibe schleift, schruppt oder trennt.

Warum ist die Drehzahlregelung bei einem Winkelschleifer wichtig?

Eine Drehzahlregelung passt die Drehzahl an Werkstoff und Scheibe an. Der EWS 10-125-E COMPACT und der EWS 17-125-EQ POWER bieten dafür eine 6-stufige Drehzahlregulierung mit Konstantelektronik, die die Drehzahl auch unter Last gleich hält.

Welche Winkelschleifer haben einen Totmannschalter?

Laut Produktdaten haben der Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT-1, der EWS 13-125 P COMPACT und der Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T einen Totmannschalter. Beim EWS 13-125 P COMPACT läuft die Maschine nur mit gedrücktem Schalter. Beim AWS 18-125 P COMPACT-1 sorgt eine Bremsfunktion für einen schnellen Scheibenstopp, sobald der Schalter losgelassen wird.

Kann ich jede Scheibe in jeden Winkelschleifer einsetzen?

Nein, Scheibendurchmesser und Spindelgewinde müssen zur Maschine passen. Die Schnellspannmutter Jacobs ist für Winkelschleifer mit Ø 180 mm bis 230 mm vorgesehen, die Fixtec für Ø bis max. 150 mm. Beide passen auf das handelsübliche Spindelgewinde M14.

Kann ich beim Trennen mit einem Winkelschleifer einen Staubsauger anschließen?

Ja, mit einer Trenn- und Absaughaube lässt sich eine Staubabsaugung anschließen. Die Haube hat einen Anschluss mit 35/41 mm und ist antistatisch, damit sich keine Staubnester durch elektrische Aufladung bilden. Für den Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230 gibt es eine eigene Absaughaube mit Anschlussmöglichkeit an Würth Staubsauger.

Empfehlungen