Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckschlüssel 1/4 Zoll Sortiment/Set

Ein Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll ist ein Werkzeug Set, das aus verschiedenen Stecknüssen und in der Regel einer Ratsche mit Vierkantanschluss besteht. Die 1/4 Zoll Größe bezieht sich auf den Durchmesser des Vierkantanschlusses. Der Ratschenkasten oder Knarrenkasten mit 1/4 Zoll wird in der Industrie und im Handwerk in vielen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in der Mechanik, Elektrotechnik, Kfz-Werkstätten, Installation und Montage sowie im Hausbau. Ein Zebra Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll von Würth ist hochwertig und besteht aus stabilem, langlebigem Material. Die Nüsse sind dank ihrer präzisen Fertigung besonders passgenau und gewährleisten somit eine sichere Kraftübertragung. Für eine einfache Handhabung sorgt eine Kugelarretierung, die die Nüsse fest am Ratschenhebel hält.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Steckschlüssel 1/4 Zoll Sortiment/Set

Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll für kraftvolles und effizientes Verschrauben

Ob in der Elektronik, bei Fahrzeugen oder Möbeln: Ein ¼ Zoll Steckschlüsselsatz ist bei vielen Anwendungen ein unverzichtbares Werkzeugset, welches sich optimal für Arbeiten an kleineren und mittelgroßen Schrauben eignet. Ein Steckschlüsselsatz ¼ Zoll besteht hauptsächlich aus Steckschlüsseln und Ratschen in der Größe ¼ Zoll. Die Stecknüsse bieten eine präzise Passform für Schraubenköpfe und gewährleisten ein kraftvolles Anziehen oder Lösen der Schrauben, ohne dass diese beschädigt werden.

¼ Zoll Knarrenkasten mit umfangreichem Sortiment an wertvollen Werkzeugen

Ein ¼ Zoll Knarrenkasten beinhaltet vielzählige Werkzeuge, welche für verschiedene Anwendungen benötigt werden. Zu den wichtigsten Werkzeugen gehören hochwertige Bits in verschiedenen Größen und Profilen. Mit diesen können Sie eine breite Palette an Schraubenarten und -größen bedienen – sei es Kreuzschlitz, Schlitz, Torx oder Innensechskant. Natürlich enthält ein ¼ Zoll Knarrenkasten auch zahlreiche ¼ Zoll Steckschlüsseleinsätze in unterschiedlichen Größen. Diese passen perfekt auf die Knarre und bieten eine zuverlässige Verbindung für kraftvolles Anziehen oder Lösen von Schrauben. Auch ¼ Zoll Verlängerungen für ¼ Zoll Knarren sind im Knarrenkasten enthalten. Diese ermöglichen ein Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und bieten Flexibilität und Reichweite, um Schrauben an tiefer liegenden oder engen Stellen zu erreichen.

1/4 Zoll Steckschlüsselsatz mit Steckschlüsseln in verschiedenen Größen

Ein ¼ Zoll Steckschlüssel Satz von Würth enthält ¼ Zoll Steckschlüssel in verschiedenen Größen. Dadurch können Sie verschiedenen Schraubenarten und –größen bedienen. Die Vielfalt an Steckschlüsseln bietet eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anforderungen. Egal ob es sich um kleine, mittlere oder größere Schrauben handelt, mit einem 1/4 Zoll Steckschlüsselsatz von Würth sind Sie bestens ausgerüstet.

Ratschenkasten 1/4 Zoll mit Steckschlüsseln und Bits für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

Ein Ratschenkasten 1/4 Zoll mit Steckschlüsseln, Bits und ¼ Zoll Ratsche ist ein vielseitiges Werkzeugset, das sowohl in der Werkstatt als auch im mobilen Einsatz unverzichtbar ist. In der Werkstatt bietet ein solcher Kasten eine effiziente Lösung für eine Vielzahl an Schraubarbeiten, sei es beim Zusammenbau von Möbeln, der Wartung von Fahrzeugen oder der Reparatur von Elektrogeräten. Im mobilen Einsatz ist ein Ratschenkasten 1/4 Zoll äußerst praktisch. Seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht sorgen für einen leichten Transport, was ideal ist für Arbeiten oder Reparaturen im mobilen Einsatz ist.

ZEBRA® ¼ Zoll Multi-Steckschlüssel-Satz zum Einsatz in Kfz-Werkstätten und im Maschinenbau

Ein ZEBRA® 1/4 Zoll Multi-Steckschlüssel-Satz ist ein herausragendes Werkzeugset aus dem Hause Würth. Mit einer Kombination aus hochwertigen Materialien, präziser Fertigung und innovativem Design bietet ZEBRA® Werkzeuge, die den Anforderungen von Profis in verschiedenen Branchen gerecht werden.

In Kfz-Werkstätten ist ein solcher Werkzeugkasten unverzichtbar, da er eine Vielzahl von Schraubarbeiten an Fahrzeugen abdeckt. Von der Wartung und Reparatur bis hin zur Montage und Demontage bietet ein ZEBRA® 1/4 Zoll Multi-Steckschlüssel-Satz die nötige Vielseitigkeit und Präzision, um effizient und zuverlässig zu arbeiten. Mit einer Auswahl an Steckschlüsseln, Bits und weiterem Zubehör können Mechaniker schnell und einfach auf verschiedene Schraubenprofile und -größen zugreifen.

¼ Steckschlüssel-Sets für PH-, Schlitz-, Innensechskant- und TX-Schrauben

Die ¼ Zoll Steckschlüssel Sets von Würth eignen sich optimal für die unterschiedlichsten Schraubarbeiten mit verschiedenen Schraubenprofilen.

  • PH-Schrauben (Phillips-Schrauben): Für PH Schrauben bieten Steckschlüssel-Sets von Würth eine Auswahl an Steckschlüsseln mit passenden Phillips-Bits, um eine sichere und effiziente Verbindung herzustellen. Um ein Abrutschen oder Beschädigen der Schraubenköpfe zu vermeiden, erfordert die spezielle Form der PH-Schrauben genau angepasste Werkzeuge.
  • Schlitzschrauben: Mithilfe von Schlitz-Bits lassen sich Schlitzschrauben einfach anziehen oder lösen, ohne dass die Schrauben dabei beschädigt werden.
  • Innensechskant Schrauben: Die Steckschlüssel-Sets von Würth bieten eine Auswahl an Innensechskant-Bits, mit denen sich die Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant mit verschiedenen Durchmessern bedienen lassen. Sie bieten eine zuverlässige Verbindung für präzises Anziehen oder Lösen.
  • Torx-Schrauben: TX-Schrauben zeichnen sich durch ein sternförmiges Profil aus und erfordern für eine sichere und effiziente Handhabung entsprechendes Werkzeug. In den ¼ Zoll Steckschlüssel Sets von Würth sind auch TX-Bits enthalten.

Robuste Steckschlüssel-Sortimente mit ¼ Zoll Antrieb in praktischer Metallbox

Die robusten Steckschlüssel-Sortimente mit 1/4 Zoll Antrieb sind in praktischen Metallboxen untergebracht, die eine sichere Aufbewahrung und einen einfachen Transport gewährleisten. Diese Metallkassetten sind speziell entwickelt, um die enthaltenen Werkzeuge vor Beschädigungen, Stößen und Witterungseinflüssen zu schützen.

Profi-Ratschen, Knarren und Steckschlüssel in verschiedenen Größen und Sets

Die Steckschlüssel und Steckschlüssel-Sets von Würth sind bekannt für ihre herausragende Qualität, Präzision und Langlebigkeit. Als renommierte Marke für Profi-Handwerkzeuge bietet Würth eine breite Palette von Steckschlüsseln, Ratschen und Knarren, einschließlich Umschaltknarren, in verschiedenen Größen und Sets an:

Nusskasten 1/2 Zoll Ratschenkasten 1/2 Zoll Knarrenkasten 1/2 Zoll
Nusskasten 3/4 Zoll Ratschenkasten 3/4 Zoll Knarrenkasten 3/4 Zoll
Nusskasten 3/8 Zoll Ratschenkasten 3/8 Zoll Knarrenkasten 3/8 Zoll
Nusskasten 1 Zoll Ratschenkasten 1 Zoll Knarrenkasten 1 Zoll

Im Würth Online-Shop finden Sie ein vielfältiges Steckschlüssel Sortiment und hochwertige Steckschlüssel-Sets passend zu Ihren individuellen Anforderungen.