Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel 1/4 Zoll 27-teiliges Sortiment
Steckschlüssel 1/4 Zoll 27-teiliges Sortiment - 1 Steckschlüssel 1/4 Zoll 27-teiliges Sortiment - 2 Steckschlüssel 1/4 Zoll 27-teiliges Sortiment - 3 Steckschlüssel 1/4 Zoll 27-teiliges Sortiment - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel 1/4 Zoll 27-teiliges Sortiment - 1
Steckschlüssel 1/4 Zoll 27-teiliges Sortiment - 2
Steckschlüssel 1/4 Zoll 27-teiliges Sortiment - 3
Steckschlüssel 1/4 Zoll 27-teiliges Sortiment - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel 1/4 Zoll 27-teiliges Sortiment

Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, mit multifunktionaler Kugelkopfknarre, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Multifunktionales, 27-teiliges Sortiment in der stabilen Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Passende Steckschlüssel die gängisten Verschraubungen


  • Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 9 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 6 bis 14 mm

  • Die 13 kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant und TX


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen


3 in 1: Multifunktionale Kugelkopfknarre


  • Die Knarre kann wie eine konventionelle Knarre, als Schraubendreher oder als T-Griff eingesetzt werden

  • Der ergonomische Griff kann gerade oder um 90° verstellt als T-Griff zum Einsatz kommen

  • Die Mechanik mit den 72 Zähnen hat einen kleinen Drehwinkel von 5° und kann im Gelenk um 270° gedreht werden

  • Der 4-kant-Antrieb ist besonders robust und widerstandsfähig

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH