Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment
Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 1 Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 2 Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 3 Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 4 Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 5 Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 6 Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 7 Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 1
Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 2
Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 3
Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 4
Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 5
Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 6
Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 7
Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multi-Steckschlüssel 1/4 Zoll 23-teiliges Sortiment

Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Kompaktes, 23-teiliges Sortiment mit Multi-Steckschlüsseln in der Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Idealer Problemlöser für schwer zugängliche Schrauben


  • Anwendungen z.B. Kfz, Nfz, Motorrad und Fahrrad, Maschinenbau, Feinmechanik und Möbelindustrie

  • Mit der Kombination aus sehr kompakter, flacher und angewinkelter Ratsche und den Verlängerungen werden auch Schrauben an engen und schwer zugänglichen Stellen sehr gut erreicht

  • Zahlreiche praxisgerechte Details vereinfachen die Schraubaufgaben


Einer für alle: Multi-Steckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe


  • Jeder der kurzen Steckschlüssel mit dem 12-kantigen Abtrieb passt für Schraubenantriebe 6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll) und Außen-TX

  • Das Sortiment umfasst 6 Schlüsselweiten von 5 bis 13 mm

  • Damit sind fast alle Verschraubungen möglich

  • Der lange Bithalter mit Schnellwechselfutter für die 15 Bits ergänzt das Set

  • Die kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant und TX


Kraftvoll und effizient Verschrauben mit Drehmomenten bis 40 Nm


  • Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen

  • Die sehr schlanke Umschaltknarre mit dem kompakten, abgewinkelten Kopf hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • An der gerändelten Drehscheibe kann mit dem Daumen der Schraubvorgang beschleunigt werden

  • Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt, so ist die Einhandbedienung möglich


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH