Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spanplattenschraube Pan Head

Pan Head Schrauben sind Schrauben mit einem kreisrunden Kopf, der etwas höher und flacher ist als der einer gewöhnlichen Linsenkopfschraube. Der Name stammt vom ähnlichen Aussehen zu einem alten, amerikanischen Motorrad, dem Panhead. Pan Head Schrauben werden häufig in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in der Holzverarbeitung verwendet. Sie bieten eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität sowie eine gute Verschraubung, die auch bei Vibrationen nicht lockert. Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Pan Head Schrauben mit Vollgewinde in verschiedenen Größen und Materialien wie Stahl und Edelstahl. Die hohe Fertigungsqualität vom Würth ASSY Panhead-Schrauben garantiert hochwertige und langfristige Schraubverbindungen im Bereich Holz und Metall.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Spanplattenschraube Pan Head

Panhead Schrauben zur professionellen Verbindung von Holz-Holz oder Holz-Metall Konstruktionen

Pan Head Schrauben bieten eine professionelle Lösung für die Verbindung von Holz-Holz oder Holz-Metall Konstruktionen. Ihr kreisrunder Halbrundkopf gewährleistet neben der Verwendung als Spanplattenschrauben eine ästhetische und zuverlässige Befestigung verschiedener Holzverbinder, von der Befestigung von Winkeln und Lochblechen, Verschraubungen in Holzkonstruktionen mit und ohne Dübel bis hin zum zur Verschraubung von Möbelbeschlägen. Durch ihre Tragfähigkeit und Stabilität eignen sich Pan Head Schrauben optimal für eine Vielzahl von Projekten im Innenausbau und Trockenbau und im Terrassenbau. Entdecken Sie die Präzision und Qualität dieser Schrauben für dauerhafte und sichere Verbindungen in allen gängigen Größen.

Panhead Schrauben 4x40 Panhead Schrauben 5x40 Panhead Schrauben 5x50

Panhead Spanplattenschrauben aus hochwertigem Stahl und Edelstahl in verschiedenen Ausführungen

Pan Head Spanplattenschrauben aus hochwertigem Stahl und Edelstahl bieten eine zuverlässige Lösung für vielfältige Anwendungen. Ihre robuste Konstruktion und Vielseitigkeit machen sie ideal für die Befestigung von Spanplatten in unterschiedlichen Umgebungen und Bedingungen. Mit Vollgewinde und verzinkter Oberfläche bieten diese Schrauben eine optimale Auswahl für Projekte, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich stattfinden. Vertrauen Sie auf die Qualität und Langlebigkeit dieser Pan Head Spanplattenschrauben für Ihre Konstruktionsvorhaben.

Teil- und Vollgewindeschrauben mit Pan Head Kopf zur Befestigung von dünnen Metallblechen oder Metallprofilen in Holz

Teil- und Vollgewindeschrauben mit Pan Head Kopf und TX-Antrieb sind die ideale Wahl für die Befestigung von dünnen Metallblechen oder Metall- und Winkelverbindern in Holzkonstruktionen. Ihr spezielles Design ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung, während sie gleichzeitig eine einfache Handhabung bietet. Diese Schrauben sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine feste Fixierung erforderlich ist, wie beispielsweise im trockenen Innen- oder Feuchtbereich. Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit dieser Teil- und Vollgewindeschrauben für Ihre Konstruktionsprojekte. Zur Verbindung von Stahl oder Kunststoffprofilen an einen Holzuntergrund eignen sich Teilgewindeschrauben hervorragend. Vollgewindeschrauben kommen dagegen zur stabilen Befestigung von Beschlägen oder dünnen Werkstoffen zum Einsatz.

ASSY® Panhead Linsenkopfschrauben für mehr Effizienz und Sicherheit

Grundsätzlich zeichnen sich ASSY-Schrauben durch ihr asymmetrisches Gewinde aus, welches ein Überdrehen verhindert und ein besonders leichtes Einschrauben ermöglicht. ASSY® Pan Head Linsenkopf Schrauben sind eine erstklassige Wahl für erhöhte Effizienz und Sicherheit in Ihren Projekten. Ihr präziser Antrieb für TX-Bits und die verzinkte Oberfläche gewährleisten eine zuverlässige Befestigung in verschiedenen Anwendungen. Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität von ASSY® Schrauben, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit Ihrer Konstruktionen zu erhöhen.

Balkenschuhschrauben zur Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz

Balkenschuhschrauben sind die optimale Wahl für die sichere Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holzkonstruktionen. Ihre spezielle Konstruktion und das Gewindedesign gewährleisten eine robuste Verbindung und eine einfache Installation. Diese Schrauben bieten eine zuverlässige Lösung für Bauvorhaben, bei denen eine feste Verbindung zwischen Holz und Metall erforderlich ist, sei es beim Bau von Tragwerken oder anderen Holzkonstruktionen.

WÜPOFAST® Spanplattenschraube zur Verwendung als Dübelschraube oder als selbstbohrende Schraube in Holz und Spanplatten

Die WÜPOFAST® Spanplattenschraube mit Pan-Head bietet eine vielseitige Anwendungsmöglichkeit sowohl als Dübelschraube als auch als selbstbohrende Schraube in Holz und Spanplatten. Ihre präzise Konstruktion ermöglicht eine zuverlässige Befestigung und eine einfache Handhabung in verschiedenen Holzmaterialien. Verlassen Sie sich auf die Qualität und Flexibilität der WÜPOFAST® Spanplattenschraube für Ihre Bau- und Montageprojekte.

Spanplattenschrauben, Trockenbauschrauben, Dübelschrauben und weitere Holzschrauben im Sortiment von Würth

Im Sortiment von Würth finden Sie eine breite Auswahl an Spanplattenschrauben, Trockenbauschrauben / Schnellbauschrauben und weiteren Holzschrauben für verschiedene Anwendungen, z.B. Fensterbauschrauben. Diese Schrauben bieten eine zuverlässige Befestigungslösung für unterschiedliche Holz- und Bauvorhaben. Vertrauen Sie auf die Qualität und Vielfalt des Sortiments von Würth, um Ihre Bau- und Montageprojekte erfolgreich umzusetzen.

Mehr als Panhead Schrauben / Spanplattenschrauben Pan Head - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Spanplattenschrauben Pan Head sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie außer Spanplattenschrauben Pan Head auch eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!