Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 PH Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf zur universellen Befestigung von Metallbeschlägen oder Halterungen aus Kunststoff in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

  • Kopfform: Pan Head
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Spitzenform: Spitze mit Kuppenfräser
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Farbe: Silber
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 62 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0153735016
3,5 mm 16 mm 7 mm 2,4 mm
1000 St.
0153735017
3,5 mm 17 mm 7 mm 2,4 mm
1000 St.
0153735020
3,5 mm 20 mm 7 mm 2,4 mm
1000 St.
0153735025
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,4 mm
1000 St.
0153735030
3,5 mm 30 mm 7 mm 2,4 mm
1000 St.
0153735035
3,5 mm 35 mm 7 mm 2,4 mm
1000 St.
0153735040
3,5 mm 40 mm 7 mm 2,4 mm
500 St.
0153740012
4 mm 12 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 St.
0153740013
4 mm 13 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 St.
0153740015
4 mm 15 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 St.
0153740016
4 mm 16 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 St.
0153740017
4 mm 17 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 St.
0153740020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 St.
0153740025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 St.
0153740030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 St.
0153740035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 St.
0153740040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 St.
0153740045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 St.
0153740050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 St.
0153740055
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,8 mm
250 St.
0153740060
4 mm 60 mm 7,9 mm 2,8 mm
250 St.
0153745013
4,5 mm 13 mm 9 mm 3 mm
500 St.
0153745015
4,5 mm 15 mm 9 mm 3 mm
500 St.
0153745020
4,5 mm 20 mm 9 mm 3 mm
500 St.
0153745025
4,5 mm 25 mm 9 mm 3 mm
500 St.
0153745030
4,5 mm 30 mm 9 mm 3 mm
500 St.
0153745035
4,5 mm 35 mm 9 mm 3 mm
500 St.
0153745040
4,5 mm 40 mm 9 mm 3 mm
500 St.
0153745045
4,5 mm 45 mm 9 mm 3 mm
500 St.
0153745050
4,5 mm 50 mm 9 mm 3 mm
250 St.
0153745060
4,5 mm 60 mm 9 mm 3 mm
250 St.
0153745070
4,5 mm 70 mm 10 mm 3,6 mm
200 St.
0153750016
5 mm 16 mm 10 mm 3,6 mm
500 St.
0153750017
5 mm 17 mm 10 mm 3,6 mm
500 St.
0153750020
5 mm 20 mm 10 mm 3,6 mm
500 St.
0153750025
5 mm 25 mm 10 mm 3,6 mm
500 St.
0153750030
5 mm 30 mm 10 mm 3,6 mm
500 St.
0153750035
5 mm 35 mm 10 mm 3,6 mm
500 St.
0153750040
5 mm 40 mm 10 mm 3,6 mm
500 St.
0153750045
5 mm 45 mm 10 mm 3,6 mm
250 St.
0153750050
5 mm 50 mm 10 mm 3,6 mm
250 St.
0153750055
5 mm 55 mm 10 mm 3,6 mm
250 St.
0153750060
5 mm 60 mm 10 mm 3,6 mm
250 St.
0153750070
5 mm 70 mm 10 mm 3,6 mm
200 St.
0153760040
6 mm 40 mm 12 mm 4 mm
250 St.
0153760050
6 mm 50 mm 12 mm 4 mm
250 St.
0153760060
6 mm 60 mm 12 mm 4 mm
200 St.
0153760070
6 mm 70 mm 12 mm 4 mm
200 St.
0153760080
6 mm 80 mm 12 mm 4 mm
100 St.
0153730010
3 mm 10 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 St.
0153730012
3 mm 12 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 St.
0153730013
3 mm 13 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 St.
0153730015
3 mm 15 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 St.
0153730016
3 mm 16 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 St.
0153730017
3 mm 17 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 St.
0153730020
3 mm 20 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 St.
0153730025
3 mm 25 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 St.
0153730030
3 mm 30 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 St.
0153730035
3 mm 35 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 St.
0153735012
3,5 mm 12 mm 7 mm 2,4 mm
1000 St.
0153735013
3,5 mm 13 mm 7 mm 2,4 mm
1000 St.
0153735015
3,5 mm 15 mm 7 mm 2,4 mm
1000 St.
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Plane Anbringung von Blechen für untergeordnete Zwecke an den Untergrund


  • Flacher, zylinderförmiger mit einer Linse abgerundeter Pan Head Kopf

  • Große Auflagefläche


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 PH Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung