Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraube Sechskantkopf Linksgewinde

Eine Sechskantschraube mit Linksgewinde hat sechs Kanten am Kopf und ein Gewinde, das gegen den Uhrzeigersinn dreht. Sie wird oft in Anwendungen eingesetzt, in denen hohe Festigkeit und gute Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen erforderlich sind, z. B. in der Automobilindustrie oder der Baubranche. Würth bietet hochwertige Sechskantschrauben mit Linksgewinde in hoher Qualität in den Größen M10, M12 und M16 an, die der Norm ISO 4017 (zuvor DIN 933) entsprechen und aus hochwertigen Materialien wie Stahl gefertigt sind. Durch ihre präzise Passform und ihre ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bieten sie eine zuverlässige Verbindung und lange Haltbarkeit.

Sechskantschrauben mit Linksgewinde für sichere und dauerhafte Verbindungen

Sechskantschrauben mit Linksgewinde sind spezielle metrische Verbindungselemente, die vor allem in Anwendungen zum Einsatz kommen, wo Drehbewegungen im Uhrzeigersinn häufig sind und daher das Risiko besteht, dass sich herkömmliche Rechtsgewindeschrauben lösen könnten. Die sechseckigen Köpfe dieser metrischen Schrauben ermöglichen eine effiziente Kraftübertragung mit Werkzeugen wie Schraubenschlüsseln und Steckschlüsseln. Aufgrund des Linksgewindes der Schrauben werden sie durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn angezogen und durch Drehen im Uhrzeigersinn gelöst. Dies ist besonders vorteilhaft in Maschinen und Konstruktionen, die regelmäßigen Linksrotationen ausgesetzt sind, wie bei bestimmten Motortypen oder in der Luftfahrt. Durch den Einsatz von Linksgewindeschrauben wird eine sichere und dauerhafte Befestigung gewährleistet, da die Schraube sich nicht durch die Bewegung der Teile selbstständig lockert. Somit bieten sie eine zuverlässige Lösung in kritischen Anwendungen, wo Sicherheit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.

Hochwertige Sechskantschrauben mit Linksgewinde für spezielle Anwendungen

Hochwertige Sechskantschrauben mit Linksgewinde sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen Rechtsgewinde-Schrauben aufgrund ihrer Drehrichtung oder spezifischen mechanischen Anforderungen nicht geeignet sind. Sechskantschrauben mit Linksgewinde werden oft in Maschinen und Anlagen verwendet, bei denen die Hauptdrehrichtung gegen den Uhrzeigersinn verläuft, wie beispielsweise bei bestimmten Arten von Turbinen oder bei Transportbändern, die eine Linksrotation aufweisen. Auch bei Fahrrad-Pedalen werden sie angewendet. Das linke Pedal verwendet eine Schraube mit Linksgewinde, um zu verhindern, dass es sich während der Fahrt durch die ständige Rechtsdrehung des Pedals löst. Ebenso finden sie Anwendung in Motoren und Getrieben, wo gegenläufige Mechanismen verwendet werden, die eine gegen den Uhrzeigersinn gerichtete Kraftübertragung erfordern. Sechskantschrauben mit Linksgewinde werden auch oft in Kombination mit Sechskantmuttern verwendet. Im Maschinenbau etwa hält die Schraubverbindung mit Sechskantmuttern kritische Komponenten wie Motoren und Getriebe sicher zusammen.

Sechskantschrauben mit Linksgewinde in verschiedenen Größen

Sechskantschrauben mit Linksgewinde sind bei Würth in den gängigen metrischen Größen M10, M12 und M16 verfügbar, die eine breite Palette von Anforderungen in der Industrie und im Handwerk abdecken. M10-Schrauben sind oft in kleineren Maschinen und Geräten zu finden, wo präzise, feste Verbindungen erforderlich sind. Ihre kompakte Größe macht sie ideal für begrenzte Platzverhältnisse, wo sie dennoch eine stabile Befestigung kritischer Komponenten ermöglichen. M12 ist eine mittlere Größe, die eine gute Balance zwischen Stärke und Flexibilität in der Anwendung bietet. Sie sind häufig in der Automobilindustrie und in mittelschweren Maschinenanwendungen anzutreffen, wo sie essenziell für die Aufrechterhaltung der Maschinenintegrität unter dynamischen Bedingungen sind. M16-Schrauben sind für ihre hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit bekannt und werden oft in schweren industriellen Anwendungen eingesetzt, wie im Anlagenbau oder in der Baubranche. Ihre robuste Bauweise ermöglicht es, auch großen mechanischen Kräften standzuhalten und dauerhafte Verbindungen sicherzustellen.

Sechskantschrauben mit Linksgewinde nach ISO 4017 / DIN 933

Sechskantschrauben mit Linksgewinde nach ISO 4017 sind präzise genormte metrische Befestigungselemente. Die Normierung stellt sicher, dass die Schrauben unabhängig vom Hersteller oder dem geografischen Standort der Produktion konsistente Dimensionen, Toleranzen und Qualität aufweisen. Durch die einheitlichen Spezifikationen sind die Schrauben weltweit kompatibel und können in verschiedenen Industrien und Maschinenanwendungen eingesetzt werden.

ISO 4017 ersetzt DIN 933. Diese Änderung gewährleistet eine bessere Austauschbarkeit und eine erweiterte Palette an Nennmaßen. Darüber hinaus wurden Anpassungen wie die Änderung der Schlüsselweiten bei den Größen M10, M12, M14 und M22 vorgenommen, um die Kompatibilität mit gängigen Werkzeugen zu verbessern und die Effizienz bei Montage und Wartung zu steigern.

Sechskantschrauben mit Vollgewinde, Schaft oder Feingewinde im Sortiment von Würth

Das Sortiment von Würth bietet eine breite Auswahl an metrischen Sechskantschrauben, die für unterschiedliche Anwendungen und Bedürfnisse in der Befestigungstechnik konzipiert sind, u. a.:

Sechskantschrauben mit Vollgewinde zeichnen sich durch ein durchgehendes Gewinde aus, das bis zum Kopf reicht, wodurch sie eine ausgezeichnete Kraftübertragung und Halt in durchbohrten Verbindungen bieten. Sechskantschrauben mit Schaft haben einen glatten Teil des Bolzens oberhalb des Gewindes.

Der Online-Shop von bietet Würth ein umfassendes Angebot an Sechskantschrauben und Sechskantmuttern, das auf die Vielfalt der industriellen und handwerklichen Anforderungen abgestimmt ist. Jeder Schraubentyp im Sortiment von Würth ist so konstruiert, dass er spezifische Anforderungen erfüllt, von allgemeinen Konstruktionen bis hin zu speziellen technischen Aufgaben.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.