Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Scheibenvorlegeband für Scheibenmontage

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibenvorlegeband für Scheibenmontage

Geeignet für den Innen- und Außenbereich

  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Farbe: Schwarz
  • Rollenlänge: 12 m
  • Breite: 4 mm
  • Gesamtstärke: 6 mm
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 10 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 70 °C
  • Baustoffklasse / Bedingung: B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102-1
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Dichte: 130 kg/m³
  • Wärmeleitfähigkeit λ / Bedingung: 0,052 W/(m*K) / Lee's disc
  • Bruchdehnung: 155 %
  • Zugfestigkeit: 30 N/cm²
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien