Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Messwerkzeuge

Messwerkzeuge sind Instrumente, die verwendet werden, um physikalische Größen wie Länge, Winkel oder Druck zu messen. In der Industrie und im Handwerk werden sie oft genutzt, um Materialien zu bearbeiten und Bauteile herzustellen oder zu reparieren. Beispiele sind Winkelmesser, Messschieber, Wasserwaagen, Schieblehren und Mikrometer. Verschiedene Branchen haben unterschiedliche Anwendungen für Messwerkzeuge, zum Beispiel in der Holz- oder Metallverarbeitung. Eine hohe Qualität von Messwerkzeugen ist wichtig für präzises Arbeiten und Wiederholgenauigkeit. Im Würth Online-Shop finden Sie eine breite Palette von Messgeräten, dabei legt Würth besonderen Wert auf die Zuverlässigkeit und Genauigkeit dieser Werkzeuge.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Messwerkzeuge

Für Bau- und Montagearbeiten: Messwerkzeuge von WÜRTH

Nur durch vorangehendes Ausmessen und Ermitteln von verschiedenen Maßen und Größen lassen sich Bau- und Montagevorhaben in die Tat umsetzen. Für präzise Messergebnisse bietet Ihnen WÜRTH eine Vielzahl verschiedener Messwerkzeuge – von der klassischen Wasserwaage aus Leichtmetall, über Lehren, bis hin zu Messschrauben und Winkel-Messwerkzeugen . Bestellen Sie Messwerkzeuge bei WÜRTH online und erfahren Sie mehr über das breite Sortiment.

Einfache Anwendung & hohe Messgenauigkeit: Messwerkzeuge von WÜRTH

Die unterschiedlichen Arbeiten in Forschung, Industrie und Handwerk erfordern auch unterschiedliches Messwerkzeug:

  • Messschieber, wie sie z. B. im Kfz-Bereich oder im Metallbau eingesetzt werden, ermöglichen ein einfaches Bestimmen von Außen- und Innendurchmessern von Werkstücken. Bei WÜRTH finden Kunden Messschieber in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Messbereichen, die speziell auf die besonderen Anforderungen der unterschiedlichen Einsatzbereiche abgestimmt sind. WÜRTH Messschieber sind sowohl in analogen wie auch in digitalen Ausführungen erhältlich.
  • Messuhren ermitteln über einen geeichten Messtaster kleinste Längenunterschiede. Sie kommen z. B. in der Feinmechanik zum Einsatz, wenn mirkometergenaues Messen erforderlich ist. WÜRTH Messuhren sind sowohl in analogen als auch digitalen Ausführungen erhältlich.
  • Wasserwaagen sind für präzise Konstruktions- und Montagearbeiten unerlässlich. WÜRTH Wasserwaagen kennzeichnen sich durch hohe Qualität des Materials, einen präzisen Einbau der Libelle und eine exakte Messgenauigkeit.
  • Drehmomentmessungen sind notwendig, um z. B. bei Antriebswellen die übertragende Leistung zu bestimmen oder die Rotation eines Körpers zu kontrollieren. Drehmoment-Umschaltknarren oder -Schraubendreher von WÜRTH ermöglichen ein genaues Einstellen des Drehmoments. Programmierbare Sollwerte verhindern Über- und Unterzugskräfte.
  • Lasertechnik erlaubt präzises Messen in Forschung und Industrie. Dabei ist professionelles Lasertechnik-Zubehör , wie Halterungen, Empfänger für Rotationslaser, oder Zieltafeln zum Ermitteln und Auswerten der zu bestimmenden Größen, unerlässlich.
  • Längenmesswerkzeuge sind unverzichtbar im Betrieb und bei Einsätzen beim Kunden, um Platzverhältnisse und Arbeitsflächen auszumessen. WÜRTH Längenmesswerkzeuge sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und beinhalten praktische Hilfsmittel wie Meterstäbe, Taschenmaßbänder und Messräder.
  • Nivelliertechnik gehört zu den wichtigsten Utensilien von Bauingenieuren und Architekten, denn das Nivellieren gehört zu den unverzichtbaren vorbereitenden Arbeiten bei Bau- und Konstruktionsarbeiten. WÜRTH Nivelliergeräte ermöglichen unkompliziertes und präzises Ermitteln von Höhenunterschieden und Gefällen im Innen- und Außenbereich.

Messwerkzeuge von WÜRTH für präzise Messergebnisse

Das wichtigste Qualitätsmerkmal aller Messwerkzeuge ist die Messgenauigkeit, denn nur mit präzisen und vergleichbaren Ergebnissen lassen sich Projekte aller Art umsetzen. WÜRTH bietet daher ein umfangreiches Sortiment an Messwerkzeugen für den Arbeitsalltag und spezielle Anforderungen in Ihrem Betrieb. Kaufen Sie Messwerkzeuge im WÜRTH Online-Shop oder in einer der WÜRTH Niederlassungen und profitieren Sie von der erstklassigen Qualität der Produkte.