Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handlicher, präziser Laser Entfernungsmesser zum Messen von Längen und Berechnungen von Flächen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfaches und schnelles Arbeiten
Extrem leichtes und handliches Gerät
Hohe Robustheit
Großzügige Weichkomponente
Genaues Messen von Distanzen mit nur einer Person
Messbereich von 0,20 – 50 m
Sehr gute Lesbarkeit
Beleuchtetes 3-Zeilen Display
Sonderfunktionen
Fläche, Volumen, Dauermessung, Addition und Subtraktion
Lieferumfang
WDM2-18 Laser Entfernungsmesser, 2 x 1,5V AAA Batterien, Textil-Schuzttasche, Bedienungsanleitung auf CD, Quick Start, Sicherheitshinweisbuch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!