Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Längenmesswerkzeuge, Laser

Laser-Messgeräte bieten präzise und vielseitige Lösungen für Messaufgaben in Bau, Handwerk oder Industrie. Dazu zählen Laser-Entfernungsmesser für genaue Distanzmessungen und Rotationslaser für Nivellierungsarbeiten. Linien- und Kreuzlinienlaser erleichtern das Ausrichten von Objekten, während Punktlaser punktgenaue Markierungen setzen. Neigungslaser unterstützen bei der Vermessung von Gefällen. Diese hochwertigen Laser ermöglichen effizientes Arbeiten und erhöhen die Genauigkeit von Projekten erheblich. Würth bietet Ihnen Laser-Messgeräte in Profi-Qualität, die sich durch ihre Langlebigkeit und hohe Präzision auszeichnen. Ihre exakten und schnellen Optiken und die robuste Bauweise machen sie besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen im professionellen Umfeld.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Längenmesswerkzeuge, Laser

Hochpräzise Laser-Messgeräte und professionelle Laser zur Distanzmessung, Nivellierung oder Höhenmessung

Moderne Laser-Messgeräte von Würth bieten Ihnen höchste Präzision und Effizienz für Bau, Handwerk und Industrie. Wir setzen auf hochwertige Optiken, langlebige Materialien, intuitive Bedienkonzepte und geprüfte Qualität nach höchsten Industriestandards:

  • Präzise Distanz- und Winkelmessung: Laser-Entfernungsmesser und Neigungslaser bieten millimetergenaue Messergebnisse für exakte Bau- und Vermessungsarbeiten.
  • Robuste Bauweise & Schutzklassen: Staub- und spritzwassergeschützte Gehäuse (z. B. IP54/IP65) ermöglichen den Einsatz unter schwierigen Baustellenbedingungen.
  • Automatische Selbstnivellierung: Rotationslaser und Kreuzlinienlaser garantieren eine schnelle, fehlerfreie Ausrichtung ohne manuelle Justierung.
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Von Fliesenlegerlasern für den Innenausbau bis hin zu leistungsstarken Rotationslasern für große Baustellen.
  • Würth-Qualität & Service: Hochwertige Materialien, langlebige Laser-Technik und erstklassiger Kundenservice für maximale Zuverlässigkeit und Effizienz.

Ihre vielseitige Einsetzbarkeit macht Würth-Laser unverzichtbar für professionelle Anwendungen in Montage, Innenausbau und Vermessungstechnik.

Laser-Entfernungsmesser für präzise und schnelle Messungen mit vielseitigen Zusatzfunktionen

Die Laser-Entfernungsmesser von Würth bieten höchste Präzision für professionelle Anwendungen in Handwerk, Industrie und Bauwesen. Mit einer Messgenauigkeit von bis zu ± 1,0 mm und modernen Funktionen wie Flächen-, Volumen- und Dauermessung ermöglichen sie effiziente und fehlerfreie Messungen. Dank robuster Bauweise sind sie auch für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen geeignet.

Zusätzliche Funktionen wie indirekte Höhenmessungen mittels Pythagoras-Funktion, Speicherfunktionen für Messergebnisse und eine automatische Abschaltfunktion erhöhen den Bedienkomfort und die Effizienz. Einige Laser verfügen über eine Bluetooth-Schnittstelle zur drahtlosen Datenübertragung und Integration in digitale Arbeitsprozesse.

Mit ihrem ergonomischen Design, der hohen Messreichweite von bis zu 100 Metern und der zuverlässigen Verarbeitung bieten die Laser-Distanzmesser von Würth die perfekte Lösung für anspruchsvolle Messaufgaben im professionellen Bereich.

Hochwertige Rotationslaser zur exakten Nivellierung, Ausrichtung und Höhenbestimmung

Rotationslaser von Würth stehen für höchste Präzision und Zuverlässigkeit in der Vermessungstechnik, im Hoch- und Tiefbau sowie im Innenausbau. Die automatische Selbstnivellierung sorgt für exakte Messergebnisse ohne aufwendige Justierung. Robuste Gehäuse aus schlagfestem Kompositmaterial schützen die Messtechnik und gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Dank Schutzklassen wie IP54 oder IP65 sind die Geräte staub- und spritzwassergeschützt und ideal für den Innen- und Außeneinsatz. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus (Wiederaufladen am Gerät möglich) bieten Ihnen lange Betriebszeiten, während intuitive Bedienelemente die Handhabung vereinfachen. Würth setzt auf langlebige Materialien, geprüfte Qualität und erstklassigen Service. Mit innovativer Sensortechnologie, hoher Widerstandsfähigkeit und professionellem Zubehör wie unsere Laserempfänger bieten diese Geräte eine zuverlässige Lösung für präzise Vermessungs- und Bauarbeiten.

Linien- und Kreuzlinienlaser zur Projektion millimetergenauer Referenzlinien im Bauwesen, Innenausbau und Handwerk

Linien- und Kreuzlinienlaser von Würth stehen für höchste Präzision und Effizienz bei Vermessungs- und Ausrichtungsarbeiten. Hochentwickelte Optiken und leistungsstarke Dioden sorgen für gestochen scharfe Laserlinien, die auch bei schwierigen Lichtverhältnissen eine exakte Referenz bieten. Multi-Linienlaser projizieren mehrere Achsen gleichzeitig und ermöglichen das parallele Arbeiten an verschiedenen Messpunkten.

Durch große Arbeitsbereiche unserer Fliesenlegerlaser und präzise Strahlführung eignen sich die Geräte für vielseitige Anwendungen im technischen Ausbau, in der Montage und bei Installationsarbeiten. Ergonomische Bauweisen und praxisorientierte Montagesysteme erleichtern die Handhabung und ermöglichen flexible Positionierungsmöglichkeiten. Würth setzt auf langlebige Materialien, geprüfte Qualität und erstklassigen Service, um Ihnen zuverlässige Laser-Messgeräte für anspruchsvolle Aufgaben in Gewerbe und Industrie bereitzustellen.

Professionelle Punktlaser zur Abbildung von Referenzpunkten auf Wänden, Böden oder Decken

Hochwertige Punktlaser in Online-Shop von Würth ermöglichen eine hochpräzise Markierung und exakte Fluchtung von Referenzpunkten in der Vermessungstechnik, beim Innenausbau sowie in der Elektro- und Sanitärinstallation. Leistungsstarke Laserquellen erzeugen helle, gut sichtbare Punkte für eine schnelle und fehlerfreie Positionierung. Durch optimierte Optiken bleibt die Projektion auch bei wechselnden Lichtverhältnissen klar erkennbar; die großen Austrittsöffnung des Lasers sorgt für besonders lange und genaue Linien.

Unsere Punktlaser lassen sich flexibel auf unterschiedlichen Oberflächen einsetzen und ermöglichen präzise Höhenübertragungen sowie exakte Winkelausrichtungen. Durch eine robuste Konstruktion mit vibrationsresistenten Komponenten gewährleisten Punktlaser von Würth eine stabile und verlässliche Messgenauigkeit.

Neigungslaser und Neigungslaser-Nivelliergeräte zur präzisen Höhenmessung und Erstellung geneigter Flächen in Bau- und Vermessungsprojekten

Neigungslaser aus dem Hause Würth bieten höchste Präzision und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Höhenmessungen und Gefällebestimmungen im Tiefbau, Straßenbau und Ingenieurbau. Die zweiachsige Neigungseinstellung ermöglicht eine millimetergenaue Anpassung, während eine permanente Neigungsüberwachung Messfehler durch Wind oder Bodenbewegungen verhindert. Variable Rotationsgeschwindigkeiten optimieren die Sichtbarkeit bei Innenanwendungen und Maschinensteuerungen.

Dank hochwertiger Materialien, robuster Bauweise und leistungsstarker Akkutechnologie sind die Laser-Geräte für den intensiven Baustelleneinsatz ausgelegt. Zum Lieferumfang gehören unter anderem ein leistungsstarker Li-Ionen-Akku, ein Ladegerät, eine Transporttasche sowie eine manuelle Ausrichtbasis. Würth bietet Ihnen langlebige Laser-Messtechnik mit intuitiver Bedienung und erstklassigem Service – eine zuverlässige Lösung für exakte Höhenmessungen und präzise Gefällebestimmungen.

Weitere hochwertige Messwerkzeuge im Sortiment von Würth

Die hochpräzisen Messwerkzeuge von Würth stehen für höchste Messgenauigkeit, robuste Verarbeitung und ergonomische Handhabung. Digitale Wasserwaagen sorgen für exakte Neigungsmessungen und vereinfachen Arbeiten in Bau und Industrie durch schnelle, präzise Anzeigen. Messschieber und Schieblehren gewährleisten millimetergenaue Innen-, Außen- und Tiefenmessungen und bieten langlebige Konstruktionen aus rostfreiem Edelstahl. Hochwertige Winkelmesser ermöglichen präzise Winkelbestimmungen für anspruchsvolle Anwendungen. Drehmomentschlüssel garantieren kontrollierte Schraubverbindungen mit exakter Drehmomentvorgabe, während Bügelmessschrauben mit hoher Messgenauigkeit auch feine Materialstärken zuverlässig erfassen. Dank langlebiger Materialien, intuitiver Bedienung und geprüfter Qualität sind die Messwerkzeuge von Würth die erste Wahl für professionelle Anwender in Handwerk und Industrie.