Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kreuz-Linienlaser CLL 24P
Kreuz-Linienlaser CLL 24P - 1
 -  - 2
Kreuz-Linienlaser CLL 24P - 3
Kreuz-Linienlaser CLL 24P - 4
Kreuz-Linienlaser CLL 24P - 5
Kreuz-Linienlaser CLL 24P - 6
Kreuz-Linienlaser CLL 24P - 7
Kreuz-Linienlaser CLL 24P - 8
Kreuz-Linienlaser CLL 24P - 9
Kreuz-Linienlaser CLL 24P - 10
Kreuz-Linienlaser CLL 24P - 11
Kreuz-Linienlaser CLL 24P - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuz-Linienlaser CLL 24P

Selbstnivellierender Kreuz-Linienlaser mit grünen Laserlinien und sehr guter Sichtbarkeit, auch bei hellen Lichtverhältnissen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Selbstnivellierung


  • Schnelles Ausrichten durch die sekundenschnelle Selbstnivellierung

  • Großer Umschalter für die Aktivierung des automatischen Selbstnivelliermodus

  • Keine Nivellierfehler dank automatischer Überwachung

  • Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereichs fangen die Linien an zu blinken


Unkomplizierte Handhabung


  • Die Linien können über den Knopf einzeln geschaltet werden

  • Der manuelle Modus kann durch langes Drücken des Anschalteknopfes aktiviert werden

  • Integrierter Akku und USB-Type-C Ladebuchse für Laden mit allen gängigen Netzsteckern

  • Robustes Gehäuse mit Schutz gegen Spritzwasser und Staub in schädigender Menge

  • Auch bei größeren Distanzen einsetzbar durch Ortung der Laserstrahlen mit dem separat erhältlichen Universalempfänger


Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten


  • Dank integrierten Magneten kann der Halter an metallischen Oberflächen befestigt werden

  • Zudem kann der Halter auch mit Schrauben oder Kabelbindern an verschiedenen Flächen fixiert werden

  • Auch das Anbringen auf einem 1/4-Zoll-Stativ ist möglich


Inklusive magnetischer Halterung, Aufbewahrungstasche und USB-Type-C auf USB-Type-A-Kabel