Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linienlaser

Linienlaser – die präzise Lösung für Bau und Montage! Ob Kreuzlinienlaser, Multi-Linienlaser oder Fliesenlegerlaser – unsere Geräte erleichtern das exakte Ausrichten von Fliesen, Trockenbauprofilen, Regalen oder Schränken. Mit roten & grünen Laserlinien sowie 360° Laserlinien sorgen sie für perfekte Markierungen an Wänden, Böden und Decken. Dank sekundenschneller Selbstnivellierung und hoher Sichtbarkeit sind sie ideal für Innen- und Außenbereiche. Handwerksprofis profitieren von flexibler Befestigung mit Magneten oder Stativen, langlebigen Akkus und robusten Gehäusen mit Staub- und Spritzwasserschutz. Ob beim Fliesenlegen, Trockenbau oder Möbelmontage – mit Linienlasern von Würth erzielen Sie millimetergenaue Ergebnisse auf Profi-Niveau.

Präzision mit Linienlasern – Perfekte Ausrichtung für Profis

Linienlaser sind essenzielle Messwerkzeuge für Bau- und Montagearbeiten, die höchste Genauigkeit erfordern. Ob Kreuzlinienlaser, Multi-Linienlaser oder Fliesenlegerlaser – diese Geräte ermöglichen millimetergenaue Markierungen für Installationen, Trockenbau, Fliesenverlegung und viele weitere Anwendungen:

✓ Rote oder grüne Laserlinien – Optimale Sichtbarkeit je nach Umgebung

✓ 360°-Laserlinien – Rundum-Projektionen für umfassende Markierungen

✓ Selbstnivellierung – Automatische Korrektur bei Neigungen

✓ Halterungen & Montagemöglichkeiten – Flexible Befestigung für jede Anwendung

✓ Schutzklasse IP54/IP55 – Staub- und spritzwassergeschützt für den Baustelleneinsatz

✓ Kombinierbar mit Laserempfängern – Erhöhte Reichweite bei Außeneinsatz

Moderne Linienlaser von Würth bieten rote oder grüne Laserlinien, die je nach Umgebung und Lichtverhältnissen unterschiedlich gut sichtbar sind. Zudem gibt es Modelle mit 360°-Laserprojektionen, die eine komplette Rundum-Ausrichtung ermöglichen. Die Kombination aus präziser Optik, robuster Bauweise und einfacher Handhabung macht diese Werkzeuge unverzichtbar für Fachkräfte.

Kreuzlinienlaser – Perfekte Orientierung für Innenausbau & Montage

Kreuzlinienlaser Kreuzlinienlaser projizieren zwei exakt ausgerichtete Linien im rechten Winkel, wodurch schnelle und präzise Ausrichtungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten möglich sind. Diese Laser sind ideal für:

✓ Trockenbau & Möbelmontage – Perfekte vertikale und horizontale Markierung

✓ Elektroinstallationen – Sichere Ausrichtung von Schaltern, Steckdosen & Kabelkanälen

✓ Fliesenverlegung– Klare Orientierungslinien für ein sauberes Verlegebild

Ein entscheidender Faktor bei der Wahl eines Kreuzlinienlasers ist die Farbe der Laserlinie. Grüne Laserlinien sind bei starkem Umgebungslicht besser sichtbar als rote Linien, wodurch sie sich besonders für große oder helle Räume eignen.

Zusätzliche Funktionen wie Selbstnivellierung korrigieren Unebenheiten automatisch, und mit einer IP54-Schutzklasse sind diese Kreuzlaser staub- und spritzwassergeschützt – optimal für den professionellen Einsatz. Würth setzt dabei auf langlebige Lasermodule, die durch ihre hohe Präzision und Widerstandsfähigkeit überzeugen.

Multi-Linienlaser – Präzision für komplexe Anwendungen

Multi-Linienlaser gehen über die klassische Kreuzlinien-Funktion hinaus und bieten mehrere vertikale und horizontale Linien. Dadurch ermöglichen sie eine vollständige 360°-Projektion, die sich besonders für komplexe Arbeiten eignet:

✓ Deckenabhängungen & Innenausbau – Mehrere Referenzlinien auf verschiedenen Ebenen

✓ Metall- und Holzrahmenbau – Exakte Platzierung von Ständern & Profilen

✓ Ausrichtung von Maschinen & Werkstücken – Präzise Positionierung bei Montagen

Viele Multi-Linienlaser von Würth sind mit Lasermodulen der Klasse 2M ausgestattet, was eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet. Ein kombinierter Einsatz mit einem Laserempfänger ermöglicht zudem den Einsatz über größere Entfernungen, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Dank spezieller Optiken mit großem Öffnungswinkel wird eine besonders breite Projektion erreicht, wodurch weniger Nachjustierung notwendig ist. Mit der hochwertigen Würth-Technologie profitieren Handwerker von einer konstanten und präzisen Laserführung.

Fliesenlegerlaser – Exakte Linienführung für perfekte Verlegung

Bei der Fliesenverlegung kommt es auf höchste Genauigkeit an. Spezielle Fliesenlegerlaser von Würth projizieren vier präzise Laserlinien im 90°-Winkel, um eine saubere und millimetergenaue Verlegung zu ermöglichen.

✓ Schnelle und fehlerfreie Fliesenausrichtung

✓ Vielseitiger Einsatz für Boden- und Wandfliesen

✓ Robustes Gehäuse mit IP54-Schutz gegen Staub & Wasser

Dank der selbstnivellierenden Lasermodule können sich Fachkräfte auf die Verlegearbeit konzentrieren, ohne ständig nachjustieren zu müssen. Die kompakte Bauweise und einfache Handhabung machen Fliesenlegerlaser zu einem unverzichtbaren Werkzeug für präzise Boden- und Wandarbeiten. Besonders in Verbindung mit dem Würth Laser-Zubehör lassen sich noch bessere Arbeitsergebnisse erzielen.

Effizienz und Präzision mit Profi-Linienlasern von Würth

Für den professionellen Einsatz sind hochwertige Linienlaser von Würth die beste Wahl. Sie bieten modernste Laser-Technologie, intuitive Bedienung und robuste Bauweise, um selbst anspruchsvollste Arbeiten effizient und fehlerfrei umzusetzen. Egal ob für Trockenbau, Montage, Fliesenverlegung oder Maschinenbau – mit den richtigen Würth-Laserwerkzeugen lassen sich Zeit und Aufwand erheblich reduzieren, während die Präzision auf höchstem Niveau bleibt.

Weitere hochwertige Lasermessgeräte im Sortiment von Würth

Würth bietet Ihnen ein professionelles Sortiment an hochwertigen Laser-Entfernungsmessern, Rotationslasern, Punktlasern sowie Neigungslasern für präzise Messungen im Innen- und Außenbereich. Diese Laser zeichnen sich durch höchste Messgenauigkeit, robuste Bauweise und einfache Handhabung aus. Dank innovativer Optiken, selbstnivellierender Technik und widerstandsfähiger Gehäuse sind Messgeräte von Würth auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen immer zuverlässig einsetzbar.