Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Konstruktionsklebstoff

Konstruktionsklebstoffe, darunter Hybrid-Kleber, 2K Klebstoffe und SMP-Klebstoffe, sind hochleistungsfähige Verbindungsmittel, die in der Industrie und im Handwerk für dauerhafte Fügungen eingesetzt werden. Diese Spezialkleber bieten eine starke Haftkraft und sind häufig widerstandsfähig gegen Wasser, Chemikalien und hohe Temperaturen. Hybrid-Kleber vereinen Eigenschaften verschiedener Klebstoffsysteme, während 2K Kleber aus zwei Komponenten bestehen, die erst beim Mischen reagieren und aushärten. SMP-Klebstoffe (Silan-Modifizierte Polymere) sind elastisch und überzeugen durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit. Die Konstruktionsklebstoffe von Würth zeichnen sich durch ihre professionelle Qualität aus, welche lange Haltbarkeit und optimale Leistung in anspruchsvollen Anwendungen sicherstellt.

Professionelle Montagekleber und Konstruktionsklebstoffe für den Innen- und Außenbereich

Montagekleber und Konstruktionsklebstoffe zählen zu den unverzichtbaren Klebstoffen für professionelle Handwerks- und Bauanwendungen. Dank ihrer leistungsstarken Formulierungen und spezialisierten Eigenschaften gewährleisten sie dauerhafte, belastbare Verbindungen – selbst unter herausfordernden Bedingungen.

    ✓ Hochfeste Verbindungen für strukturelle Anwendungen

    ✓ Hervorragende Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen

    ✓ Dauerelastische Dichtung auch bei Temperaturschwankungen

    ✓ Für Innen- und Außeneinsatz sowie im maritimen Bereich geeignet

    ✓ Vielfältige Varianten: SMP, PUR, Hybrid, 2K-Systeme

Die innovativen Klebstoffe und Dichtstoffe von Würth sind optimal auf die Anforderungen in Branchen wie Bauwesen, Metallbau, Fenster- und Türenmontage, Caravanbau und sogar dem Marinebereich abgestimmt.

SMP-, Hybrid- und PUR-Kleber von Würth: Was macht sie so besonders?

Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal professioneller Konstruktionskleber liegt in ihrer chemischen Basis. Moderne Produkte setzen auf unterschiedliche Technologien, um ein breites Anwendungsspektrum mit optimaler Performance zu vereinen:

SMP-Klebstoffe (Silylmodifizierte Polymere) zeichnen sich durch ihre hohe Anfangshaftung, UV-Beständigkeit und Dauerelastizität aus. Sie haften selbst auf feuchten Untergründen und eignen sich dadurch hervorragend für Montagearbeiten im Außenbereich oder bei dynamischen Belastungen. Varianten wie SMP Klebedichtstoff Xtreme oder Sprint bieten ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, sind in zahlreichen Farben verfügbar und in verschiedenen Verpackungsformen wie Kartusche oder Beutel erhältlich.

Hybrid-Konstruktionsklebstoffe kombinieren die Vorteile von Silikon- und Polyurethan-Klebern und überzeugen durch ihre enorme Vielseitigkeit. Sie bieten exzellente Klebkraft auf Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz oder Keramik und sind in vielen Anwendungen als „Klebt + Dichtet“-Lösungen einsetzbar. Durch ihre Isocyanatfreiheit und ihre hohe Elastizität sind sie besonders geeignet für strukturbeanspruchte Verklebungen, z. B. im Fensterbau oder beim Innenausbau.

PUR-Konstruktionskleber (Polyurethan-basiert) bieten ausgezeichnete mechanische Festigkeiten und eignen sich insbesondere für Verklebungen im Möbel-, Fahrzeug- oder Metallbau. Varianten wie PUR Rapid härten schnell aus und erreichen Festigkeiten nach EN 204 D4 – also auch unter Wassereinfluss. Zudem stehen marinezertifizierte Varianten zur Verfügung, wie der Power PU Marine, die auch im Yachtbau eingesetzt werden.

Montagekleber und Konstruktionsklebstoffe im gewerblichen Einsatz

Die Produkteigenschaften der Würth Konstruktionsklebstoffe und Montagekleber prädestinieren sie für zahlreiche gewerbliche Anwendungsgebiete – von klassischen Innenarbeiten bis zu hochspezialisierten Außenanwendungen:

✓ Fenster- und Türenmontage

Die dauerelastischen, spannungsausgleichenden Eigenschaften von SMP- und Hybrid-Klebstoffen sind optimal für dynamisch beanspruchte Fugen. Produkte mit geprüfter Wasserbeständigkeit (D4) oder emissionsarm nach EMICODE eignen sich besonders für diese sensiblen Anwendungen. Auch die gute Überlackierbarkeit spricht für den professionellen Einsatz im sichtbaren Bereich.

✓ Marine und Caravanbau

Speziell formulierte PU-Dichtstoffe wie Multi PU Marine oder Bullaugendichtstoff PU Marine zeichnen sich durch exzellente Salzwasser- und UV-Beständigkeit aus. Sie gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung von strukturellen Elementen, auch bei ständigen Vibrationen und Temperaturschwankungen.

✓ Metall- und Holzverarbeitung

Für Verklebungen unterschiedlicher Materialien – Metall auf Metall, Holz auf Metall oder Kunststoff auf Holz – sind vielseitige Produkte wie der Multi-Faserkleber ideal. Dieser ermöglicht strukturfeste, elastische Verbindungen und kompensiert unterschiedliche Ausdehnungsverhalten der Werkstoffe zuverlässig.

Klebtechnologie für höchste Anforderungen im Handwerk

Würth Konstruktionskleber überzeugen nicht nur durch ihre Vielseitigkeit, sondern auch durch durchdachte technische Eigenschaften, die exakt auf die Bedürfnisse professioneller Anwender zugeschnitten sind:

Haftung auf schwierigen Untergründen: Ob feucht, lackiert oder porös – viele Varianten haften auf unterschiedlichsten Materialien wie Beton, Zink, PVC, Glas oder Aluminium.

Zertifizierungen & Normkonformität: Zahlreiche Produkte sind nach DIN und EN-Normen geprüft, besitzen ISEGA-Zertifikate (Lebensmittelverträglichkeit) oder EMICODE-Auszeichnungen für emissionsarmes Arbeiten.

Einfache Verarbeitung: Ob Kartusche, Doppelkartusche oder Beutel – die Produkte lassen sich effizient auftragen, verfügen über gute Standfestigkeit und minimieren Nachbearbeitungsaufwand.

Farbvielfalt: Von Weiß über Grau bis zu Schwarz oder Transparent – ideal für sichtbare Verklebungen ohne zusätzliche Nachbearbeitung.

Temperatur- und witterungsbeständig: Viele Formulierungen bleiben elastisch zwischen -40 °C und +90 °C und eignen sich daher auch für Außenanwendungen unter extremen Bedingungen.

Wer auf der Baustelle, im Werkstattalltag oder bei industriellen Fertigungsprozessen auf maximale Zuverlässigkeit angewiesen ist, braucht Produkte, die konsequent auf professionelle Anforderungen zugeschnitten sind. Würth Konstruktionskleber und Montagekleber sind das Ergebnis jahrzehntelanger Entwicklung und kontinuierlicher Produktoptimierung.

Weitere hochwertige Klebstoffe im Sortiment von Würth

Neben leistungsstarken Montageklebern und Konstruktionsklebstoffen bietet Würth ein breites Sortiment an hochwertigen Spezialklebstoffen für vielfältige Anwendungen. Sprühkleber ermöglichen die schnelle und gleichmäßige Verklebung großflächiger Materialien wie Textilien, Schaumstoffe oder Folien. Kunststoffkleber sorgen für belastbare Verbindungen bei thermoplastischen Kunststoffen. Für Reparaturen im Fahrzeugbau bietet Würth hochfeste Karosseriekleber mit hervorragender Scherfestigkeit. Sekundenkleber garantieren präzise Soforthaftung bei kleinen Flächen und unterschiedlichen Werkstoffen. Ergänzt wird das Sortiment durch leistungsstarke 2K-Kleber wie Epoxidharz-Systeme, die durch ihre strukturelle Festigkeit ideal für dauerhafte Reparaturen und industrielle Anwendungen sind. Würth-Klebstoffe zeichnen sich durch geprüfte Qualität, hohe Verarbeitungssicherheit und professionelle Performance aus.