Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2K-Zargenschaum PURLOGIC®Fast-Set 36-teilig
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>®</SUP>Fast-Set 36-teilig - 1
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>®</SUP>Fast-Set 36-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Zargenschaum PURLOGIC®Fast-Set 36-teilig

2K-Kartuschenschaum für eine sichere Türzargenmontage
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
Wirtschaftliches Arbeiten


Reduziert die Spreizzeit auf 60 min. Dies ermöglicht eine Zeit- und Kostenersparnis



Hohe Haftfähigkeit


Gute Haftung auf fast allen im Baugewerbe vorkommenden Untergründen



Formstabiler Schaum


Kein Nachdrücken nach Erreichen der Spreizzeit



Geprüfte Produkteigenschaften


  • Fugenschalldämmung. Reduziert Lärmbelästigung bei RST,w = 61 dB nach DIN 52210

  • Wärmeleitfähigkeit. Reduziert Wärmeverlust bei 0,035 W/(mK) nach DIN 52612

  • Luftdurchlässigkeit. Verhindert Luftzug, in Anlehnung an DIN 18055/EN 42

  • Wasserdampfdurchlässigkeit. Geprüft nach DIN EN ISO 12572

  • Energieeinsparung nach EnEV. Heizkosteneinsparung von 9%, in Anlehnung an DIN 18055/EN 42

  • Allgem. bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1

  • EMICODE-Zertifiziert


Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Silikon- und lösungsmittelfrei



Alterungsbeständig