Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber - 1
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber - 2
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber - 3
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber

Mit Glasfasern verstärkter, hochfester Kraftkleber

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Farbe: Transparent
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 1 mm/d / Je nach Raupenstärke
  • Funktionsfestigkeit min.: 20 min
  • Funktionsfestigkeit Bedingung: bei spannungsfreien Materialien
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 7 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis +110 °C
  • Flammpunkt min.: 181 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei 15°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Nein
  • PVC frei: Ja
  • VOC frei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893100115
310 ml Kartusche Polyurethan Transparent
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
Faserverstärkt


Durch die integrierte Glasfaserarmierung wird eine ausgezeichnete Klebkraft auch bei hoch belasteten Verklebungen erreicht.



Geprüfte Klebeigenschaften


  • Geprüfte Wasserbeständigkeit D4 nach EN 204 (Prüfnummer: 50533042/3)

  • Wärmestandfestigkeit nach EN 14257 - Watt 91 (Prüfnummer: 505 33042/4)


Schnellhärtend


  • Schnelle Reaktionszeit mit hoher Anfangsfestigkeit bereits nach ca.15 Minuten.

  • Gewährleistet schnelle Weiterarbeit.


  • Transparente Aushärtung

  • Breites Haftspektrum

  • Nachträglich pulverbeschichtbar (30 Minuten /+200°C)

  • Schwach aufschäumend

  • Schleif- und überlackierbar

  • Witterungs- und alterungsbeständig

  • Natursteinverträglich

  • Silikon- und lösungsmittelfrei
Hinweis
  • Die Viskosität von 1-K-PUR-Klebstoffen ist bei Verarbeitung bei +15°C etwa doppelt so hoch als bei +25°C.

  • Klebstoff verändert sich durch Sonnenbestrahlung in der Farbe, nicht aber in der Festigkeit!

  • Verklebung von Aluminium, Kupfer, Messing: Nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen; Diese Materialien lassen sich nicht dauerhaft alterungsbeständig ohne entsprechende Vorbehandlung der Klebeflächen kleben.

  • Pulverbeschichtete Werkstücke sollten grundsätzlich mit Reiniger Typ 60 (Art.-Nr.: 0892 130 030 / 0892 130 031) gereinigt werden, Pulverbeschichtungen mit PTFE-Anteilen lassen sich ohne Vorbehandlung (wie z. B. Plasmaverfahren) nicht zuverlässig kleben.

  • Pressdruck: bei Flächenverleimungen ≥ 0,015 N/mm² bei Massivholz-/Massivholzverleimungen ≥ 1 N/mm²

  • Bei Klebefugendicken ≥ 2,0 mm sind die Abbinde-, Press- und Durchhärtezeiten deutlich länger, Klebefugendicken ≥ 3 mm sind auszuschließen.

  • Bei zu erwartendem Feuchtigkeitseinfluss müssen die Klebefugen/Klebeflächen zusätzlich mit "geeigneten Dichtungsmassen" abgedichtet/geschützt werden!

  • Bei Verklebung von Metallen mit saugenden Werkstoffen (z.B. Holz, Bauwerkstoffe, etc.) kann die Feuchtigkeit durch den saugfähigen Werkstoff langsam durch die Klebefuge an die metallische Fläche transportiert werden und kann hier zu Korrosionsschäden am Metall führen, daher muss die metallische Klebefläche über einen entsprechenden Korrosionsschutz, z.B. Lack, Pulverbeschichtung verfügen!

  • Bei Verklebungen unterschiedlicher Materialien (Dehnungsverhalten) muss bezüglich des Langzeitverhaltens die Klebefugendimensionierung angepasst sein.

  • Die geklebten Werkstücke sollten erst nach vollständiger Durchhärtung des Klebstoffes überlackiert werden; bei vorzeitiger Lackierung kann eine Blasenbildung des Lackes nicht ausgeschlossen werden.

  • Verzinkte Bleche sind grundsätzlich vor dauerhaft einwirkender Feuchtigkeit zu schützen. "Weißrostbildung", hier muss bei Verklebungen ausgeschlossen sein, dass auftretende Feuchtigkeit an die Klebefläche kommt!

  • Bei der Edelstahlherstellung und -bearbeitung werden häufig Hilfsmittel wie Wachse, Öle, etc. eingesetzt, die in der Regel nicht durch einfache Wischreinigung entfernt werden können; hier hat sich gezeigt, dass nach der Reinigung mit Lösungsmittelreinigern ein Anschleifen, besser Sandstrahlen der Oberfläche mit nachfolgender wiederholter Reinigung mit Lösungsmittel eine deutliche Verbesserung der Klebeergebnisse bringt.

  • Verklebung Lärche: Bei Lärche-Verleimungen im Außenbereich dürfen grundsätzlich keine 1-K-PUR-Klebstoffe eingesetzt werden. Die hier enthaltenen/sich bildenden Holzinhaltsstoffe „Arabicum Galactan“ zerstören/schwächen die Verbundfestigkeiten erheblich! Bei PVAC- und EPOXI-Klebstoffen sind keine Probleme bekannt.

  • Bei Massivholzverleimungen sollte der Klebstoff vorzugsweise auf beide Klebeflächen aufgetragen werden.

  • Bei Massivholzverleimungen im Außenbereich müssen, je nach Holzart, Bewitterungsintensität, Oberflächenschutz und Leimfugengeometrie, für einen optimalen dauerhaften Verbund entsprechende Versuche durchgeführt werden.

  • Der Klebstoff hat eine schwach aufschäumende Eigenschaft. Er passt sich somit leichten Unebenheiten sehr gut an. Die Presszeit ist entsprechend der Klebefugendicke anzupassen.

  • Hautbilde-, Fügezeiten sowie jeweils erforderliche Press- und folgende Weiterverarbeitungszeiten können nur durch eigene Versuche genau ermittelt werden, da sie von Material, Temperatur, Auftragsmenge, Luftfeuchtigkeit u. a. Kriterien beeinflusst werden. Vom Verarbeiter sollten zu den angegebenen Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen werden.
  • ift Rosenheim: erreicht bei Holz-/Holz Verleimungen gemäß EN 204 die Beanspruchungsgruppe D4, Prüfbericht-Nr.: 505 33042/3

  • ift Rosenheim: erreicht bei Holz-/Holz Verleimungen gemäß DIN EN 14257 (WATT 91) eine Wärmestandfestigkeit von 10,5 N/mm², Prüfbericht-Nr.: 505 33042/4

  • Französische VOC-Emissionsklasse A+

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!