SMP Klebedichtstoff XTREME
SMP Klebedichtstoff XTREME - 1
SMP Klebedichtstoff XTREME - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SMP Klebedichtstoff XTREME

Elastischer Kleb- und Dichtstoff für großflächige Verklebungen und mit hoher Temperaturbeständigkeit auf SMP-Basis

  • Inhalt: 290 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer
  • Farbe: Weiß
  • Dichte / Bedingung: 1,54 g/cm³ / bei 20°C
  • Hautbildezeit min./max.: 20-25 min
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 4 mm/d / 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Zugfestigkeit min.: 2.6 N/mm²
  • Zugscherfestigkeit min.: 3 N/mm²
  • Bruchdehnung min.: 350 %
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis +100 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 180
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / bei 15°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Isocyanatfrei: Ja
  • PVC frei: Ja
  • Nachhaltigkeit: Schadstoffarm
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893237130
290 ml Kartusche Silanmodifiziertes Polymer Weiß
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
Lange Hautbildezeit


  • Ideal geeignet für große Flächen

  • Fügeteile sind repositionierbar

  • Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung von komplizierten Bauteilen


Kurzfristig hohe Temperaturbeständigkeit


Für Pulverbeschichtungen geeignet



Vielseitige Anwendungsgebiete


  • Gute Adhäsionseigenschaften zu verschiedenen Oberflächen

  • Gute UV-Stabilität und Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich

  • Nicht korrosiv gegenüber Metallen

  • Geeignet für Verklebungen und Abdichtungen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (ISEGA)


Elastische Klebefuge


  • Kompensiert Ausdehnung unterschiedlicher Materialien

  • Vibrations- und schalldämpfend

  • Gut abglättbar


Schleif-/und Überstreichbar


  • Der Klebstoff ist im ausgehärteten Zustand mit den meisten handelsüblichen Farben und Lacken überstreichbar

  • Schleifbar nach vollständiger Aushärtung


Chlorbeständig/Desinfektionskonzentration (nicht für dauerhafte Unterwasserbeanspruchung im Schwimmbad geeignet)



Natursteinverträglich



Lösungsmittel- und silikonfrei

Hinweis
  • Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

  • Polyolefine (u. a. PE, PP) lassen sich ohne Vorbehandlung z. B. Plasma- oder Corona-Verfahren nicht kleben.

  • Bei Verklebung auf PVC, ABS, PS-hart, Beton und pulverbeschichteten Oberflächen wird grundsätzlich ein Primern mit HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein (Art.-Nr. 0890 100 62)

  • empfohlen.

  • Bei nichtsaugenden Werkstoffen (Materialfeuchte ≤ 8 %) miteinander muss der Klebstoff zusätzlich mit Wasser „feinst bestäubt" werden, um die vollständige Aushärtung zu erzielen.

  • Die geklebten Werkstücke sollten erst nach vollständiger Durchhärtung des Klebstoffes überlackiert werden; bei vorzeitiger Lackierung kann eine Blasenbildung des Lackes nicht ausgeschlossen werden.


Die Verklebungen von Materialien mit unterschiedlichen Längenausdehnungen müssen insbesondere bei Belastung in wechselnden Temperatureinsatzbereichen bezüglich ihres Langzeitverhaltens bewertet werden.


  • Eloxierte Oberflächen lassen sich aufgrund ihrer Vielfalt, ihres Alters und ggf. einer Zusatzbehandlung wie Ölen oder Wachsen keine durchgängige Aussage zur Benetzbarkeit oder Verklebbarkeit dieser Klebeflächen zu.

  • Wir empfehlen wegen der schwierigen Definition von Aluminiumoberflächen und -qualitäten grundsätzlich ausreichende Informationen vom Lieferanten einzuholen, um für die anstehende Verklebung optimale Vorbehandlungen zu treffen; ausreichende Eignungsversuche sind nötig.

  • Bei der Edelstahlherstellung und -bearbeitung werden häufig Hilfsmittel wie Wachse, Öle etc. eingesetzt, die in der Regel nicht durch einfache Wischreinigung entfernt werden können; hier hat sich gezeigt, dass nach der Reinigung mit Reiniger Typ 60 (Art.-Nr. 0892 130 030, 0892 130 031) ein Anschleifen, besser Sandstrahlen der Oberfläche mit nachfolgender wiederholter Reinigung mit Lösungsmittel eine deutliche Verbesserung der Klebeergebnisse bringt.

  • Verzinkte Bleche sind grundsätzlich vor dauerhaft einwirkender Feuchtigkeit zu schützen "Weißrostbildung", hier muss bei Verklebungen ausgeschlossen sein, dass auftretende Feuchtigkeit an die Klebefläche kommt!

  • Pulverbeschichtungen mit PTFE-Anteilen lassen sich ohne Vorbehandlung (z. B. Plasma-Verfahren) nicht zuverlässig kleben.

  • PMMA darf nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit Spannungsrissen zu rechnen ist.

  • Bei Spiegelverklebungen unbedingt die Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks Nr.11, aktuelle Auflage beachten.

ISEGA: Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben verwendet werden. Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 42178 U16



EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.