Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebstoffentfernerspray
Entfernt problemlos ausgehärteten Schmelzkleber von der Lackoberfläche
- Inhalt: 150 ml
- Farbe: Farblos
- Chemische Basis: Propandiol
- Dichte / Bedingung: 0,69 g/cm³ / bei 20°C
- Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Spezialprodukt zum Lösen von Verklebungen im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen, Wohnmobilen, Campingwagen, in der Technik und in der Freizeit.
Gummi und Kunststoffe auf Materialverträglichkeit prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Spezialprodukt zum Lösen von Verklebungen im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen, Wohnmobilen, Campingwagen, in der Technik und in der Freizeit.
Mit einem Kunststoffkeil den Schmelzkleber an einer Stelle leicht anheben. Den Klebstoffentferner gezielt in den Spalt des ausgehärteten Schmelzklebers sprühen, kurz einwirken lassen. Der Klebstoffentferner kriecht in die Zwischenräume und löst die Klebereste von der Oberfläche. Der Kleberest wird sekundenschnell am Stück von der Oberfläche entfernt. Somit entfällt das zeitraubende Entfernen mit Heißluftfön, Spachtel und Reiniger.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!