Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Installationsrohre Elektro

Hochwertige Elektro-Installationsrohre bzw. Leerrohre sind flexible und biegsame oder starre Kunststoffrohre, Stahlpanzerrohre oder Aluminiumrohre, die zur Verlegung von elektrischen Leitungen verwendet werden. Sie dienen als Schutz vor Beschädigungen und ermöglichen eine sichere und ordentliche Verlegung der Kabel – sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich. Die Elektro-Installationsrohre von Würth bieten einen zuverlässigen Schutz der Leitungen. Die Rohre sind robust, beständig gegen Chemikalien und UV-Strahlung sowie schwer entflammbar. Dadurch gewährleisten sie eine sichere Nutzung und lange Lebensdauer der Elektroanlagen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Installationsrohre Elektro

Flexible Leerrohre zur Installation von elektrischen Leitungen

Unsere flexiblen Leerrohre (bzw. Wellrohre) sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und eignen sich ideal für die einfache Verlegung und Befestigung von elektrischen Leitungen und Elektrokabeln. Mit einem breiten Spektrum an Innendurchmessern und Außendurchmessern bieten die Kabelschutzrohre die Flexibilität, verschiedene Kabeltypen aufzunehmen und zu schützen. Dank ihrer Biegsamkeit lassen sich die Installationsrohre mühelos um Ecken und Hindernisse verlegen, während ihre hohe Schlagfestigkeit für eine zuverlässige Kabelinstallation sorgt.

Hochwertige Leerrohre zur Verlegung und Befestigung von Leitungen

Die hochwertigen Leerrohre von Würth bestehen aus robustem Kunststoff und bieten optimalen Kabelschutz für Innen- und Außenanwendungen. Mit verschiedenen Innendurchmessern/Außendurchmessern und Längen ermöglichen sie eine einfache Verlegung und Befestigung von Leitungen in verschiedenen Umgebungen. Dank ihrer ausgezeichneten Temperaturbeständigkeit sowie Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien bieten die Leerrohre von Würth eine langfristige Lösung für anspruchsvolle Elektroinstallationen.

Stahlpanzerrohr zur Führung von Kabeln

Unsere Stahlpanzerrohre (bzw. StaPa-Rohre) sind die perfekten Kabelschutzrohre für die sichere Führung von Kabeln (auch Erdkabel) in anspruchsvollen Umgebungen. Dank robuster Konstruktion bieten sie zuverlässigen Schutz vor äußeren Einflüssen wie UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung. Stahlpanzerrohre bieten zudem dank der hohen Schlagfestigkeit einen zuverlässigen Schutz für Erdkabel in anspruchsvollen Umgebungen.

Aluminiumrohre für den Innen- und Außenbereich

Aluminiumrohre aus dem Würth Online-Shop bieten eine erstklassige Lösung für die Elektroinstallation in Innen- und Außenbereichen. Mit ihrer leichten und dennoch robusten Konstruktion sind sie einfach zu handhaben und ermöglichen eine zuverlässige Verlegung von Leitungen (u. a. Erdkabel). Dank ihrer ausgezeichneten Temperaturbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit bieten diese Kabelschutzrohre langfristigen Schutz vor äußeren Einflüssen und sorgen für eine sichere Elektroinstallation. Die starren Alu-Rohre von Würth sind entweder mit Gewinde oder in der Steckversion erhältlich. Sie haben außerdem hohe Korrosionsbeständigkeit und bieten daher hervorragenden Schutz für Erdkabel. Darüber hinaus schützen sie vor UV-Strahlung.

Biegsame Elektro-Installationsrohre in verschiedenen Ausführungen

Unsere biegsamen Elektro-Installationsrohre bzw. Elektrorohre ermöglichen mit ihrer flexiblen Konstruktion eine einfache Verlegung und Befestigung von Leitungen in beengten Bereichen und um Hindernisse herum. Dank ihrer ausgezeichneten Biegsamkeit und Schlagfestigkeit bieten die Elektrorohre eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Elektroinstallationen. Neben den Elektrorohren selbst gibt es bei Würth auch eine Vielzahl von Zubehör und Ergänzungen, die für eine vollständige Elektroinstallation erforderlich sind. Zum Zubehör für biegsame Elektro-Installationsrohre gehören unter anderem Klemmschellen, Befestigungselemente wie Nageldübel, Schutzkappen, Rohrverbinder und mehr.

Starre Elektro-Installationsrohre für Aufputz-Installationen

Die starren Elektro-Installationsrohre von Würth sind die ideale Wahl für Aufputz-Installationen, bei denen eine feste Führung der Leitungen erforderlich ist. Mit ihrer robusten Konstruktion bieten sie einen zuverlässigen Schutz vor äußeren Einflüssen und mechanischer Beanspruchung. Dank ihrer einfachen Handhabung und Montage sind sie die perfekte Lösung für eine schnelle und sichere Elektroinstallation. Hervorragend auf Putz montieren lassen sich unsere starren Elektro-Installationsrohre mit unseren metrischen Klemmschellen und Nageldübeln.

Isolierwellrohre zum Schutz vor Hitze, Feuchtigkeit und Chemikalien

Unsere Isolierwellrohre bieten einen erstklassigen Schutz vor Hitze, Feuchtigkeit und Chemikalien und sind damit ideal für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Mit ihrer robusten Konstruktion und ausgezeichneten Isoliereigenschaften bieten die Wellrohre einen zuverlässigen Schutz für empfindliche Leitungen und sorgen für eine sichere Elektroinstallation. Wellrohre sind äußerst flexibel und biegsam, daher sind sie leicht um Ecken und Hindernisse zu verlegen. Die Isolierwellrohre von Würth sind u. a. in geschlitzter und geschlitzt verschließbarer Variante erhältlich. Damit lassen sich fertig konfektionierte Kabelstränge nachträglich schnell und einfach nachrüsten. Unsere Wellrohre entsprechen der VDE 0605 und der DIN EN 61386-22, um deren Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Steckmuffen, Gewindebögen und weiteres Zubehör für Leerrohre im Sortiment von Würth

Das umfangreiche Würth-Sortiment an Zubehör für Leerrohre umfasst u. a.

weitere hochwertige Produkte für die eine einfache und sichere Installation von Leitungen. Außerdem führen wir metrische Klemmschellen zur Aufputzverlegung von starren Kunststoffrohren.

Mit hochwertiger Verarbeitung und zuverlässiger Leistung bietet unser Installationsrohr-Zubehör eine ideale Ergänzung zu unseren Leerrohren und sorgt für eine sichere und dauerhafte Elektroinstallation. Egal, ob für die Verbindung von Leerrohren oder deren Befestigung, unser Zubehör bietet die perfekte Lösung für Ihre Installationsanforderungen.