Isolierwellrohr geschlitzt
Isolierwellrohr geschlitzt - 1
Isolierwellrohr geschlitzt - 2
Isolierwellrohr geschlitzt - 3
Isolierwellrohr geschlitzt - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolierwellrohr geschlitzt

Fertig konfektionierte Kabelstränge lassen sich nachträglich schnell und einfach nachrüsten.

  • Farbe: Schwarz
  • Ausführung: Geschlitzt
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 HB
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 120 °C
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Halogenfrei: Ja
  • UV-Beständigkeit: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite Außendurchmesser Innendurchmesser Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0771990004
4,5 mm 7,1 mm 5 mm Schwarz
100 m
0771990008
8,5 mm 11,7 mm 8,4 mm Schwarz
50 m
0771990017
17 mm 21,2 mm 16,6 mm Schwarz
0771990022
22 mm 25,4 mm 21,3 mm Schwarz
0771990013
13 mm 15,8 mm 12,7 mm Schwarz
0771990010
10 mm 13 mm 9,9 mm Schwarz
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
Beständig gegen Alkohole, Fette, Mineralöle, Dieselkraftstoffe und Benzin