Klemmschelle metrisch
Klemmschelle metrisch - 1
Klemmschelle metrisch - 2
Klemmschelle metrisch - 3
Klemmschelle metrisch - 4
Klemmschelle metrisch - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klemmschelle metrisch

75° Easy-Entry-Einführung für einfache Montage

  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035 ähnlich
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße Mit Anreihmechani... Langlochlänge Langlochbreite Anzahl VE
Preis/VE
0971555120
20 Ja 12 mm 4,4 mm
500 St.
0971555125
25 Ja 12 mm 4,4 mm
400 St.
0971555016
16 Ja 9,4 mm 4,4 mm
100 St.
0971555020
20 Ja 12 mm 4,4 mm
100 St.
0971555040
40 Ja 12 mm 4,4 cm
50 St.
0971555032
32 Ja 12 mm 4,4 mm
50 St.
0971555025
25 Ja 12 mm 4,4 mm
100 St.
0971555063
63 Nein 10,4 mm 5,8 mm
25 St.
0971555050
50 Nein 10,4 mm 5,8 mm
30 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Spanplattenschraube oder Nageldübel

  • Mittenmarkierung zum genauen Ausrichten der Klemmschellen

  • EN16-EN40: Zum Einschieben in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite

  • Spezielle Seitenverstärkung für erhöhte Bruchfestigkeit

  • Made in Germany
Hinweis
  • EN16-EN40

Für Nageldübel-∅ 5 mm, auf M6-Gewindebolzen aufschraubbar (z.B. Trägerklemme SCZ)


  • EN50-EN63

Für Nageldübel-∅ 6 mm

ETA-18/0957 in Verbindung mit ETA-12/0452