Kunststoffendtülle
Kunststoffendtülle - 1
Kunststoffendtülle - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoffendtülle

Für starre Elektro-Installationsrohre

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 60 °C
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Werkstoff: LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
  • Flammwidrig: Nein
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Rohr (EN) Temperaturein... Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0975265416
EN 16 -40 bis 60 °C Lichtgrau RAL 7035 LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
100 St.
0975265425
EN 25 -40 bis 60 °C Lichtgrau RAL 7035 LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
100 St.
0975265420
EN 20 -40 bis 60 °C Lichtgrau RAL 7035 LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
100 St.
0975265450
EN 50 -40 bis 60 °C Lichtgrau RAL 7035 LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
25 St.
0975265432
EN 32 -40 bis 60 °C Lichtgrau RAL 7035 LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
50 St.
0975265440
EN 40 -40 bis 60 °C Lichtgrau RAL 7035 LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
50 St.
0975265463
EN 63 -40 bis 60 °C Lichtgrau RAL 7035 LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
20 St.
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
  • Kantenschutz - kein zeitaufwendiges Entgraten der Elektro-Installationsrohre erforderlich