Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holz- u. Dübelschrauben

Dübelschrauben und Holzschrauben sind spezielle Verbindungselemente, die in der Bautechnik eingesetzt werden. Holzschrauben dienen dazu, Holz sicher und fest miteinander zu verbinden, indem sie in vorgebohrte Löcher im Holz eingeführt und anschließend festgezogen werden. Dübelschrauben hingegen ermöglichen es, verschiedene Materialien wie Holz, Beton oder Metall sicher und fest miteinander zu verbinden, indem sie mittels Dübeln in vorgebohrte Löcher eingeführt und anschließend festgezogen werden. Hochwertige Dübelschrauben und Holzschrauben ermöglichen eine robuste, langlebige Verbindung und gewährleisten so die Stabilität und Sicherheit von Konstruktionen. Die Dübelschrauben und Holzschrauben von Würth zeichnen sich durch besonders hohe Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit aus, um ein optimales Ergebnis in Ihrem Anwendungsbereich zu erzielen.

Sortierung

Beliebte Produkte

Holzschrauben mit Sechskantkopf nach DIN 571 von Würth

Holzschrauben mit Sechskantkopf werden auch Schlüsselschrauben oder Wiener Schrauben genannt. Der Sechskantkopf dieser Holzschrauben lässt sich einfach und bequem mit einen Schraubenschlüssel bewegen. So lassen sich Holzbauteile fest und sicher verbinden. In der Regel sollte man ein im Durchmesser etwas kleineres Loch vorbohren, bevor man die Baustoffe mit den Schrauben verbindet. Die Sechskant-Holzschrauben lassen sich auch gut mit einem Dübel kombinieren. Im Würth Online-Shop finden Sie folgende Varianten der Holzschraube mit Sechskantkopf:

  • Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Stahl blau verzinkt
  • Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Stahl feuerverzinkt
  • Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Edelstahl A4 blank
  • Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Edelstahl A2 blank

Holzschrauben mit Linsenkopf nach DIN 95 und DIN 7996 von Würth

Die halbkreisförmige Rundung des Kopfes der Linsenkopfschraube verhindert Verletzungen und sieht in sichtbaren Schraubverbindungen ansprechend aus. Würth hat einige Holzschrauben mit Linsenkopf im Angebot, die sich mit ihrem Holzschraubengewinde ideal auch ohne Vorbohren ins Holz eindrehen lassen, u. a. auch Spanplattenschrauben mit Linsenkopf. Folgende Holzschrauben mit Linsenkopf nach DIN 95 und DIN 7996 finden Sie im Würth Online-Shop:

  • Holzschraube Linsenkopf DIN 95, Edelstahl A2 blank mit Schlitz
  • Holzschraube Linsenkopf DIN 95, Messing blank mit Schlitz
  • Holzschraube Linsenkopf DIN 95, Messing verchromt mit Schlitz
  • Holzschraube Linsenkopf DIN 95, Messing vernickelt mit Schlitz
  • Holzschraube Linsenkopf DIN 7995, Messing Z (verchromt)

Holzschrauben mit Halbrundkopf nach DIN 96 von Würth

Im Würth Online-Shop finden Sie Holzschrauben mit Halbrundkopf und Schlitz nach DIN 96. Sie haben ein Holzgewinde (Teilgewinde). Folgende Varianten der Holzschrauben mit Halbrundkopf finden Sie bei Würth:

  • Holzschraube mit Halbrundkopf und Schlitz DIN 96, Messing vernickelt
  • Holzschraube mit Halbrundkopf und Schlitz DIN 96, Edelstahl A2 blank
  • Holzschraube mit Halbrundkopf und Schlitz DIN 96, Stahl blau verzinkt
  • Holzschraube mit Halbrundkopf und Schlitz DIN 96, Messing blank

Würth Holzschrauben mit Senkkopf nach DIN 97

Die Holzschrauben mit Senkkopf von Würth haben einen Schlitz und ein Teilgewinde. Diese Schrauben eignen sich besonders gut für das Verbinden von Holzteilen, da der Schraubenkopf im Werkstoff versinkt und nicht hervorsteht. So ist das Risiko, sich am Schraubenkopf zu verletzen, ausgeschlossen. Bei Würth finden Sie folgende Senkkopfschrauben für die Arbeit mit Holz:

  • Holzschraube Senkkopf DIN 97, Stahl verzinkt
  • Holzschraube Senkkopf DIN 97, Edelstahl A2 blank
  • Holzschraube Senkkopf DIN 97, Messing blank

Dübelschrauben nach DIN 7997 von Würth

Das Teilgewinde von Dübelschrauben nach DIN 7997 mit Senkkopf und Kreuzschlitz lässt sich leicht in passende Dübel eindrehen. Die Schraube besteht aus blau verzinktem Stahl, trotzt somit schlechtem Wetter und ist daher gut für die Anwendung im Außenbereich geeignet.

Sicherheitsschrauben mit Holzgewinde oder Dübelgewinde von Würth

Sicherheitsschrauben mit Holzgewinde oder Dübelgewinde von Würth eignen sich beide hervorragend für die sichere Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und ähnlichem. Die Holzgewinde der Sicherheitsschrauben von Würth ähneln der DIN 571. Alle Sicherheitsschrauben mit Holzgewinde oder Dübelgewinde von Würth haben einen Zierkopf mit Antrieb AW 40. Ein Bit 1/4 AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei. Folgende Varianten der Sicherheitsschrauben mit Holzgewinde finden Sie im Würth Online-Shop:

  • Sicherheitsschraube mit Holzschraubengewinde Edelstahl A2 blank
  • Sicherheitsschraube mit Holzschraubengewinde Stahl verzinkt, blau passiviert
  • Sicherheitsschraube mit Holzschraubengewinde Stahl Zink-Lamelle, Ruspert-II-beschichtet

Alle Sicherheitsschrauben mit Dübelgewinde von Würth sind passend für Würth-Rahmendübel TYP WE und WD. Folgende Varianten der Sicherheitsschrauben mit Dübelgewinde finden Sie im Würth Online-Shop:

  • Sicherheitsschraube mit Dübelgewinde Edelstahl A2 blank
  • Sicherheitsschraube mit Dübelgewinde Stahl verzinkt, blau passiviert
  • Sicherheitsschraube mit Dübelgewinde Stahl Zink-Lamelle, Ruspert-II-beschichtet

ASSY Dübelschrauben

Die ASSY Dübelschrauben von Würth mit Senkkopf oder Linsenkopf (Pan Head Schrauben) eignet dich hervorragend für die Verwendung mit Kunststoffdübeln. Der AW-Antrieb der ASSY-D Dübelschraube ermöglicht ein sicheres Ansetzen der Schraube, eine optimale Kraftübertragung und sehr guten Passsitz. Eine Taumelbewegung der Schraube bleibt aus. Aufgrund des asymmetrischen Gewindes gibt es ein geringes Einschraubdrehmoment und eine hohe Überdrehkraft. Die ASSY-D Dübelschrauben aus verzinktem Stahl eignen sich für die Verwendung in trockenen Innenräumen.

Weitere Holzschrauben von Würth

Im Würth Online-Shop finden Sie noch viele weitere Schrauben-Varianten für die Verschraubung von Holzteilen. Auch diese bestehen aus verschiedenen hochwertigen Materialien und sind in zahlreichen gängigen Ausführungen erhältlich. Unser Sortiment umfasst folgende weitere Schrauben-Modelle für den Einsatz mit Holz: Spanplattenschrauben, Trockenbauschrauben, Schrauben für Fensterbau und Montage und weiteres Zubehör wie z. B. Markierungsbolzen für Holz und Gewindebolzen für die Holzmontage.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.