Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestange

Eine Gewindestange oder ein Gewindestab ist ein langer, gerader Stab, der ebenso wie eine Schraube auf der gesamten Länge mit einem Gewinde versehen ist. DIN 976 Gewindestangen sind in verschiedenen Durchmessern, Längen und Gewindesteigungen erhältlich. Zu den geläufigsten Modellen weltweit zählen DIN 976-1 metrische Gewindestangen, welche durch ihre Einfachheit und Einheitlichkeit, beispielsweise in Form A, überzeugen. Gewindestangen werden in vielen verschiedenen Branchen wie der Konstruktion, dem Maschinenbau und der Automobilindustrie eingesetzt, um mechanische Verbindungen herzustellen oder Bauteile zu fixieren. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Gewindestangen und Gewindebolzen in verschiedenen Ausführungen, passend zu Ihren individuellen Anforderungen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Gewindestange

Gewindestangen und Gewindebolzen – praktische Verbindungselemente zum Einsatz in verschiedenen Bereichen

Gewindestangen und Gewindebolzen sind ebenso wie Schrauben praktische Verbindungselemente, die in vielen verschiedenen Branchen für die Konstruktion und Befestigung zum Einsatz kommen. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Edelstahl, Stahl, Messing oder Kunststoff hergestellt sein. Die Einsatzgebiete reichen vom Bauwesen über Elektro- und Sanitärkonstruktionen bis hin zum Fahrzeugbau.

  • Konstruktion und Bauwesen: In den Bereichen Konstruktion und Bauwesen kommen Gewindestangen beispielsweise für die Sicherung tragender Strukturen wie Stahlträger oder bei der Montage von Gerüsten und Stahlkonstruktionen zum Einsatz. Dank Ihrer Vielseitigkeit und Belastbarkeit tragen Gewindestangen in Bauprojekten wesentlich zur Stabilität von Baukonstruktionen bei und sorgen damit für eine sichere Umgebung.
  • Maschinenbau und Anlagebau: Im Maschinen- und Anlagebau spielen Gewindestangen eine entscheidende Rolle bei der Sicherung von Bauteilen und der Schaffung präziser Verbindungen. Durch ihre hohe Belastbarkeit und die einfache Handhabung gewährleisten sie eine effektive Befestigung.
  • Möbel- und Innenausbau: Im Möbel- und Innenausbau kommen Gewindestangen häufig zum Einsatz, um Möbelteile miteinander zu verbinden. Dies ist besonders vorteilhaft bei der Konstruktion von Regalen, Betten oder anderen Einrichtungsgegenständen. Gewindestangen ermöglichen eine einfache Montage und Demontage, was ihre Verwendung im Innenausbau äußerst praktisch macht.
  • Elektro- und Sanitärinstallationen: Im Elektrobereich werden Gewindestangen gerne für die Montage von Kabeltrassen, Schaltkästen und andere elektrische Ausrüstungen genutzt. Im Sanitärbereich kommen sie unter anderem bei der Installation von Rohrleitungen und der Befestigung von Sanitärelementen wie Waschbecken und Toiletten zum Einsatz. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag für eine stabile und zuverlässige Infrastruktur in Gebäuden.
  • Fahrzeugbau: Im Fahrzeugbau kommen Gewindestangen für die Befestigung und Stabilisierung von verschiedenen Fahrzeugkomponenten zum Einsatz. So werden sie beispielsweise für die Montage von Fahrwerkskomponenten, Bremssystemen und anderen strukturellen Teilen benötigt, um eine zuverlässige Verbindung und Stabilität zu gewährleisten.

Geprüfte und genormte Gewindestangen nach DIN 976 und DIN 976-1

Die Norm DIN 976 ist die übergeordnete Norm für Gewindestangen und Gewindebolzen. Sie definiert allgemeine Maße, Toleranzen und Materialien für diese Befestigungselemente.

Ein Teil dieser Norm ist DIN 976-1, welcher spezifische Anforderungen für metrische Gewindestangen festlegt. DIN 976-1 definiert also Details wie Abmessungen, Toleranzen und mechanische Eigenschaften für metrische Gewindestangen und Gewindebolzen.

Hochwertige Gewindestangen aus verschiedenen Materialien

Gewindestangen gibt es aus vielen verschiedenen Materialien, wodurch sich diese praktischen Verbindungselemente an zahlreiche Anforderungen anpassen lassen. Stahl, hoch korrosionsbeständiger Stahl, Edelstahl, Messing und sogar Polyamid zählen zu den gängigen Werkstoffen. Diese bringen jeweils spezifische Eigenschaften mit sich und ermöglichen somit eine präzise Anpassung an die Anforderungen verschiedenster Anwendungsgebiete.

So überzeugt Stahl durch seine robuste Stärke, während Messing mit einer leichten Verarbeitung punktet. Bei Anwendungen, in denen Korrosion eine potenzielle Herausforderung darstellt, bieten verzinkte Gewindestangen eine zusätzliche Schutzschicht.

  • Stahl: Gewindestangen aus Stahl sind bekannt für ihre robuste Stärke, Festigkeit und Haltbarkeit. Sie kommen deshalb häufig bei Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung, wie dies im Bauwesen und im Maschinenbau der Fall ist, zum Einsatz.
  • Hoch korrosionsbeständiger Stahl: Neben ihrer hohen Robustheit bieten Gewindestangen aus hoch korrosionsbeständigem Stahl zusätzlichen Schutz gegenüber Umwelteinflüssen. Sie eignen sich deshalb besonders gut für Anwendungen in aggressiven Umgebungen, in denen Korrosion ein potenzielles Problem darstellt, wie beispielsweise bei einer chemischen Produktionsanlage.
  • Edelstahl: Edelstahl Gewindestangen zeichnen sich durch eine herausragende Korrosionsbeständigkeit und ihre ästhetische Erscheinung aus. Dadurch sind sie optimal für Anwendungen in feuchten Umgebungen, im Bau architektonischer Strukturen sowie für die Lebensmittelindustrie geeignet.
  • Messing: Gewindestangen aus Messing haben eine hohe Festigkeit, lassen sich hervorragend verarbeiten und überzeugen darüber hinaus durch ihre attraktive goldene Farbe. Sie kommen in Bereichen zum Einsatz, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Ästhetik erforderlich sind, wie beispielsweise im Innenausbau.
  • Polyamid: Gewindestangen aus dem Kunststoff Polyamid zeichnen sich durch ihr leichtes Gewicht und ihre Beständigkeit gegenüber Chemikalien aus. Sie kommen vor allem in Umgebungen zum Einsatz, in denen Gewichtsreduzierung und die Beständigkeit gegenüber Chemikalien entscheidend sind.

Gewindebolzen und Gewindestangen in unterschiedlichen Längen und Durchmessern

Um den vielfältigen Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden sind Gewindestangen und Gewindebolzen im Würth Online-Shop in vielen verschiedenen Längen und Durchmessern erhältlich. Für eine sichere und stabile Befestigung ist die Auswahl der richtigen Länge und des passenden Durchmessers entscheidend. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über Gewindebolzen und Gewindestangen mit gängigen Längen und Durchmesser:

Gewindestangen M2 Gewindestangen M3 Gewindestangen M4 Gewindestangen M5
Gewindestangen M6 Gewindestangen M8 Gewindestangen M10 Gewindestangen M12
Gewindestangen M14 Gewindestangen M16 Gewindestangen M18 Gewindestangen M20
Gewindestangen M24 Gewindestangen M27 Gewindestangen M30 Gewindestangen M33
Gewindestangen M36 Gewindestangen M39 Gewindestangen M42 Gewindestangen M45
Gewindestangen M52 Gewindestangen M56

Die Bezeichnungen M6, M10, M12, M20 usw. bedeuten, dass es sich um einen metrischen Gewindestab handelt. Die Zahl repräsentiert den Durchmesser des Gewindes in Millimetern.

Gewindestücke und Gewindebolzen - kleine Gewindestangen für professionelle Anwendungen

Gewindestücke und Gewindebolzen werden oft als kleinere Geschwister der Gewindestangen betrachtet. Sie bieten präzise Lösungen für professionelle Anwendungen, bei denen kompakte Größen und spezifische Gewindeabschnitte erforderlich sind. Diese handlichen Elemente finden vor allem in Bereichen wie Elektronikmontage, Feinmechanik oder präzisem Instrumentenbau Anwendung.

Ein Gewindestück ist ein verkürzter Abschnitt einer Gewindestange, der dazu dient, eine spezifische Länge für eine Gewindeart bereitzustellen. Häufig werden Gewindestücke in Bauanwendungen eingesetzt, wenn maßgeschneiderte Verbindungen unterschiedlicher Längen erforderlich sind, wie beispielsweise bei der Montage von Stahlträgern.

Trapezgewinde, Feingewinde und Co. - Weitere bedeutende Gewindearten

Neben den weit verbreiteten metrischen Gewindestangen gibt es weitere bedeutende Gewindearten, welche in verschiedenen Branchen und Anwendungen zum Einsatz kommen. Die Vielfalt der Gewindeoptionen ermöglicht eine präzise Anpassung an spezifische Anforderungen.

Bestellen Sie jetzt im Würth Online-Shop passende Gewindestangen zum fairen Preis in verschiedenen Durchmessern, Längen und Gewindesteigungen!