Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Betriebsausrüstung
Lagersysteme
Gewindestange
Gewindestange
Produkte
2
Filter
Filter
Kategorie
Betriebsausrüstung
1
Sanitär, Heizung, Klima
1
Sub-Kategorie
Befestigung SHK
1
Lagersysteme
1
Länge
27 mm
1
34 mm
1
Breite
200 mm
1
30 mm
1
Gewicht
42 g
1
45 g
1
51 g
1
54 g
1
57 g
1
61 g
1
63 g
1
66 g
1
67 g
1
72 g
1
76 g
1
77 g
1
87 g
1
96 g
1
Gewindelänge
100 mm
1
120 mm
1
30 mm
1
40 mm
1
60 mm
1
80 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
1
8 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
1
40.849 g
1
45.129 g
1
50.240 g
1
51.200 g
1
53.900 g
1
56.319 g
1
57.200 g
1
60.599 g
1
62.200 g
1
66.199 g
1
66.400 g
1
66.800 g
1
68.800 g
1
72.000 g
1
76.400 g
1
76.800 g
1
86.599 g
1
96.000 g
1
Alle Filter
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix Gewindestange
Breite:
30 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Halterung für CLIP-O-FLEX-Schiene Gewindestangen
Breite:
200 mm
Höhe:
180 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Gewindestangen M10
Gewindestangen M12
Gewindestangen M8
Gewindestangen M16
Gewindestangen M20
Verzinkte Stahl-Schraube
Hutmutter DIN 917
Sechskantmutter M64
Dübel 5 mm
Gewindeschneider M2