Fensterdichtband von Würth
Das Fensterdichtband von Würth dichtet zuverlässig Fugen und Spalten an jedem Fenster ab, unter anderem im Trockenbau. Im Gegensatz zu herkömmlichem Klebeband zeichnet es sich durch Materialeigenschaften aus, mit denen das Dichtungsband hervorragend für die Fensterabdichtung geeignet ist. Es trägt entscheidend zur Luftdichtheit des gesamten Fensteranschlusses bei.
Dichtungsband für Fenster
Sind die Fenster nicht richtig abgedichtet, so kann Luft von außen in die Innenräume ziehen. Das sichere und verarbeitungsfreundliche Dichtungsband für Fenster von Würth ist besonders gut dafür geeignet, Zugluft und Feuchtigkeit am Fensterrahmen zu stoppen. Dadurch lassen sich Wärmeverlust und Schimmelbildung verhindern. Wir bieten im Würth Online-Shop verschiedene Fensterabdichtungen für Fenster an, zum Beispiel für den Innenbereich, den Außenbereich und zum Überputzen. Die Anwendung eignet sich sowohl bei der Fenstermontage als auch bei der Sanierung bestehender Fenster. Ergänzend bieten wir auch selbstklebende Fensterdichtungen, die besonders leicht zu montieren sind.
Fensterdichtband für Innen
Die Fensterdichtungen von Würth zeichnen sich durch ihr hochwertiges Material und ihre hervorragende Überputzbarkeit aus. Zudem haben sie eine sehr hohe Klebekraft. Diese Dichtungen eignen sich hervorragend zur Abdichtung bei Modernisierung und Renovierung. Sie können bei Würth aus folgenden Fensterdichtungsbändern für den Innenbereich wählen:
- Fensterdichtband Innen Euraseal I-100
- Fensterdichtband Innen Euraseal I-300
- Fensterdichtband Innen Euraseal I-700
- Fensterdichtband Innen Euraseal I-710
Fensterdichtband für Außen
Auch unsere Fensterdichtbänder für außen haben eine sehr hohe Dauerklebekraft. Sie sind hervorragend für eine schnelle und einfache Fugenabdichtung im Außenbereich geeignet. Bei Schlagregen ist das Dichtungsband wasserdicht und sorgt für eine hohe Schlagregendichtheit. Diese Dichtungen tragen wesentlich zum Witterungsschutz bei. Folgende Fensterdichtbänder für den Außenbereich finden Sie im Würth Online-Shop:
- Fensterdichtband Außen Euraseal O-100
- Fensterdichtband Außen Euraseal O-300
Universal-Dichtband
Bei Würth finden Sie auch universal einsetzbares Dichtband für Ihre Fenster, es lässt sich also von innen und außen gleichermaßen gut einsetzen. Dank der doppelseitigen Klebung kann das Dichtungsband entweder gleichseitig oder wechselseitig verklebt werden. Alle unsere universalen Dichtungsbänder haben eine spezielle trocknungsaktive Membran, welche die Luftdichtigkeit und die Schlagregendichte der Anschlüsse erhöht. Diese vielseitigen Fensterdichtungen sind ideal für unterschiedlichste Anforderungen geeignet. Folgende Fensterdichtungsbänder für sowohl innen als auch außen finden Sie im Würth Online-Shop:
- Fensterdichtband Universal Euraseal U-100
- Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
- Fensterdichtband Universal Euraseal U-305
Überputzbares Fensterdichtband
Viele unserer Fensterdichtungen weisen eine hervorragende Überputzbarkeit auf. Zudem haben die überputzbaren Dichtungsbänder auch eine gute Dehnfähigkeit und geprüfte Eigenschaften in Bezug auf die Luftdichtheit und Schlagregendichtigkeit. Bei den folgenden Dichtbändern sorgt ein hochwertiges Spezialvlies für die optimale Verankerung handelsüblicher Putze. Diese Art der Dichtung ist besonders im Neubau gefragt:
- Fensterdichtband Außen Euraseal O-100
- Fensterdichtband Innen Euraseal I-100
EPDM-Band
Die EPDM-Dichtungsbänder von Würth eignen sich besonders gut für die Nutzung im Freien. Sie dichten dort besonders gut gegen das Eindringen von Wasser ab. Das Material, ein spezieller Synthesekautschuk, ist zudem besonders flexibel und elastisch. In Verbindung mit EPDM-Dichtband-Kleber lässt sich das EPDM-Klebeband auch auf leicht unebenen Bauanschlussfugen sicher montieren. Diese EPDM-Dichtungen bieten zuverlässigen Schutz selbst bei anspruchsvollen Wetterverhältnissen. Das EPDM-Band eignet sich nicht nur für Fenster, sondern auch für Balkontüren, bei Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich. Im Online-Shop von Würth finden Sie folgende EPDM-Dichtungsbänder:
- EPDM-Dichtband Außen
- EPDM-Dichtband Innen
- EPDM-Dichtband Außen SK
- EPDM-Dichtband Innen Butyl
- EPDM-Dichtband Außen Butyl
- EPDM-Dichtband Innen Butyl 0,8 mm
- EPDM-Dichtband Außen Butyl 0,8 mm
- EPDM-Dichtband Außen vollflächig SK
- Zellkautschuk-EPDM-Dichtband
Wasserdichtes Dichtungsband für den Außenbereich
Viele der Dichtungsbänder für den Außenbereich, die Sie im Würth Online-Shop finden, sind komplett wasserdicht. Andere sind wasserabweisend aber wasserdampfdurchlässig, um für einen guten Feuchtigkeitsausgleich zu sorgen. Die EPDM-Dichtungsbänder sind aber besonders wasserdicht und witterungsbeständig. Sie tragen so zur langfristigen Sicherstellung der Luftdichtheit und Schlagregendichtigkeit bei. Diese widerstandsfähigen Fensterdichtungen sind besonders langlebig. Würth bietet unter anderem folgende wasserdichte Dichtungsbänder für den Außenbereich an:
- EPDM-Dichtband Außen
- EPDM-Dichtband Außen SK
- EPDM-Dichtband Außen Butyl
- EPDM-Dichtband Außen Butyl 0,8 mm
- EPDM-Dichtband Außen vollflächig SK
- Dichtungsband VKP Trio
VKP-Fugendichtungsband
Das vorkomprimierte VKP Dichtungsband von Würth sorgt bei nahezu jedem Wetter für eine dauerhafte und sichere Abdichtung von Fugen. Nachdem die Komprimierung gelöst wurde, entwickelt das VKP-Dichtungsband eine Rückstellkraft, breitet sich aus und gleicht Unebenheiten in der Fuge aus. Das VKP-Fugendichtungsband von Würth ist lösemittelfrei und sehr gut ökologisch verträglich. Durch seine hohe Luftdichtigkeit eignet es sich optimal für den modernen Fenstereinbau nach RAL-Montagerichtlinien. Diese Art von Fensterdichtung bietet eine einfache Lösung für energieeffizientes Bauen. Folgende VKP-Dichtungsbänder finden Sie unter anderem im Würth Online-Shop:
- Dichtungsband VKP Trio
- Dichtungsband VKP Trio SF
- Dichtungsband VKP MAX
Dichtungsband für Türen
Die meisten Dichtungsbänder von Würth sind für Fenster und Türen geeignet. Wie bei Fenstern sind auch die Fugen bei Türen potenzielle Stellen, an denen kalte Luft in die Wohnung ziehen und Feuchtigkeit eindringen kann. Besonders effektiv zeigen sich in diesem Bereich flexible Dichtungen, die sowohl innen als auch außen zuverlässig abdichten. Insbesondere die VKP-Dichtungsbänder für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung eignen sich für Türen.
Selbstklebendes Dichtungsband
Das selbstklebende Dichtband hat wie alle anderen Dichtungsbänder von Würth hochwertige Materialeigenschaften und ist bestens für die Abdichtung von Fugen und Spalten aller Art geeignet. Insbesondere die dauerhafte und sichere Abdichtung von Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, Wintergärten und im Fassadenbereich sowie im Holzbau und Fertighausbau sind gewährleistet. Diese Fensterdichtungen ermöglichen eine schnelle Verarbeitung bei hoher Sicherheit. Der Würth Online-Shop führt folgende selbstklebende Dichtungsbänder:
- EPDM-Dichtband Außen SK
- EPDM-Dichtband Außen vollflächig SK