Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 1
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 2
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 3
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 4
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 5
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 6
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 7
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 8
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 9
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 10
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 11
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 12
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 13
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 14
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 15
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 16
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 17
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 18
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 19
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 20
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 21
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 22
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 23
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 - 24

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtband Universal Euraseal U-300

Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Durch doppelseitigen Klebestreifen kann Band entweder gleichseitig oder wechselseitig eingesetzt werden


  • Vollflächige Selbstklebung mit extrem haftstarkem, lösemittelfreiem Acrylatkleber

  • Sehr angenehme Verarbeitung durch hochwertiges und flexibles Vlies

  • Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

  • Sehr gute Überputzbarkeit
Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.



Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 kann kombiniert werden:


  • Innen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 / Außen: VKP®Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfekt / Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-300

  • Innen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-300/ Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-300

  • Die äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden (Gefälle nach außen hin).

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.